Übersicht | "Frequenzumrichter"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 97,68* pro Stück |
| |
1ph 200V 0,18kW Kühlkörper TB (19 Angebote) Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se... |
Schneider Electric ATV12H018M2 |
ab € 131,44* pro Stück |
| |
SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 0,55 kW, IP20 / UL open type, FSAB, B (17 Angebote) SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz Nennleistung 0,55kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C1 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: I... |
|
ab € 123,85* pro Stück |
| |
SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 0,55 kW, IP20 / UL open type, FSA, A (13 Angebote) SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 0,55kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: ... |
|
ab € 201,65* pro Stück |
| |
Frequenzumrichter ATV320, 0,75kW, 200-240V, 1 phasig, Kompakt (18 Angebote) Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 138 mm, Leistung KW 0,75 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m... |
Schneider Electric ATV320U07M2C |
ab € 175,71* pro Stück |
| |
Frequenzumrichter ATV12, 0,37kW, 0,55HP, 200-240V, 1-ph., m. Kühlkörper (20 Angebote) Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se... |
Schneider Electric ATV12H037M2 |
ab € 130,34* pro Stück |
| |
SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 1,10 kW, IP20 / UL open type, FSAC, B (11 Angebote) SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz Nennleistung 1,1kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C1 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP... |
|
ab € 149,19* pro Stück |
| |
1ph 200V 0,55kW Kühlkörper TB (20 Angebote) Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,55 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se... |
Schneider Electric ATV12H055M2 |
ab € 136,93* pro Stück |
| |
SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 1,50 kW, IP20 / UL open type, FSA, A (15 Angebote) SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 1,5kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: I... |
|
ab € 248,45* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric ATV12H075M2 |
ab € 151,84* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric ATV12HU15M2 |
ab € 184,94* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric ATV12HU22M2 |
ab € 252,38* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric ATV320D11N4C |
ab € 986,91* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric ATV320D15N4C |
ab € 1.226,95* pro Stück |
| |
Frequenzumrichter ATV320, 0,18kW, 200-240V, 1 phasig, Kompakt (16 Angebote) Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 109 mm, Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m... |
Schneider Electric ATV320U02M2C |
ab € 155,60* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Frequenzumrichter | | | Frequenzumrichter – Intelligente Antriebstechnik
Frequenzumrichter werden in fast allen Bereichen der Industrie eingesetzt, um den Wechselstrom einer bestimmten Frequenz in den Wechselstrom einer anderen Frequenz umzuwandeln. Mit dem Strom der neuen Frequenz werden dann die Endverbraucher, eine Pumpe, eine Klimaanlage oder sonstige Maschinen in der Industrie betrieben.
Preiswerte Normmotoren
Mit einem Frequenzumrichter wird es möglich, kostengünstige Wechselstrommotoren in vielen Bereichen einzusetzen. Durch das Ändern der Frequenz können mit einem solchen Motor die verschiedensten Geräte gespeist werden. Der eigentliche Motor wird durch den Frequenzumrichter deutlich flexibler. Durch die Frequenzumwandlung stehen weitere Möglichkeiten offen. Der Motor richtet sich durch das zugeschaltete Bauteil nach dem Endverbraucher. Gerade bei Drehstrommotoren, die beim Einschalten erst anlaufen müssen und noch nicht die volle Drehzahl erreichen, machen sich Frequenzumrichter mit Vektorkontrolle bezahlt. So haben Sie von Beginn an das volle Drehmoment zur Verfügung und die Schwierigkeiten, die Asynchronmotoren mit sich bringen, gehören der Vergangenheit an.
Stufenlos regelbare Antriebstechnik bringt klare Pluspunkte
Mit Frequenzumrichtern wird es möglich, die Drehzahl und den Drehmoment eines Motors zu variieren und einzustellen. Dadurch erwirken Sie enorme Vorteile: Sie sparen ein enormes Maß an Energie ein, da nur soviel Energie aufgenommen wird, wie auch nötig ist. Die Motorleistung wird also nicht gedrosselt, sondern gezielt gesteuert. Sie erfahren eine Qualitätsverbesserung, da Drehmomentspitzen und Anlaufstromspitzen ausbleiben.
Es werden dadurch wiederum Wartungskosten gespart, da keine Spitzenlasten vorhanden sind, sondern ein gleich bleibender Fluss gewährleistet ist. Die Motoren laufen nicht, nur weil es nicht anders geht, auf Volllast.
Bei Transportbändern lassen sich die Laufgeschwindigkeiten anpassen, so optimieren Sie den Arbeitszyklus.
Die Geräuschemission wird deutlich verringert, da nur Drehzahlen abverlangt werden, die auch benötigt werden.
Weit verbreitet
Frequenzumrichter sind in der Antriebstechnik weit verbreitet und werden in fast allen Maschinen, bei denen es um industrielle Fertigung geht, eingesetzt. Materialtransportsysteme wie Förderbänder und Transportbänder, Lüfter und Pumpenantriebe werden mit Frequenzumrichtern effizienter gemacht. Tore und Türen erhalten einen genau gesteuerten Antrieb und Rührwerke und Mischer laufen genau in der richtigen Geschwindigkeit, um das Endprodukt zu fertigen. Frequenzumrichter sind faktisch überall verbaut, wenn es darum geht, Steuerungstechnik und Antriebstechnik qualitativ hochwertig mit dem zu betreibenden Gerät auf einen Nenner zu bringen. Ein harmonischer Antrieb mit viel Laufruhe und einer optimalen Energieausnutzung ist gegeben.
Welcher Frequenzumrichter ist der richtige?
Beachten Sie bei der Auswahl des Frequenzumrichters, dass dieser an den verwendeten Motor angepasst werden muss. Die Leistungsmerkmale müssen mindestens den Anforderungen des Motors gerecht werden.
Um die richtige Auswahl treffen zu können, benötigen Sie folgende Vorabinformationen: Welche Eingangsspannung und welche Ausgangsspannung muss im Leistungsspektrum des Frequenzumrichters verfügbar sein? Welche maximale Motornennleistung bringt der Frequenzumrichter mit sich? Dabei handelt es sich um die höchst mögliche Ausgangsleistung. Hinzu kommt die Beachtung des Ausgangsstroms, der abgegeben wird.
Alle Parameter müssen auf die Motoreigenschaften abgestimmt werden. Ist dies der Fall, können Sie die Vorteile der mittlerweile kleinen und doch extrem vorteilhaften Steuerungsbauteile nutzen. |
|