Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gasleitungsprüfgerät

  Gasleitungsprüfgerät  (1 Angebot unter 28.219.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gasleitungsprüfgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gasleitungsprüfgerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gasleitungsprüfgerät Universal ROTHENBERGER (32 Angebote) 
Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen ROTEST® GW 150/4 Ausführung: Die Messeinrichtung ist fest im stabilen Stahlblechtragekasten montiert. Druckpumpe in sich selbst prüfbar, mit Rücksch...
Rothenberger
6.1700
ab € 424,34*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Gasleitungsprüfgerät
^

Gasleitungsprüfgerät - Sicherheit durch dichte Leitungen

Durch den natürlichen Alterungsprozess, bauliche Veränderungen oder durch unsachgemäßen Gebrauch können Gasleitungen beschädigt werden. Um kleinste Undichtigkeiten festzustellen und somit die Sicherheit der Leitungen aufrecht zu erhalten, sind regelmäßige Prüfungen der Dichtheit der Gasleitungen erforderlich. Dies erfolgt durch den Einsatz von Gasleitungsprüfgeräten. Hierbei wird eine Druckprobe durchgeführt. Die Prüfung muss nach der TRGI 86/96 erfolgen.

Der Prüfbereich

Damit Sie in ausreichendem Maß Abweichungen im Druckverhalten im Inneren der Leitungen erkennen können, ist es von wesentlicher Bedeutung, den unterschiedlichen Leitungsarten und Druckbedingungen, die vorherrschen können, Beachtung zu schenken. Daher sollten Sie in jedem Fall auf ein Gasleitungsprüfgerät zurückgreifen, mit dem ein großer Testbereich abgedeckt werden kann. Hierbei ist es erforderlich, auch die unterschiedlichen Druckbedingungen zu berücksichtigen.
  • Die Belastungsprüfung sollte bis 1000 hPa möglich sein
  • Dichtprüfungen nach TRGI 2008 erfordern die Möglichkeit der Prüfung mit 150 hPa
  • Werden Propangasprüfungen durchgeführt, sind ebenfalls 150 hPa erforderlich. Hier greift die TRF 96
Werden zusätzliche Wasserleitungsdichtheitsprüfungen nötig, sind auch hier die Regelungen der DIN zu berücksichtigen und ein ausreichendes Druckprüfspektrum zu wählen. Zur Prüfung von Gasleitungen sollte ein Druckbereich von -650 hPa bis 1500 hPa angestrebt werden. Wasserleitungsprüfungen sind mit einem Druckbereich von 0,15 bar bis 20 bar gut abgedeckt.

Die Genauigkeit und Auflösung

Damit Sie selbst kleinste Abweichungen im Leitungsdruckverhalten ermitteln können, kommt es auf eine möglichst feine Auflösung beim Prüfgerät (messgeräte, prüfgeräte )an. Empfehlenswert sind Werte um 0,1 hPa im Gasleitungstestbereich und 0,1 bar im Wasserleitungstestbereich. Achten Sie zudem auf eine möglichst hohe Genauigkeit, denn nur so kann gewährleistet werden, dass die ermittelten Werte aufschlussgebende Informationen ausweisen. Ein Ausdruck eines Prüfprotokolls sollte in jedem Fall möglich sein, um eine ausreichende Dokumentation durchführen zu können.

Messing als optimales Material

Wichtig ist, dass beim Prüfgerät eine Korrosion vermieden wird. Messing ist daher als Material gut geeignet. Dadurch bleibt das Prüfgerät lange einsatzfähig ohne dass es zu unerwünschtem Verschleiß kommt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.