Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gehrungsschere

  Gehrungsschere  (30 Angebote unter 28.244.010 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gehrungsschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gehrungsschere"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 94 35 215 Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm (39 Angebote) 
94 35 215 Gehrungsschere Zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- und weichen Holzprofilen, auch für Flachbandkabel. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel für 45°-Schnitte und...
Knipex
94 35 215
ab € 33,09*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzmesser f.Gehrungsschere HUFA (15 Angebote) 
passend für Gehrungsschere 4000 817 123 · Verpackung im Pappumschlag
Holtmann Werkzeuge
1934E
ab € 5,63*
pro Stück
 
 Stück
Dichtungsprofilschere 4.104/VR L.230mm V-Schnitt Gum.ORIGINAL LÖWE (17 Angebote) 
V-Schnitt · zum Ausklinken von Dichtungsprofilen an Außenecken · mit Einzugsrolle · das Profil kann mühelos in die Nut eingerollt werden · zum Verarbeiten von Gummi · Form/Anwendung: Fensterdichtun...
Original LÖWE
4.104/VR
ab € 91,50*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere 3.104 L.215mm Klingen-L.50mm Schnitt-St.max.15mm ORIGINAL LÖWE (34 Angebote) 
hochglanzverchromt · zwei stehende Anschläge für 45° · Schnittstärke max. 15 mm · Klinge korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet · KunststoffgriffüberzügeWeitere technische Eigenschaften:· Anwe...
Original LÖWE
3.104
ab € 27,33*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere in silber (1 Angebot) 
Die Gehrungsschere SP5135 besitzt eine Auflagefläche mit Winkeln bis zu 45°. Damit lassen sich Dichtungen perfekt auf Gehrung zu schneiden. Auch Leisten aus Holz oder Kunststoff können damit ganz e...
k.A.
ab € 25,43*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere EDMA MULTI-COUP mit 2-Komponenten-Softgriff (1 Angebot) 
Die Gehrungsschere EDMA MULTI-COUP ist ideal zum schnellen Schneiden von Dreikantleisten Produktbeschreibung: mit Auflagetisch und Gradeinteilung mit 2-Komponenten-Softgriff
EDMA
35032
ab € 34,83*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 94 35 215 EAN Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm (3 Angebote) 
94 35 215 EAN Gehrungsschere Zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- und weichen Holzprofilen, auch für Flachbandkabel. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel für 45°-Schnitte...
Knipex
94 35 215 EAN
ab € 39,50*
pro Stück
 
 Stück
Dichtungsprofilschere 4.104/YR L.230mm Y-Schnitt Gum.ORIGINAL LÖWE (15 Angebote) 
zum Ausklinken von Dichtungsprofilen an Innenecken · mit Einzugsrolle und Rahmenauflagestütze · das Profil kann mühelos in die Nut eingerollt werden · zum Verarbeiten von Gummi · Form/Anwendung: Fe...
Original LÖWE
4.104/YR
ab € 122,95*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere mit PVC-Griff (1 Angebot) 
Die Gehrungsschere ist ideal zum schnellen Schneiden von Dreikantleisten. Produktbeschreibung: mit Auflagetisch und Gradeinteilung mit Kunststoffgriff
profibau
35029
ab € 15,00*
pro Stück
 
 Stück
4222401200, Gehrungsschere 55mm FORUM (4 Angebote) 
4222401200, Gehrungsschere, FORUM , 2 Anschläge von 45° , Zum Schneiden von Leisten aus Holz und Kunststoff, Fabrikat: FORUM
Forum
4317784866873
ab € 11,94*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere HUFA f.Kunststoffprofile HUFA (18 Angebote) 
ideal auch für Kunststoffprofile · mit fester Klinge · 2 Anschläge mit Markierungen für 45, 60, 75, 90, 105, 120 ° · Klingenlänge 55 mm · Griff isoliert
Holtmann Werkzeuge
9521
ab € 14,62*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere LÖWE 3.101 L.215mm Klingen-L.50mm Schnitt-St.max.15mm (19 Angebote) 
hochglanzverchromt · zwei stehende Anschläge für 45° · Schnittstärke max. 15 mm · Klinge korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet · extrem robustWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebi...
Original LÖWE
3.101
ab € 25,27*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere 3804 L.210mm Klingen-L.50mm Schnitt-St.max.7,5mm LÖWE (28 Angebote) 
Gehrungsschere 3804 Länge 210 mm Klingenlänge 50 mm Schnittstärke max. 7,5 mm LÖWE hochglanzverchromt · zwei stehende Anschläge für 45° · Schnittstärke max. 7,5 mm · leicht auswechselbare Trapezkli...
Löwe
3804
ab € 29,23*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschere 55mm Schnittl. Pariere (12 Angebote) 
Gehrungsschere Nr. 160/P • Griffe tauchisoliert • Stahlblech-Scherenkörper • Griff mit Kunststoffhüllen • 2 Anschläge von 45° • Markierung für 15°, 30° und 90° • Zum Schneiden von Leisten und Profi...
Pariere
160/P
ab € 17,15*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsschnitt-Schere (1 Angebot) 
Die Gehrungsschnitt-Schere ermöglicht das Zuschneiden von Universalprofilen zum Herstellen von Dichtungen mit spitzen Ecken. Zum Verkleben der Zuschnitte empfehlen wir den Loctite Sofortklebstoff 4...
Equalizer
ab € 39,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gehrungsschere
^

Mit der Gehrungsschere passende Schnitte anfertigen

Die Gehrungsschere gehört zu den Handwerkzeugen, genauer genommen zur Gruppe der Werkstattscheren, kann aber natürlich notfalls auch mit weiterem Werkzeug im Werkzeugkoffer auch leicht zum Einsatzort beim Kunden transportiert werden. Die Gehrungsschere ermöglicht im Gegensatz zu einer Gehrungssäge eine nichtspanende Trennung eines Werkzeuges durch einen Kerbvorgang.

Was stelle ich mir unter einer Gehrung vor?

Eine Gehrung stellt eine Eckverbindung zweier längerer Bauteile dar, die in einem Winkel aufeinander stoßen. Wichtig bei der Herstellung einer Gehrung ist, dass man das Profilteil in halben Winkel abschneidet, um einen optimalen Anschluss an das Gegenstück zu erhalten. Man greift zu Gehrungen, weil es eine stabilere Variante der Verbindung zweier Bauteile darstellt, dadurch dass die Kontakt- bzw. Verbindungsfläche vergrößert wird. Die Einhaltung des richtigen Gehrungswinkels gelingt gut mit einer Gehrungsschere, wobei man zum Teil während des Verklebens der Bauteile auch noch auf passende Gehrungsklammern zurückgreifen kann.

Zur Konstruktion der Gehrungsschere

Die zur quetschfreien Herstellung von Gehrungen erforderliche Gehrungsschere besitzt außen an der unteren Beckenschneide zwei Teilkreisflächen mit Winkeleinkerbungen auf beiden Seiten, womit man Gehrungsschnitte in den unterschiedlichsten Winkeln durchführen kann. Mit solchen Werkstattscheren werden oft Gummi, Kunststoffleisten oder Rohre geschnitten ohne dass es weiterer Hilfsmittel dazu bedarf. Zur optimalen Kraftübertragung bei dieser Schere sind die Beckenschneiden relativ kurz gehalten. Damit ist hinter dem Auge ein längerer Griff möglich, der für eine bessere Hebelwirkung beim Zusammendrücken der Gehrungsschere sorgt. Eine sehr scharf geschliffene Klinge vermeidet ein Zerquetschen des Materials an der Schnittkante. Auch bei dieser Schere kommt es auf den Griff an. Ist der Griff mit ergonomisch geformtem Kunststoff überzogen, lässt sich oft bequemer ermüdungsfrei schneiden.

Zum Material

Die Gehrungsschere wird meistens im Bereich des Innenausbaues genutzt bei der Verarbeitung trockener Materialien und muss damit nicht unbedingt korrosionsfrei sein. Daher genügt in der Regel eine einfache Ausführung aus stabilem Werkzeugstahl.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.