Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: geräteknopf okw
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Geräteknopf

  Geräteknopf  (2 Angebote unter 28.247.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Geräteknopf“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Geräteknopf"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Geräteknopf 40mm Grau Kunststoff Ohne Markierungslinie Rotary Potentiometer (2 Angebote) 
Geräteknopf, Typ=A1040068, Durchmesser=40 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=16 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierun...
OKW
A1040068
ab € 5,33*
pro Stück
 
 Stück
TK-1124-6MM Geräteknopf schwarz 12.5 mm (1 Angebot) 
Geräteknopf, Ausführung: Drehknopf mit Strich, Für Achse: 6 mm, Markierung: weis
k.A.
13818622
ab € 4,22*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Geräteknopf
^

Geräteknopf - Funktion und Design in der Technik

Der Geräteknopf ist ein kleines aber wichtiges Funktionselement für die Bedienung von technischen Geräten und Anlagen. Mit dem Knopf kann eine Gerätefunktion ausgewählt oder in seinen Werten verändert werden. Durch Tast- oder Drehbewegung wird mechanisch ein Schalt- oder Stellbefehl an ein elektromechanisches Bauelement weitergegeben, z.B. an einen Schalter, Taster oder ein Potentiometer. In diesem Zusammenhang werden Geräteknöpfe umgangssprachlich mitunter auch als Taster, Schalter, Knebel, Potiknopf oder Stellknopf bezeichnet. Neben der Funktionalität wird auch das Erscheinungsbild eines Gerätes oder einer Anlage durch das Design der Knöpfe wesentlich mitbestimmt. Fehlende oder ungeeignete Geräteknöpfe schränken nicht nur die Bedienbarkeit, sondern oft auch das Design eines Gerätes ein.

Funktion und Maße

Funktional ist die Kenntnis einiger weniger Maße zur Auswahl eines passenden Geräteknopfes erforderlich.

Achsdurchmesser und Höhe

Der Geräteknopf wird meist auf eine runde, mitunter einseitig abgeflachte oder geriffelte Achse beziehungsweise Welle gesteckt, die aus der Frontplatte des Gerätes herausragt. Der Geräteknopf muss für den Durchmesser, die Form und Höhe der Achse geeignet sein. Die Befestigung auf der Achse erfolgt durch eine Spannzange oder einen Gewindestift.

Außendurchmesser

Wählen Sie einen Geräteknopf mit passendem Außendurchmesser zum Abstand weiterer Bedienelemente, damit eine sichere Bedienung gewährleistet ist. Die Maße hängen vom Einsatzzweck, der Anwendergruppe und der Form des Geräteknopfes ab. Orientieren Sie sich an vorhandenen ähnlichen Geräten oder testen Sie die optimalen Werte an einem Muster aus.  

Ergonomie und Design

Um die Bedienbarkeit optimal zu unterstützen, sind eine Vielzahl von Formen, Größen und Materialien verfügbar:
  • klassisch rund zum Regeln,
  • Knebel zum Schalten,
  • glatt oder geriffelt für besseren Grip,
  • verschiedenste Höhen und Durchmesser,
  • aus isolierendem Kunststoff oder massivem Metall.
Geräteknöpfe mit Strichmarkierung oder Zeiger dienen der eindeutigen Identifizierung der gewählten Betriebsart. Für genaue Einstellfunktionen bewähren sich große und massive Knöpfe, sowie  Geräteknöpfe mit Feinstellskala. Zur optischen Markierung der Funktion gibt es auch Geräteknöpfe mit wechselbaren farbigen Kappen. Das Design von Geräteknöpfen reicht von puristisch bis beleuchtet. Mit dieser Auswahl können Sie Ihre Designvorstellungen von zeitlos funktional bis auffällig modern frei umsetzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.