Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Geschirrreiniger

  Geschirrreiniger  (274 Angebote unter 28.031.294 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Geschirrreiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Geschirrreiniger"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Geschirrreiniger
^

Geschirrreiniger - für perfektes Geschirr

Sauberkeit ist ein Muss für Geschirr, Besteck und Gläser. Eine schlecht gereinigte Gabel oder ein mit Kalkflecken übersätes Glas verdirbt jedem Gast den Appetit und lässt nicht gerade viel Raum für positive Kritik, da kann das Essen noch so harmonisch sein. Aber auch in dem kleinen Küchen-Center in Ihrer Firma oder in der Kantine ist schlecht gereinigtes Geschirr fehl am Platz.

Geschirrreiniger - flüssig, Pulver oder Tab

In erster Linie müssen Sie prüfen, welche Art von Geschirrreiniger für Sie geeignet ist. Flüssig für das Abwaschen per Hand oder in Spezialgeschirrspülern oder fest in herkömmlichen Geschirrspülmaschinen.
Die Zeiten von flüssigem Geschirrspülmittel trotz Geschirrspüler sind noch nicht vorbei. Sie bieten in vielerlei Hinsicht Vorteile und werden teilweise in Gastronomie-Geschirrspülern eingesetzt. Flüssige Geschirrreiniger können auch zur Säuberung von Flächen eingesetzt werden. Einfach nach Dosierungsanleitung ins Wasser gegeben bilden Sie die Grundlage für eine leichte Reinigung von Arbeitsflächen und für das Abwaschen zwischendurch.
Spülmaschinenpulver und Spülmaschinentabs sind für die Geschirrreinigung im Geschirrspüler vorgesehen. Sie helfen, schnell und bequem das schmutzige Geschirr zu beseitigen, und bringen Sauberkeit und strahlenden Glanz zurück. Während bei Pulver noch frei dosiert werden muss, benutzen Sie bei Tabs immer genau die richtige Menge an Reiniger für einen herkömmlichen Spülgang. Grundsätzlich erzielen Sie mit Pulver oder einfachen Reinigungstabs unter Zugabe von Klarspüler und Spülmaschinensalz zur Verhinderung das beste Ergebnis in der Reinigung.

Mehrphasentabs

Reinigungssystematik ohne großen Aufwand versprechen Tabs, die über mehrere Funktionen verfügen. Bei der Verwendung kann auf Klarspüler verzichtet werden und die Zugabe von Salz ist erst ab dem Wasserhärtegrad 5 erforderlich. Immer neue zusätzliche Bestandteile suggerieren ein besseres Spülergebnis. 3 in 1, 5 in 1, 7 in 1 oder 9 in 1, mehr Funktionen optimieren den gesamten Spülvorgang.
Edelstahlglanz sorgt für polierfreies Besteck mit Glanz. Langzeitglasschutz verhindert Glaskorrosion. Reinigungsverstärker sorgen für mehr Power im Waschgang und entfernen stärkste Verkrustungen. Mit Niedrigtemperatur-Aktivator lässt sich Energie sparen, da die Reinigungswirkung bereits bei 40 °C aktiv wird. Geruchsneutralisatoren sorgen für frischen Duft aus der Spülmaschine ohne zusätzliches Spülmaschinendeo. Selbst zusätzliche Bestandteile für eine schnelle Trocknung sind in einigen Tabs enthalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.