| | | | Übersicht | "Gewinde Winkelstück"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 7,66* pro Stück |
| |
Verzinkter Bogen 90°, mit Innen- und Außengewinde,1" (2 Angebote) Temperguss-Bogen Nr. 1 • Temperguss, verzinkt • 90° • 1" Innen- und Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, b... |
|
ab € 1,85* pro Stück |
| |
Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 2, schwarzer Temperguss (7 Angebote) Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreite... |
|
ab € 12,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,66* pro Stück |
| |
Verzinkter Bogen 90°, mit Innengewinde, 3/4" (2 Angebote) Temperguss-Bogen Nr. 2 • Temperguss, verzinkt • 90° • 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachge... |
|
ab € 1,56* pro Stück |
| |
Bogen 1, 90°, lang, Rp 1 1/4 i., R 1 1/4 a., Temperguss schwarz (7 Angebote) Bogen 1, 90°, lang, Rp 1 1/4 i., R 1 1/4 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht v... |
|
ab € 5,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 57,33* pro Stück |
| |
Bogen 1 lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbre... |
|
ab € 8,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,49* pro Stück |
| |
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, schw. Temperguss feuerverz. (8 Angebote) Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit... |
|
ab € 1,63* pro Stück |
| |
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48M50SB-9 (4 Angebote) Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48M50SB-9FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-MMK-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen, drehba... |
Fränkische Rohrwerke 4890732700 |
ab € 160,18* pro 4 Stück |
| |
|
|
ab € 4,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,02* pro Stück |
| |
Aluminium-Gewindebogen ABG-E 16 (8 Angebote) Aluminium-Gewindebogen ABG-E 16ABG-E ist ein Aluminium-Gewindebogen aus stranggepresstem Aluminium, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (AMG-E). Verwendet wird dieser Gewindeboge... |
Fränkische Rohrwerke 21060016 |
ab € 175,15005* pro 15 Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 20460025 |
ab € 9,40* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gewinde Winkelstück | | | Gewindebogen für Rohrverschraubungen
Der Gewindebogen für Rohrverschraubungen ist ein gebogenes Fitting. Er lenkt ein Rohr im definierten Winkel um. Diese Fittings bieten umfangreiche Kombinationen aus Material, Winkelgrößen und Gewindevarianten.
Professionelle Gewindebögen und Gewindewinkel
Der Gewindebogen oder Gewindewinkel ist ein Fitting mit einer Biegung in einem definierten Winkel. Es bietet zwei Anschlüsse über die zwei Rohre miteinander verbunden und umgelenkt werden. Der Gewindebogen erfüllt folgende Funktionen in der Kombination mit Rohren, Armaturen oder andere Fittings:
- Richtungswechsel in der Rohrinstallation,
- dichte, dauerhafte und lösbare Verbindung sowie
- gegebenenfalls Adapter- und Reduziereffekt.
Diese Rohrverschraubung ist lösbar für Wartungsarbeiten oder zum Austausch. Bei häufigem Wechsel empfehlen sich Klemmfittings oder Schnellkupplungen. Die Verbindung mit einem Gewindebogen erzeugt in Kombination mit einer entsprechenden Abdichtung eine sichere Verbindung. Diese Fittings sind auch in Varianten mit Reduziereffekt oder verschiedenartigen Anschlüssen erhältlich.
Auswahlfilter nach Gewinde, Winkel und Material
Die Auswahlfilter helfen bei der Suche nach dem optimalen Winkel für die Installation vor Ort. Sie bieten die wichtigsten Kriterien, wie Gewindeform, Winkel und Fittingmaterial. Jeder Gewindebogen ist mit technischen Daten zu seinem Panzer- oder metrischen Gewinde gekennzeichnet. Diese Werte sollten den Rohranschlüssen vor Ort entsprechen. Die gewünschte Weiterführung der Leitung entspricht dem Winkel. Typische Winkel sind 90° oder 45°, darüber hinaus werden auch Gewindebögen mit kleineren oder größeren Winkelwerten angeboten. Das Fittingmaterial sollte mit dem Rohrwerkstoff übereinstimmen. Diese Materialtreue gewährleistet eine dauerhafte und hochwertige Verbindung. Für die Kombination verschiedenartiger Rohre eignen sich Gewindebögen aus Messing.
Dichtmittel für Rohrverschraubungen
Die Rohrverschraubungen benötigen regelhaft ein Dichtmittel, das einen zuverlässigen Abschluss der Leitung zur Umgebung ermöglicht. Die Gewindebögen enthalten entweder Dichtringe oder sollten mit Dichtmitteln vor Ort installiert werden. Zu diesen Hilfsmitteln zählen Hanf sowie Dichtungsbänder aus PTFE (Polytetrafluorethylen) oder Synthetikgewebe. Das altbewährte Dichtmittel Hanf wird in Kombination mit einer geeigneten Dichtpaste verwendet. Die Dichtbänder enthalten bereits eine Paste oder gleiten aufgrund des eingesetzten Werkstoffes.
|
|
| | | |