Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: grillkohle 10 kg, weber grillkohle, grillkohle 15kg
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Grillkohle

  Grillkohle  (15 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grillkohle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grillkohle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Grillkohle
^

Grillholzkohle - Der Klassiker

Wer einen Imbiss oder ein Restaurant betreibt, kann auf Holzkohle als Befeuerungsmittel für den Grill kaum verzichten. Der typische Geruch und Geschmack kommt erst beim Grillen auf dem Holzkohlegrill beim Kunden an. Biergarten mit Grillstand und Imbiss mit rauchendem Grill oder die klassische Wurst oder das saftige Steak vom Holzkohlegrill sorgen für kulinarischen Genuss.

Als Briketts oder Kohle

Ob Grillkohle in Form von Briketts oder Kohle bleibt Ihren Anforderungen überlassen. Kohlen glühen schnell durch und sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem Grillstand zügig zur Sache kommen können, halten aber nicht so lange die nötige Temperatur. Briketts hingegen brauchen ein wenig mehr Anlaufzeit, stehen dafür aber für eine lange und beständige Hitzelieferung. Bei Großveranstaltungen und am Imbiss sind Briketts die bessere Alternative.

Düngen und Filtern mit Holzkohle

Ist der Grill erst heruntergebrannt und alle Gäste und Kunden versorgt, bleibt die Frage, was mit der Asche der Grillkohle geschehen soll. Holzkohleasche kann sehr gut zur Aufbesserung von Mutterboden genutzt werden. Durch die Fähigkeit, Ammoniak und Kohlensäure zu absorbieren, wird Holzkohleasche mittlerweile wieder als Düngemittel eingesetzt. Achten Sie aber wie bei jedem anderen Düngemittel auch darauf, dass Sie die Asche gezielt und nicht übermäßig einsetzen. Vor allem Zwiebelgewächse und Lauch mögen die hohen Kaliwerte, die durch das Einbringen von Holzkohleasche entstehen. Im Agrarbereich ist also durchaus auch noch der Rest der verbrannten Holzkohle sinnvoll nutzbar.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.