Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Grillschürze

  Grillschürze  (8 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grillschürze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grillschürze"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HENDI Grillschürze - 810x660 mm Canvas 280g/m2 - Flammenabweisende Beschichtung (2 Angebote) 
HENDI Grillschürze - 810x660 mm Canvas 280g/m2 - Flammenabweisende Beschichtung
Hendi
556696
ab € 16,35*
pro Stück
 
 Stück
HOLIDAY TRAVEL Grillschürze, schwarz, Leder, Grillzubehör (1 Angebot) 
HOLIDAY TRAVEL Grillschürze, schwarz, Leder, Grillzubehör Aus hochwertigem Leder HOLIDAY TRAVEL Grillschürze, schwarz, Leder, HOLIDAY TRAVEL Grillschürze, schwarz, Leder, HOLIDAY TRAVEL Grillschürz...
Holiday Travel
955193
ab € 66,99*
pro Stück
 
 Paket
tepro Garten 8533 Grillschürze Schwarz (3 Angebote) 
tepro Garten 8533 Grillschürze Schwarz Tepro Grillschürze Mit Tasche (20x20 cm) Zum Schutz vor Fettspritzern Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend...
Tepro
8533
ab € 9,95*
pro Stück
 
 Stück
Hygostar Latzschürze FLAMESTAR, Canvas schwarz, abwischbar, 70x80cm (2 Angebote) 
Produktbeschreibung Die Latzschürze FLAMESTAR besteht aus Pyrostar, einem Spezialmaterial. Die Rückseite ist mit reiner Baumwolle gefüttert. Das Material ist sehr langlebig und abwischbar. Die Schü...
Franz Mensch
33001
ab € 5,33*
pro Stück
 
 Stück
Hitzeschutzschürze Schürze FLAMESTAR, Pyrotex, Größe 80 x 70cm, Schwarz, 2 Stück (3 Angebote) 
Hitzeschutz-Schürze FLAMESTAR Spitzenqualität für den Arbeitsalltag Die Hitzeschutz-Schürze FLAMESTAR besteht aus Pyrostar, einem Spezialmaterial aus nicht entflammbaren, asbestfreien Material. Die...
Hygostar
33001
ab € 15,49*
pro 2 Stück
 
 Box
Merchandise Grillset (Grillschürze, Grillzange)Latzschürze mit Taschen, Größe 90*75 cm (200310) (1 Angebot) 
Merchandise Grillset (Grillschürze, Grillzange)Latzschürze mit Taschen, Größe 90*75 cm (200310)
Merchandise
200310
ab € 37,23*
pro Stück
 
 Stück
Grillset Grill-Set, 4-teilig mit Schürze (1 Angebot) 
Grillset Grill-Set, 4-teilig mit Schürze
Baladéo
BAPLR139
ab € 25,49*
pro Stück
 
 Packungen
Fizz Creations
100028
ab € 4,93*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Grillschürze
^

Die Grillschürze bietet Schutz vor Fettspritzern und Flecken

Speziell zum Schutz vor Fettspritzern und Flecken erweist sich eine Grillschürze als unverzichtbar, um die Kleidung vor Verschmutzungen zu bewahren. Aber auch zum Backen, Kochen und Braten bietet die Grillschürze besten Schutz. Daher ist sie in Schnell-Imbissen, in Küche und Service als Arbeitsschürze als Berufsbekleidung unverzichtbar.

Materialien von Grillschürzen und deren spezifische Vorteile im Überblick

Baumwolle lässt ist langlebig und robust, weswegen sie oftmals für die spezielle Bekleidung nach Berufsgruppen genutzt wird. Auch das Abtrocknen der Hände kann problemlos daran vorgenommen kann, wenn kein Geschirrtuch zur Verfügung steht. Denn Baumwolle ist saugfähig, robust und lässt sich einfach reinigen. Die Farbauswahl solcher Grillschürzen aus Baumwolle ist äußerst vielfältig. Als besondere Grillschürzen gelten Modelle , die nicht entflammbar sind, wobei die Innenseite mit Baumwolle versehen sein kann. Solche Schürzen können auch hohen Temperaturen trotzen, sodass keine Verbrennungen vorkommen.

Welche Grillschürzen gibt es?

Eine Grillschürze kann beispielsweise im Nacken per Bändern zu Knoten sein, sodass sie individuell den Körpermaßen angepasst werden kann. Alternativ stehen auch Grillschürzen mit Druckknöpfen im Nackenbereich zur Wahl, die ebenso empfehlenswert und schnell zu öffnen oder zu verschließen sind. Gleiches gilt auch für die Fixierung im Rückenbereich, die entweder per Schleife, Knoten oder Knopf vorgenommen werden kann. Taschen im Brustbereich oder Eingrifftaschen in Hüfthöhe sind praktisch, um Universal-Gewürze wie Salz und Pfeffer, Gewürze jeglicher Art und Gewürzmischungen darin zu verstauen. Bei Bedarf sind diese direkt griffbereit, um Fleisch, Fisch, Gemüse etc. zu würzen. Die Längen der Schürzen variieren, sodass Modelle gewählt werden können, die bis zu den Knöcheln oder Knien reichen. Als besondere Geschenkidee eignen sich schließlich Schürzen mit Aufschrift oder im Set mit einer Grillzange oder mit anderem Grillzubehör.

Auch das darf beim Grillen nicht fehlen

Um perfekt in der Küche oder für das Barbecue ausgestattet zu sein, sollte auch das entsprechende Grillbesteck nicht fehlen, das für Gasgrill, Holzkohlegrill, Rostbräter, Tischbräter oder Elektrogrill geeignet ist. Ebenso komplettiert es der praktische Küchenhelfer die Imbisseinrichtung im Bereich Küche und Service. Eine Grillbürste oder der Grillschaber erleichtert schließlich die Reinigung von dem Grillrost um ein Vielfaches.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.