Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Grundhobel

  Grundhobel  (3 Angebote unter 28.218.259 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grundhobel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grundhobel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Grundhobeleisen 10 mm, gleichbreit (3 Angebote) 
Für den täglichen aber auch spezifischen Einsatz ist das Grundhobeleisen zu verwenden. Produktbeschreibung: nach A DIN 7373 gleichbreit
KIRSCHEN
2074010
ab € 16,94*
pro Stück
 
 Stück
Grundhobeleisen 15 mm, gleichbreit (3 Angebote) 
Für den täglichen aber auch spezifischen Einsatz ist das Grundhobeleisen zu verwenden. Produktbeschreibung: nach A DIN 7373 gleichbreit
KIRSCHEN
2074015
ab € 19,88*
pro Stück
 
 Stück
Grundhobeleisen 20 mm, gleichbreit (3 Angebote) 
Für den täglichen aber auch spezifischen Einsatz ist das Grundhobeleisen zu verwenden. Produktbeschreibung: nach A DIN 7373 gleichbreit
KIRSCHEN
2074020
ab € 19,83*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Grundhobel
^

Der Grundhobel zur Aus- und Nachbearbeitung von Nuten

Der Grundhobel gehört zu den Werkzeugen für die trennende Holzbearbeitung. Der Grundhobel ist ein manuelles Werkzeug – also ein Handhobel -  und wird durch Muskelkraft angetrieben. Im Gegensatz zu vielen anderen Hobeln (Sims-Hobel, Grathobel oder Raubankhobel) dient der Grundhobel der Aus- bzw. Nachbearbeiten von Nuten und stellt damit ein ergänzendes Werkzeug zum Nuthobel dar.

Der Aufbau

Der Grundhobel unterscheidet sich in seiner Form sehr stark von anderen Hobeln: er ist nicht lang, dafür aber mit einem tiefen Messer in der Mitte in einem offenen Hobelmaul und zwei stabilen Griffen rechts und links ausgestattet. Der Grundhobel dient dem Aushobeln einer Gratnut oder dem Glätten von tiefer liegenden Flächen. Mit dem Hobel lassen sich zudem auch passende Zapfenverbindungen schaffen, denn man kann die Zapfen parallel zur Außenkante trimmen. Mit dem Blockhobel dagegen werden die Zapfen meist leicht konisch geformt, was zum Auseinanderklaffen der Verbindung führen kann.

Zur Verwendung als Ergänzung zum Blockhobel

Zur optimalen Verwendung beginnt man damit, das Eisen auf den tiefsten Punkt der Nut- oder Zapfenfläche herabzulassen und zu fixieren, indem man den Hobel mit einer Hand an der planen Außenseite des Werkstücks aufsetzt und festhält. Anschließend wird mit einer Drehbewegung am zweiten Griff, aber ohne Druck, das Material am Zapfen entfernt. Um Ausbrüche an den Kanten zu vermeiden, sollte man im Rahmen der Nacharbeitung von Zapfen immer von beiden Seiten arbeiten. Sitzt ein Zapfen zu stramm, sollte man noch ein wenig Material zusätzlich abnehmen.

Die Vorteile in der Holzbearbeitung

Durch die Werkzeugform ist nur ein geringer Schnittwinkel möglich, was dazu führt, dass der Grundhobel für feinere Arbeiten genutzt werden kann. Im Laufe der Zeit wurde auch dieser Hobel nicht mehr aus Holz, sondern auch aus Gussstahl oder HS-Stahl gefertigt. Robuste Materialien stehen für einen geringen Verschleiß.

Zubehör

Manche Grundhobel lassen sich durch einen Anschlag ergänzen, mit dem man eine zusätzliche Auflagefläche zur Bearbeitung für gerade oder gewölbte Kanten erreichen kann. Die Eisen können bei manchen Modellen auch durch zusätzliche Schrauben vor dem Verschieben gesichert werden, wenn schwere oder einseitige Belastungen vorherrschen. Die Ersatzeisen werden meist als Grundhobeleisen bezeichnet. Sie zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie vor der Spitze L-förmig rechtwinklig umgebogen sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.