Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gsm-wählgerät indexa
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > GSM-Wählgerät

  GSM-Wählgerät  (8 Angebote unter 28.031.135 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „GSM-Wählgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"GSM-Wählgerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BIXOLON 2.4/5 GMh Dual Band WLAN Interface Card - GSM 900/1800 (Dualband) (6 Angebote) 
BIXOLON 2.4/5 GMh Dual Band WLAN Interface Card - GSM 900/1800 (Dualband)
Bixolon
IFJ-WDK/TYPE
ab € 14,48*
pro Stück
 
 Stück
GSM-Wählgerät GD04K (8 Angebote) 
GSM-Wählgerät GD04KGSM-Wähl- und Steuergerät. 4 Eingänge (Verbindung und/oder Trennung zu Masse) zum Auslösen von SMS-Nachrichten oder Anrufen an bis zu 100 Telefonnummern. Statusabfrage und Anrufl...
Indexa
37116
ab € 240,53*
pro Stück
 
 Stück
GSM/LTE 4G/2G-Wählgerät 6Eingänge, 4Ausgänge GSM206-4G (4 Angebote) 
GSM/LTE 4G/2G-Wählgerät 6Eingänge, 4Ausgänge GSM206-4GGSM-/LTE-Wähl- und Steuergerät (4G/2G). 6 Eingänge zum Auslösen von SMS- und / oder Sprachnachrichten an bis zu 9 selektierbare Telefonnummern....
Indexa
37101
ab € 263,18*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika
TFT100TSTAA0
ab € 53,94*
pro Stück
 
 Stück
Grothe CT 10-M GSM (4 Angebote) 
Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sich...
Grothe
CT4600111
ab € 580,27*
pro Stück
 
 Stück
INDEXA GSM-Wählgerät GD02K-DIN Steuergerät DIN-Hutschiene 37119 (6 Angebote) 
INDEXA GSM-Wählgerät GD02K-DIN Steuergerät DIN-Hutschiene 37119
Indexa
37119
ab € 210,05*
pro Stück
 
 Stück
Walimex 16568 Kameraausrüstung (1 Angebot) 
Die Walimex Magic Softbox ist geeignet, weiches Licht für Portraits, Produkt- und Aktfotografie zu erzeugen. Ihr Kompaktblitzgerät kann einfach auf dem integrierten Blitzhalter angebracht werden. D...
Walser
16568
ab € 107,64*
pro Stück
 
 Stück
ABUS GSM/PSTN-Whlgert (Art.-Nr. AZWG10020) (5 Angebote) 
Das Whlgert für Sprach- und Textnachrichten dient als Bindeglied zwischen Alarmzentrale (Funk/Draht) und einem Telefonnetz. Es reagiert auf Zustandsnderungen von Schaltausgngen der Alarmanlage. Die...
ABUS
AZWG10020
ab € 341,86*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema GSM-Wählgerät
^

GSM-Interfaces: Für moderne Alarmsysteme unentbehrlich

GSM-Interfaces gehören zu den meisten aktuellen Alarmsystemen. Sie sind entweder als Modul zum Nachrüsten einer bestehenden sicherheitstechnischen Installation erhältlich oder bereits fester Bestandteil eines solchen Systems.
Die GSM-Interfaces dienen zur Übertragung von Alarmmeldungen, wenn kein Festnetz verfügbar ist. In aller Regel senden sie über mehrere Kanäle stille Nachrichten an eine Einsatzzentrale oder wahlfrei definierte Empfänger. Durch einen integrierten SIM-Karten-Slot arbeiten sie dabei autark von anderen Endgeräten.

Technik und Einsatzmöglichkeiten

Die drahtlosen Interfaces können je nach Ausstattung unterschiedliche Nachrichten senden. Die Palette reicht dabei von Alarmmeldungen (Feuer, Überfall und Störung) über Routinemeldungen bis hin zur Statusanzeige, ob eine Alarmanlage scharf oder unscharf geschaltet wurde. Je nach Ausführung unterstützen die GSM-Interfaces verschiedene Übertragungsprotokolle und Komponenten. Sie können daher oftmals nicht herstellerübergreifend eingesetzt werden, sondern sind ausschließlich mit bestimmten Alarmsystemen eines Herstellers kompatibel.

Die Funkverbindung wird bei allen GSM-Interfaces gesichert aufgebaut und kann daher nicht durch Dritte gestört werden. Gegen Vandalismus oder Sabotageakte sind geschlossene Systeme durch entsprechend massive Gehäuse mit Armierungen gesichert. Für den Fall einer unterbrochenen Energieversorgung sind die meisten GSM-Interfaces zusätzlich mit einer Notstromversorgung in Gestalt eines Akkus ausgerüstet, der den Betrieb der Anlage über mehrere Stunden aufrecht erhalten kann. Damit der Akku nicht unbemerkt während einer langen Einsatzdauer der GSM-Interfaces durch natürlichen Verschleiß seine Funktion einbüßt, besitzen die Geräte Schutzschaltungen, die den Akkuzustand regelmäßig ermitteln und im Falle von Problemen Alarm schlagen. Eine integrierte Ladeautomatik sorgt zudem für einen stets aufgeladenen und einsatzbereiten Akku.

Programmierung

Die Programmierung des GSM-Interface kann entweder durch ein eigenes, herstellerspezifisches Programmiergerät vorgenommen werden oder aber über einen handelsüblichen Personal Computer mithilfe einer speziellen Programmiersoftware. Dabei werden Rufnummern, an die die Nachrichten übermittelt werden sollen, ebenso eingegeben wie verschiedene Sendekanäle und Nachrichteninhalte, wobei diese auch per SMS übertragen werden können. Bei IP-basierten GSM-Interfaces können diese in ein LAN eingebunden und von jedem beliebigen Computer aus programmiert werden. Auf diese GSM-Interfaces kann auch weltweit über das Internet zugegriffen werden. Die vom Anwender getätigten Einstellungen werden im Interface auf einem nicht-flüchtigen EEPROM-Baustein gespeichert, so dass mechanische oder elektromagnetische Einwirkungen keinen Einfluss auf die Funktion des GSM-Interface ausüben.

Bilder vom Überwachungsort

Neben den rein textbasierten Meldungen, die das GSM-Interface über SMS oder im Rahmen standardisierter Protokolle an die Leitstelle überträgt, ist es bei Vorliegen entsprechender Bandbreiten auch möglich, MMS-Nachrichten zu versenden. Sind in das Alarmsystem Videokameras integriert, so kann das GSM-Interface Bewegt- wie auch Standbilder vom Ort des Geschehens via MMS auf ein Mobiltelefon senden. Dadurch ist die visuelle Nachrichtenübermittlung auch unabhängig von bestehenden herkömmlichen Übertragungswegen gesichert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.