Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Hakenschlüssel

  Hakenschlüssel  (706 Angebote unter 28.219.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hakenschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
775C- 60- 90 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung (33 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verl...
AMF Andreas Maier
51664
ab € 12,11*
pro Stück
 
 Stück
775NI- 90-155 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung, Edelstahl rostfrei (19 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung, Edelstahl rostfrei Für Nutmutter DIN 1804, Wälzlagermutter DIN 981. Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851. Edelstahl rostfrei. Mit Aufhän...
AMF Andreas Maier
52217
ab € 45,61*
pro Stück
 
 Stück
776C-22-35x3 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung (30 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung für Kreuzlochmuttern DIN 1816. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verlängert, Niet verstär...
AMF Andreas Maier
53066
ab € 11,17*
pro Stück
 
 Stück
775C- 35- 60 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung (32 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verl...
AMF Andreas Maier
51656
ab € 9,23*
pro Stück
 
 Stück
1810A-68-75 Hakenschlüssel mit Nase (32 Angebote) 
Hakenschlüssel mit Nase für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981. Vergütungsstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
AMF Andreas Maier
54676
ab € 5,18*
pro Stück
 
 Stück
65340016 Hakenschlüssel Stahl (1 Angebot) 
 , Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte. Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden...
Mädler
65340016
ab € 5,92*
pro Stück
 
 Stück
775D- 35- 60 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung (4 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung für Nutmutter DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981. Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und vernickelt. Mit Aufhängeloch. Haken und Scha...
AMF Andreas Maier
51748
ab € 15,46*
pro Stück
 
 Stück
776C-60-90x5 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung (20 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung für Kreuzlochmuttern DIN 1816. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verlängert, Niet verstär...
AMF Andreas Maier
53181
ab € 14,44*
pro Stück
 
 Stück
Hakenschlüssel-Satz | 35 - 120 mm | 8-tlg. (2 Angebote) 
passend für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 für Durchmesser 35-60, 60-90, 90-120 mm Haken und Zapfenlasche, auswechselbar
BGS Technic
8542
ab € 69,12*
pro Satz
 
 Stück
775C-155-230 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung (32 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Industrieausführung für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verl...
AMF Andreas Maier
51680
ab € 29,68*
pro Stück
 
 Stück
65340038 Hakenschlüssel Stahl (1 Angebot) 
 , Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte. Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden...
Mädler
65340038
ab € 10,82*
pro Stück
 
 Stück
776C-35-60x4 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung (33 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung für Kreuzlochmuttern DIN 1816. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verlängert, Niet verstär...
AMF Andreas Maier
53074
ab € 12,10*
pro Stück
 
 Stück
776C-60-90x6 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung (33 Angebote) 
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung für Kreuzlochmuttern DIN 1816. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verlängert, Niet verstär...
AMF Andreas Maier
53082
ab € 14,46*
pro Stück
 
 Stück
1810A-80-90 Hakenschlüssel mit Nase (33 Angebote) 
Hakenschlüssel mit Nase für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981. Vergütungsstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
AMF Andreas Maier
54684
ab € 7,54*
pro Stück
 
 Stück
BRONZEplus Gelenk-Hakenschlüssel Ø 115-170 mm (6 Angebote) 
in Anlehnung an DIN 1810 Form A mit Nase für Nutmuttern nach DIN 981 funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
KS Tools
963.8209
ab € 90,51*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   48   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hakenschlüssel
^

Der Hakenschlüssel als besonderer Schraubenschlüssel

Hakenschlüssel werden zum Öffnen und Schließen von Nut- oder Kreuzlochmuttern verwendet, wenn man nur seitwärts an die Mutter kommt, zum Abheben von Deckeln oder auch um Rohrverschraubungen für Lebensmittel und Chemie entsprechend DIN 11851, umgangssprachlich Milchrohrverschraubungen genannt, zu bewegen und heißen daher auch „Milchrohrschlüssel“.

Die Formen unterscheiden sich nach Nase und Zapfen

Die Formen der Hakenschlüssel unterscheiden sich entsprechend DIN 1810A und DIN 1810B danach, ob am Ende des Haken eine Nase oder ein Zapfen sitzt. Das Material besteht aus Spezialstahl, wobei Nase oder Zapfen zusätzlich mit Brünierton gehärtet sind.

Die Nase

Hakenschlüssel mit Nase eignen sich zum Öffnen von Nut- oder Wälzlagermuttern und sind je nach Ausführung nur für bestimmte Außendurchmesser geeignet. Nutmuttern haben außen am Ring nach DIN 981 vier gleichmäßig verteilte Nute, in die man mit der Nase des Hakenschlüssels greifen kann, um die Mutter auf- bzw. zuzudrehen. Hakenschlüssel mit Nase werden auch genutzt um Deckel von Gebinden abzuheben.

Der Zapfen

Zapfen hingegen sind in der Technik die in eine Vertiefung eines Bauteils passenden Gegenstücke, die der Verbindung zweier Teile dienen. Zapfen sind oft zylindrisch oder auch kubisch geformt. Hakenschlüssel mit Zapfen werden häufig genutzt, um Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 zu öffnen oder zu schließen. Kreuzlochmuttern sehen den Nutmuttern ähnlich und besitzen anstelle der Nut eine zylindrische Vertiefung. Kreuzlochmuttern sind jedoch bedeutend größer und für den industriellen Bereich vorgesehen. Außendurchmesser der Nutmuttern beginnen oftmals bei mehr als 15 Zentimeter. Die Verwendung liegt zum Beispiel im Schiffs- und Brückenbau, wo man auch die entsprechenden Hakenschlüssel findet.

Besondere Ausführungen

Gelenkhakenschlüssel besitzen oft ungefähr mittig am Hakenkopf ein Gelenk, worüber man den vorderen Teil des Hakens nach oben bewegen kann. Man bedenke aber, dass das Gelenk den Schlüssel selbst breiter macht. Muss man aber zwei schmale Nutmuttern gegeneinander kontern, wären sich Gelenkschlüssel gegenseitig im Weg. Schmale Hakenschlüssel sind in diesem Fall dann die bessere Wahl. Der Ratschenhakenschlüssel hingegen ist ein Schlüssel, der sich selbst auf den vorgegebenen Durchmesser der Mutter zuzieht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.