Übersicht | "Halterungsschellen"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 13/20 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 1,18721* pro Stück |
| |
|
|
ab € 143,45* pro 100 Stück |
| |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 10/12 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 0,73198* pro Stück |
| |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 12/12 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 0,73198* pro Stück |
| |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 18/12 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 0,73198* pro Stück |
| |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 18/20 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 1,18721* pro Stück |
| |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 33/20 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 1,76242* pro Stück |
| |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 6/12 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 0,73198* pro Stück |
| |
NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 8/12 W1 (1 Angebot) NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen L... |
|
ab € 0,73198* pro Stück |
| |
|
|
ab € 61,7735* pro 50 Stück |
| |
Befestigungsschelle PA66 natur 5.0mm (16 Angebote) HP Befestigungsschellen aus Polyamid Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit In diversen Größen erhältlich Kann ohne Kabelbinder verwendet werden Die HP Schellen aus Kunststoff werden i... |
|
ab € 0,0607* pro Stück |
| |
RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), 15,0 mm, VPE 10 Stk. (7 Angebote) RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), mit Gummiprofilierung, nach DIN 3016 Form D1, Spannb. 15,0 mm, Bandb. 15,0 mm, VPE 10 Stk.Nach DIN 3016, Form D1.Zur Befestigung von Schläuchen, Rohren, Druck... |
|
ab € 0,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 170,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,6086* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,56* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Halterungsschellen | | | Halterungsschellen als ideale Befestigung für Rohre
Unter der Vielzahl von Schellen kann man verschiedene Gruppen unterscheiden:
- Schlauchschellen,
- Kabelschellen und
- Rohrschellen.
Die Halterungsschellen zählen zu den Rohrschellen und sind aufgrund ihrer Form die ideale Befestigung von Rohren an der Wand, weil sie dazwischen keinen Abstand benötigen. Die ringförmige Schelle ist an einer Seite unterbrochen. An den beiden Enden ist ein oft senkrecht nach außen abstehendes Blatt mit einem Loch. Klappt man die Schelle zu, liegen die Löcher übereinander und lassen sich mit der Wand verschrauben. Die Halterungsschelle wird auch gerne als Befestigungsschelle bezeichnet.
Die Materialien
Da Heizungsrohre nach der Energieeinsparungsverordnung isoliert werden müssen um Wärmeverluste zu vermeiden, an den Befestigungsstellen aber keine Rohrisolierung angebracht werden kann, sind die Schellen aus Metall innen mit einer Isolierschicht aus Kautschuk oder Kunststoff wie PVC (Polyvenylchlorid) versehen bzw. die Schellen aus Kunststoff zur Dämmung auch von Geräuschen dicker als erforderlich. Nur bei Schellen mit ganz geringem Nenndurchmesser für Kabelrohre aus Kunststoff wird auf eine Isolierschicht verzichtet. Auch können Sie die Halterungsschellen nach dem Material wählen: Aluminium, Edelstahl, Messing, Stahl oder Kunststoff wie Polyamid. Edelstahl ist sehr korrosionsfest, aber auch teuer. Messing- und Aluminium werden als Legierungen angeboten, die flexibel, aber weniger korrosionsfest sind. Stahl ist sehr fest und trägt auch schwere Lasten leicht, Kunststoff ist flexibel und leicht und vor Korrosion geschützt.
Der Nenndurchmesser
Der Nenndurchmesser bezieht sich auf den Innendurchmesser des Ringes der Schelle, wenn er über die Ösen komplett geschlossen ist. Im Gegensatz etwa zu Schneckengewindeschellen mit einem überlappenden Band zur Befestigung von Schläuchen, kann der Durchmesser der Halterungsschelle nicht verändert werden.
Die Bandbreite
Die Bandbreite besagt, wie breit das Band des Ringes der Schelle ist. Die Angabe ist oft für die Berechnung des Isolierungsbedarfs bei Heizungsrohren relevant, ebenso um den Platz für den Einbau zu kalkulieren.
|
|