Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ampere handmarkiergerät
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handmarkiergerät

  Handmarkiergerät  (10 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handmarkiergerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handmarkiergerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Handmarkiergerät für die Anwendung mit Schablonen (6 Angebote) 
Handmarkiergerät für die Anwendung mit Schablonen ideal für die einfache, genaue und dauerhafte Markierung von Böden und Flächen, z. B. Verkehrswegen, Parkflächen, Lagerplätzen, Gefahrenzonen etc w...
k.A.
137165
ab € 30,21*
pro Stück
 
 Stück
Markierpistole für Mipa Linienmarkierer Profi (4 Angebote) 
MarkierpistoleMit der Markierpistole können Kennzeichnungen im Abstandsbereich von 20 - 50 cm ermüdungsfrei durchgeführt werden.
MIPA
321370021
ab € 70,41*
pro Stück
 
 Stück
Easyline Edge Linienmarkierer grün/grau (30 Angebote) 
Das Linienmarkierungssystem von EASYLINE EDGE zeichnet randscharfe, leuchtende Linien. Ideal für die Markierung von Industrieböden, Verkaufs- und Lagerhäusern, Parkplätzen und Parkhäusern sowie Spi...
ITW
47012
ab € 205,79*
pro Stück
 
 Stück
Markierpistole Easyline f.Markierspray Easyline Edge ROCOL (9 Angebote) 
zum Markieren mit Schablonen · leicht und handlich in der Anwendung · Lieferung ohne Farbdose · passende Farbdosen siehe Art.-Nr. 9190491430 - 437
ITW
46013
ab € 66,99*
pro Stück
 
 Stück
Hand-Markierer zur Aufnahme der Markierspraydosen Profi Line (2 Angebote) 
Hand-Markierer zur Aufnahme der Markierspraydosen Profi Line Hand-Markierer zur Aufnahme der Markierspraydosen Profi Line, robust und sicher in der Anwendung, durch die 2-Hand-Technik exakt und zie...
ELRIED Markierungssysteme
SG-SP-HP
ab € 69,89*
pro Stück
 
 Stück
Markierpistole für Spraydosen 'Galva Procat®' 400 und 500 ml (3 Angebote) 
Farbe: schwarz Produktart: Markiergerät | zur einfachen Auftragung des Zinksprays -Galva Procat®- handlich in der Anwendung ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten |
A.M.P.E.R.E. System
ab € 12,11*
pro Stück
 
 Stück
Markierpistole (1 Angebot) 
Kurzbeschreibung Für Baugewerbe und Forstwirtschaft Vorteile • Ideal zum Markieren von Markierungspunkten oder längeren Linien und Bögen • Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und A...
IWETEC
760197
ab € 58,87*
pro Stück
 
 Stück
Handmarkierer, für Sprühfarben Tracing® und Fluo TP, schwarz, 400g (3 Angebote) 
Handmarkierer, für Sprühfarben Tracing® und Fluo TP, schwarz, 400g Handmarkierer, für Sprühfarben Tracing® und Fluo TP, exakte und bequeme Anwendung, besonders geeignet zur Markierung mit Schablone...
Soppec
432447
ab € 76,11*
pro Stück
 
 Stück
Akkueinsatz für Flymarker Handmarkierer, 24 Volt 3000mAh, Akkupack zum selber einbauen (1 Angebot) 
​ Akkueinsatz für Flymarker Handmarkierer, 24 Volt 3000mAh, Akkupack zum selber einbauen
Accucell
FLYMARKER24V
ab € 87,26*
pro Stück
 
 Stück
Markierungsstock für Mipa Linienmarkierer Profi (4 Angebote) 
MarkierungsstockDie optimale Sprühhilfe für bequeme und langanhaltende Markierungen mit Linienführung. Einfache und sichere Rollbewegung durch Hartgummi-Räder.
MIPA
321370020
ab € 79,13*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Handmarkiergerät
^

Das Handmarkiergerät - für kleinere Bodenmarkierungen

Ein Handmarkiergerät wird zur kleineren Vormarkierung von Linien oder auch zur Markierungen von Abständen im Straßenbau bzw. an Baustellen oder nach Vermessungen genutzt, wenn man nur wenige kurze, dünne Linien oder ein paar Punkte benötigt. Praktisch ist ein Handmarkiergerät auch, wenn man zur Bodenmarkierung Schablonen ausfüllen muss, da man bei Bedarf die Farben leicht tauschen kann. Das Handmarkiergerät ähnelt einer Pistole mit Spraydose und wird daher auch als Markierpistole bezeichnet.

Die unterschiedlichen Ausführungen

Ein Handmarkiergerät besitzt neben einer Halterung für eine Spraydose einen Hebelmechanismus, über den man mit dem Zeigefinger die Sprühdüse der Dose öffnen kann. Für etwas längere Arbeiten gibt es auch Handmarkiergeräte, die einen waagerecht abstehenden zweiten Griff bieten, mit dem man die Pistole halten kann, um die Ermüdungserscheinungen in den Armen geringer zu halten.
Eine andere Variante bietet ein Set. Zwischen Griff und Dosenhalter kann eine Stange gesteckt werden, so dass man das Handmarkiergerät in einen Markierstock umbauen kann. Solch ein Set bietet meist auch ein am Fuß aufsteckbares Rollrad für längere und gerade Strichmarkierungen und zusätzliche Ersatzdosen. Es gibt also für jede Verwendung ein optimales Handmarkiergerät.

Das Handmarkiergerät und der Hebelmechanismus

Achten Sie hier darauf, ob der Hebelmechanismus nur auf die Spraydosen des Herstellers ausgerichtet ist oder ob er sich auch für andere Dosen verwenden lässt. Dann hätten Sie unter Umständen mehr Auswahl in den Markierungsfarbe und ein Preisvergleich zwischen den Spraydosen wäre auch möglich. In jedem Fall sorgt der Hebelmechanismus für saubere Hände nach dem Sprühen, weil man nicht versehentlich die Sprühdüse berühren kann und sich so dann auch nicht die Finger mit Farbe bekleckert.

Vorteile des Handmarkiergerätes

Das Handmarkiergerät erlaubt auf alle Fälle, Farbe schneller und gleichmäßiger aufzusprühen, als es mit einem Pinsel oder einem Roller möglich wäre. Zum Arbeiten mit Schablonen ist für klare Ränder ein Sprühen sinnvoll, damit keine Farbe unter die Schablonenränder läuft, wie es beim Pinseln vorkommen kann.

Tipps zum Arbeiten

Für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten wählen Sie einfach ein leichtes Handmarkiergerät oder eines mit zwei Griffen: das Gewicht der Dose kommt ja hinzu. Sprühen Sie zudem wegen des Spühnebels nicht bei sehr windigem Wetter.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.