3M Handpad Scotch-Brite Superpad SB 96 AFIN 158 x 228 mm Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar i...
Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbe...
Das harzgebundene Clean and Finish (CF) Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es ein Universalhandpad für die meisten ...
Scotch-Brite™ Schleifvlies Handpad Faservlies-Handmaterial Anwendung zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen. Besonders geeignet für komplizierte oder detaillierte Arbeite...
Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Ausführung: Harzgebundenes Schleifkorn auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen u...
Das anpassungsfähige Cut & Polish (CP) Vliesmaterial eignet sich besonders für komplizierte oder detaillierte Arbeiten. Das Vlies ändert die Geometrie des Werkstückes nicht. In der Praxis hat es si...
Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Ausführung: Harzgebundenes Schleifkorn auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen u...
Das kosteneffiziente Schleifvlies in Handgröße auf einer eine Rolle mit benutzerfreundlicher Perforierung, weisen längere Standzeiten, höhere Abtragsraten und gleichmäßigere Oberflächenergebnisse a...
Das harzgebundene Clean and Finish (CF) Vliesmaterial generiert gleichmässigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es ein Universalhandpad für die meisten...
Das 3M™ Scotch-Brite™ Vlies 96 besteht aus demselben Material wie das Handpad 96. Es ist ein aggressives, durchgehend mit stark reinigendem Schleifkorn durchsetztes Reinigungsvlies. Das beständige ...
Scotch-Brite™ Handpad 447 PRO Anwendung - Zum Reinigen von Korrosion und Oberflächenverschmutzung - Mattieren von Metalloberflächen; Glätten von Holzoberflächen - Entfernen von Holzfasern vor und n...
Vlies-Handpad Scotch-Brite- MX-HP - Scotch-Brite- - Faservlies - Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff Abb. zeigt Farbe rot- Gusseise...
Das 3M™ Scotch-Brite™ Vlies 96 besteht aus demselben Material wie das Handpad 96. Es ist ein aggressives, durchgehend mit stark reinigendem Schleifkorn durchsetztes Reinigungsvlies. Das beständige ...
Scotch-Brite™ Handpads und Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Vielseitig einsetzbar sind verschiedene Materialien in individuellen Abmessungen sc...
3M Melamin Handpad Ideal für die Grund- & Unterhaltsreinigung 1 Stück- Leistungsfähigkeit bis zu 300 m² - Profilstruktur gewährleistet die Tiefenreinigung - aus speziellem Melaminschaum-Verbundmate...