Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M CF-HP 7448+ Handpad A 158x224 ultra fine, Farbe grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100182555
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182555
EAN/GTIN:
     4046719772711
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Scotch-Brite™ Schleifvlies Handpad Faservlies-Handmaterial

Anwendung
zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen. Besonders geeignet für komplizierte oder detaillierte Arbeiten

Ausführung
• harzgebundenes Vliesmaterial
• erzeugt ein sehr dichtes sowie gleichmäßiges Finish
• ändert die Geometrie des Werkstückes nicht

Ausführung
• CP-HP: Hohe Schneidleistung und dichtes Strichbild für ein Gleichmäßiges Finish
• CF-HP mit Aluminiumoxid: Schleifkorn mit hoher Zähigkeit für ein feines, mattes Strichbild
• CF-HP mit Siliziumkarbid: Hartes, spitzes Schleifkorn sorgt für Markantes Strichbild mit feiner Struktur
Weitere Informationen:
Anzahl Stück pro Paket:
20 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Länge:
224 mm
Breite:
158 mm
Oberflächenstruktur:
Ultrafein
Typbezeichnung:
CP-HP
Farbe:
Grau
Länge x Breite:
224 x 158 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Schleifvliesbogen, Schwingschleifvlies, 3m handpad grau, handpad 3m, handpad, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, 3M
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
540
pro Paket
€ 7,99*
ab € 30,38*
€ 40,19*
Lager 245
16
pro Paket
€ 7,90*
ab € 36,36*
€ 47,78*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 36,53*
€ 47,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.