Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > HDMI Extender

  HDMI Extender  (572 Angebote unter 28.009.856 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „HDMI Extender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"HDMI Extender"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   39   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema HDMI Extender
^

Mit einem HDMI Extender Signale über weite Distanzen übertragen

Mit einem HDMI Extender erhöhen Sie die Reichweite, die maximal zwischen Signalquelle und Bildschirm möglich ist. Es handelt sich bei den Angeboten in der Regel um Sets aus Empfänger und Receiver. Je nach Modell und Grafikformat erlauben die Extender Reichweiten von 40 bis 60 oder selten mehr Meter. Die Übertragung der Signale erfolgt bei dieser Technik über Cat 5 oder Cat 6 RJ45-Netzwerkkabel. Einige Modelle arbeiten dabei mit einem Kabel, andere benötigen zwei oder mehr Netzwerk-Verbindungskabel für die Datenübertragung. Einige Lösungen sind auch Splitter, die das Signal an mehrere Empfänger verteilen.

Wie viele Kabel sind sinnvoll?

Bei Splittern hängt die Zahl der Kabel von der Zahl der Empfänger und der Übertragungsmodi ab. Grundsätzlich kann die Übertragung mit zwei Kabeln je Empfänger erfolgen, oft wird jedoch nur ein Kabel pro Empfänger verwendet. Gängig sind Splitter mit 4 oder 8 RJ-45 Ports für Clients. Bei einfachen Extendern sollten Sie im Zweifelsfall Lösungen mit einem Kabel zwischen Transmitter und Receiver als Budget-Lösung ansehen. Das datenhungrige HDMI bringt auch Netzwerkkabel an seine Kapazitätsgrenzen. Modelle mit zwei Kabeln versprechen eine geringe Störanfälligkeit. Theoretisch können mit bestimmten Lösungen, die zwei Kabel für ein HDMI-Signal nutzen, bis zu 250 Meter Reichweite möglich sein. Ausführungen mit Glasfaser-Kabel sollen je nach Ausführung bis zu 300 Meter erreichen.

Anwendungsfälle und Alternativen zu HDMI Extendern

Mit langen HDMI Kabeln sind im Idealfall bis zu 15 Meter Reichweite möglich. Häufig treten jedoch bereits ab 10 Metern Kabellänge Störungen auf. Bei anspruchsvollen Anwendungen wie 3D in Full-HD können die maximalen Kabellängen auch deutlich unterhalb von 10 Metern liegen. Der Ausbau der Reichweite kann für höhere Distanzen auch über HDMI Repeater erfolgen. Gehen Sie davon aus, dass die Reichweitenerhöhung auf eine Verdoppelung der maximalen Ursprungsreichweite beschränkt ist. Damit sind in der Praxis - ohne Extender und bei Einsatz von Repeatern - meist Distanzen zwischen Signalquelle und Empfänger von maximal 20 bis 30 Metern möglich. Bei größeren Distanzen sind Extender ratsam.

Tipps zur Wahl und Installation eines HDMI Extenders

  • Prüfen Sie die benötigte Ausführung: Sie erhalten am Markt neben einfachen Extendern auch Splitter für mehrere Empfänger.
  • Achten Sie auf die Verkabelung: Zwischen Transmitter und Receiver verlangen einige Geräte zwei Kabel pro Empfänger. Zudem verspricht eine hohe Schirmung Schutz gegen Störungen.
  • Vermeiden Sie lange Anschlusskabel zwischen Bildschirm und Receiver-Modul bzw. Signalquelle und Transmitter des Extenders. Diese können die Signalqualität vor Einspeisen in die Extender-Lösung unnötig mindern.
  • Achten Sie für Full HD 3D Signale auf die Eignung der Extenderlösung. Nicht alle Modelle verfügen über eine Unterstützung für diesen Modus.
  • Bedenken Sie bei der Planung, dass Vollbildmodi, wie zum Beispiel 1080p, aufgrund der höheren Datenmenge meist auch mit Extender eine geringere Reichweite als das vergleichbare Interlaced-Signal 1080i haben.
  • Möchten Sie ein DVI-Signal mittels HDMI-Extender übertragen, ist dies bei einigen Modellen unter Einsatz eines DVI-HDMI Adapters möglich. Kontrollieren Sie bei Bedarf vorab die Eignung des gewünschten Modells.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.