Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hebestange

  Hebestange  (17 Angebote unter 28.009.852 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hebestange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hebestange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
(1 Angebot)
Artikelmerkmale
Hebestange
Hersteller: Cleanfix
Herst.-Nr.: 710.531
pro Stück  ab € 24,77*
 Stück  
(1 Angebot)
Artikelmerkmale
Hebestange
Hersteller: Cleanfix
Herst.-Nr.: 300.416
pro Stück  ab € 32,88*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hebestange
^

Anwendungsbereiche der Hebestange

Die Hebestange gehört zu den Hebelwerkzeugen, durch deren Einsatz für das Heben von schweren Lasten weniger Kraftaufwand erforderlich ist. Das wichtigste Merkmal dieser Handwerkzeuge ist ihre große Stabilität, damit es während des Einsatzes durch die Kraftübertragung nicht bricht oder verbogen wird. Um besonders schwere Lasten transportieren zu können, werden in vielen Bereichen wie Lager, Handwerk oder Industrie Schwerlastfahrwerke verwendet. Das Fahrwerk dient dazu, die Lasten im innerbetrieblichen Rahmen zu bewegen, wie es etwa in großen Lagerhallen, Fabriken, Industrien usw. der Fall ist. Hierbei spielt die Kippsicherheit ebenso eine bedeutende Rolle wie die Möglichkeit, das Fahrwerk ohne große Anstrengung vorwärts bewegen zu können.
Um die Last aber auf das Fahrwerk zu bekommen, wird eine Hebestange verwendet. Für viele Schwerlastfahrwerke ist sie als Zubehör erhältlich oder bereits im Lieferumfang enthalten. Mit dem passenden Modell können auch extrem hohe Lasten angehoben werden, um das passende Schwerlastfahrwerk darunter positionieren zu können. Im Zusammenhang mit dem Fahrwerk tragen Hebestangen somit zur Erleichterung von innerbetrieblichen Abläufen dort bei, wo auch schwerste Lasten transportiert werden.

Aufbau, Material, Hubhöhe, Ausführungen

Damit der Einsatzzweck der Hebestange auch sicher erfüllt werden kann, bestehen die Hebestangen idealerweise aus Stahl. Nur durch die Verwendung von sehr starken Materialien kann auch für die Sicherheit beim Heben von schweren Lasten garantiert werden. Ausschlaggebend für die Traglast, welche mit einer Hebestange erreicht werden kann, ist unter anderem die Länge. Je länger die Stange ist, desto größere Lasten können damit angehoben werden. Zum Beispiel lassen sich mit einer zwei Meter langen Hebestange Gewichte bis zu 5.000 kg auf eine Hubhöhe von über zehn Zentimeter heben. Mit laufenden Stahl- oder Aluminiumrollen am unteren Ende der Hebestange kann diese problemlos unter die anzuhebende Last geschoben werden. Verfügt sie über keine Rollen, können Schwierigkeiten auftreten, wenn auf dem Boden oder Untergrund Unebenheiten vorhanden sind. Die Werkzeuge mit einem leicht gebogenen bzw. abgeschrägten Fuß erleichtern das Einbringen der Stange unter die Last. Die leichte Abwinkelung verschafft ein wenig Spielraum beim Heben. Ein T-Griff am oberen Ende vereinfacht das Heben und Halten.

Funkenfreie Hebestange für besondere Einsatzgebiete

Für den Transport von schweren Lasten in den Öl oder Gas verarbeitenden Betrieben, der chemischen Industrie, in Pipeline-Betrieben, bei der Feuerwehr und allen anderen Bereichen, in denen die Entstehung von Funken zur Gefährdung von Menschen führen kann, werden zum Heben von Lasten auf Schwerlastfahrwerke funkenfreie Hebestangen verwendet. Sobald sich durch Funken Gefahren ergeben, empfiehlt es sich, unbedingt funkenfreies Werkzeug zu verwenden. Dadurch kann sicher gestellt werden, dass keine Brandgefahr besteht, wenn durch die Arbeit mit der Hebestange und dem Schwerlastfahrwerk Funken entstehen. Dies sollte insbesondere dann geschehen, wenn die transportierten Waren leicht entzündlich oder entflammbar sind. Für Feuerwehren oder den Katastrophenschutz ist die Verwendung von funkenfreien Hebestangen unerlässlich, da diese ständig der Gefahr von Feuer ausgesetzt sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.