Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Heftklammerentferner

  Heftklammerentferner  (62 Angebote unter 28.218.975 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heftklammerentferner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heftklammerentferner"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Soennecken Enthefter 3458 für Heftklammern Metall anthrazit (2 Angebote) 
Stabile Metallausführung mit rutschfesten Kunststoffgriffen. Löst alle Heftklammern 24/6, No. 10 und Reißnägel.
Soennecken
3458
ab € 0,44*
pro Stück
 
 Stück
Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner, 56 mm (13 Angebote) 
Heftklammern-Entferner NOVUS B 80 Heftklammerentferner. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Material des Griffes: Kunststoff. Geeignet für alle Standardklammern und die kleinen Klammern No.10. Länge: 5...
Novus
022-0044
ab € 0,45*
pro Stück
 
 Stück
Enthefter SAX 0-780-08 Skre-Klick Metall Grau Silber (3 Angebote) 
SAX Enthefter 0-780-08 Skre-Klick. Farbe: Grau Silber. Im Lieferumfang: 1 x Enthefter. Material: Metall. Modell: 0-780-08. Produkttyp: Enthefter. Gewicht: 100 g.
Brevillier Urban & Sachs
0-780-08
ab € 13,30*
pro Stück
 
 Stück
Entklammerer C2, Metall, schwarz (5 Angebote) 
Rapid Entklammerer C2, klein und effektiv, mit bequemem Griff, verhindert gebrochene Klammern und zerrissenes Papier. Material: Kunststoff/Metall mit verchromten Stahlbacken. Farbe: schwarz.
Rapid
20709901
ab € 0,54*
pro Stück
 
 Stück
Heftklammernentferner (1 Angebot) 
Klein und handlich, er sollte in keiner Schreibtischschublade fehlen Mit einem Handdruck Heftklammern entfernen und Unterlagen entheften, ohne das Papier zu beschädigen Für Heftklammern 24/6, 26/6,...
Soldan
000638.2
ab € 0,39*
pro Stück
 
 Stück
Viking Klammerentferner Metall, Kunststoff Schwarz, Silber 5622480 (1 Angebot) 
Viking Klammerentferner 50P8. Breite: 26 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Gewicht: 14 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 43 mm. Lieferumfang: 1 x Klammerentferner. Länge (maximal): 59 mm. Marke: Viking. Mate...
Viking
5622480
ab € 0,63*
pro Stück
 
 Stück
Enthefter Klax bl mit Feststeller (1 Angebot) 
WEDO KLAX Enthefter blau. Mit Sicherheitsarretierung und durchgehender Kunststoffschale. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund zu beschädigen.
WEDO
10281103
ab € 1,74*
pro Stück
 
 Stück
Klammerentferner Kralle, Metall, Kunststoff-Griff, schwarz (2 Angebote) 
Aus Metall, Griff aus Kunststoff. Für alle Klammergrößen. Farbe: schwarz.
ALCO Albert
6009
ab € 0,36*
pro Stück
 
 Stück
Wonday
FOT010061
ab € 0,34*
pro Stück
 
 Stück
Heftklammernentferner, Kralle, schwarz (1 Angebot) 
Der Heftklammernentferner liegt gut in der Hand und ist für alle Standard Heftklammern geeignet.
Büroring
BRG103213
ab € 0,20*
pro Stück
 
 Stück
Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner, 133 mm Länge (15 Angebote) 
Heftklammern-Entferner NOVUS B 85 Heftklammernentferner. Werkstoff: Metall. Material des Griffes: Metall. Besonders bedienungsfreundlich und auch geeignet für kleinere Heftklammern wie No.10, No.11...
Novus
022-0018
ab € 1,43*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann MediSet® Klammerentferner steril 10 cm (1 Angebot) 
Mediset® Wundbehandlungs-Instrument Der MediSet® Klammerentferner wird zum Entfernen von Hautklammern benutzt. Produktinformationen zum Instrument 1 Klammerentferner 10 cm Metall Zur einfachen und ...
Hartmann Group
7061466
ab € 2,32*
pro Stück
 
 Stück
Enthefter Klax sw mit Feststeller (8 Angebote) 
WEDO KLAX Enthefter schwarz. Mit Sicherheitsarretierung und durchgehender Kunststoffschale. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund zu beschädigen.
WEDO
10281101
ab € 0,90*
pro Stück
 
 Stück
Connect
KF01232
ab € 0,39*
pro Stück
 
 Stück
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber (1 Angebot) 
Rexel Enthefter-Zange Samson. Entheftet Dolumente von bis zu 160 Blatt. Material: Edelstahl. Länge: 140 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Rexel
37201
ab € 12,14*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heftklammerentferner
^

Heftklammerentferner - der Gegenpart zum Heftgerät

Wenn mit Heftgeräten Blätter zu einem Ganzen zusammengefügt werden, kommt es hin und wieder vor, dass die Heftklammern auch wieder gelöst werden müssen. Sei es beim Kopieren, um Blätter auszutauschen oder zusätzliche Seiten einzufügen, die stabile Klammerung muss so gelöst werden und zwar so, dass die Unterlagen nicht beschädigt werden. Damit Sie sich an den harten Klammern nicht die Fingernägel abbrechen, nutzt man Heftklammerentferner. Diese ermöglichen es, ohne große Mühe die Klammer zu lösen und zu entfernen.

Allrounder oder Spezialist

Ein Heftklammerentferner darf in keiner Schreibtischschublade fehlen. In den meisten Büros werden kleine Enthefter genutzt, die durch einfaches Zusammendrücken am vorderen Ende die Klammer aufbiegen. Die Enthefter sind praktisch, klein und in den meisten Fällen völlig ausreichend. Berücksichtigen Sie, dass bei der Auswahl des Klammerentferners durchaus die Ergonomie eine wichtige Rolle spielt. Der kleine Helfer soll gut in der Hand liegen und beim Zudrücken keine Druckstellen durch Ecken und Kanten hervorrufen. Durch die beiden Zacken sind die einfachen Enthefter häufig nur für die herkömmlichen Heftklammern 24/6 und die kleineren Heftklammern der Nummer 10 geeignet. Erhältlich sind ebenfalls Enthefterzangen und Enthefterstifte.

Klammertyp

Damit Sie den Enthefter auch in Ihrem Bereich einsetzen können, sollten Sie wissen,  welche Klammern Sie verwenden. Mindestens die Klammertypen 24/6 und 10 sollten mit einem im Büro verwendeten Heftklammerentferner aus dem Papier entfernt werden können. Materialstärke und Schenkellänge der jeweiligen Heftklammern spielen eine wichtige Rolle. Benutzen Sie den Entklammerer nur für die ausgewiesenen Heftklammertypen, um Beschädigungen der Mechanik und der Unterlagen zu vermeiden.
Großheftklammern, wie sie in der Verpackungsindustrie häufig eingesetzt werden, sollten mit speziell dafür ausgelegten Entklammerern entfernt werden. Hebemesser sorgen neben der robusten Konstruktion des Heftklammerentferners dafür, dass die verschließende oder verbindende Klammer sauber aus der Pappe oder dem Holz entfernt werden kann.

Sicherheit geht vor

Achten Sie auch bei Heftklammerentfernern darauf, dass eine Sicherheitsarretierung vorhanden ist. Damit wird es möglich, den Entklammerer so aufzubewahren, dass die spitzen Hacken beim Griff in die Schreibtischschublade kein Verletzungsrisiko darstellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.