Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

  Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor  (117 Angebote unter 28.219.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CleanCraft 48-15 HDR-H Heißwasser-Hochdruckreiniger Hochwertiger, leistungsstarker Heißwasserhochdruckreiniger (2 Angebote) 
Der Hochdruckreiniger Cleancraft 48-15 HDR-H ist wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar. Das Aufheizen des Wassers erfolgt auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung. Technische Daten: Be...
Cleancraft
7150481
ab € 1.162,61*
pro Stück
 
 Stück
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 72-22 BH (6 Angebote) 
HDR-K 72-22 BH – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehör welches kostenpflichtig dazu be...
Cleancraft
7103722
ab € 749,35*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher
1.811-942.0
ab € 8.142,03*
pro Stück
 
 Stück
Comet FDX ELITE 13/150 Hochdruckreiniger Kaltwasser Hochdruckreiniger mit 5,5 PS Honda Benzinmotor (1 Angebot) 
Der Comet FDX Elite 13/150 ist mit einem Honda GP160 5,5 PS Benzinmotor und Ölstandsanzeige ausgestattet. Vier große luftbereifte Räder und zwei felxible Rollen garentieren eine leichte Handhabung ...
Comet
046000235
ab € 1.634,29*
pro Stück
 
 Stück
Profi Hochdruckreiniger Heißwasser Typ HDR-H 108-20 (3 Angebote) 
HDR-H 108-20 – Hochdruckreiniger Heißwasser Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar Wassertemperatur wird durch Diesel erhitzt Dampfstufe zur ...
Cleancraft
7150992
ab € 4.052,64*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher
1.811-943.0
ab € 9.698,61*
pro Stück
 
 Stück
Comet FDX PRO 15/300 Hochdruckreiniger Kaltwasser Hochdruckreiniger mit 13 PS Honda Benzinmotor (1 Angebot) 
Flexibel am Einsatzort, kraftvoll bei der Arbeit! Der Comet ist mit einer Ölstandsanzeige ausgestattet. Vier Räder zwei große mit Luftbereifung und zwei flexible Rollen ermöglichen eine leichte Han...
Comet
046000147
ab € 3.477,01*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Beheizter Hochdruckreiniger HDS 8/20 De (2 Angebote) 
Ein leistungsstarker Dieselmotor mit Elektrostart, eine robuste und langlebige Kurbelwellenpumpe und nicht zuletzt die hocheffiziente Brennertechnologie sorgen bei unserem Heißwasser-Hochdruckreini...
Kärcher
1.210-910.0
ab € 5.773,66*
pro Stück
 
 Stück
Comet Hochdruckreiniger KM CLASSIC 5.13 13/180 Heißwasser Hochdruckreiniger bis 110°C, dieselbeheizt (1 Angebot) 
Mit Total Stop System - stoppt den Motor, wenn die Lanze geschlossen ist und spart somit Strom. Der KM besitzt einen thermisch geschützten Motor. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist abnhemba...
Comet
046000101
ab € 3.409,67*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Beheizter Hochdruckreiniger HDS 8/20 G (2 Angebote) 
Mit einer Wassermenge von 800 Litern pro Stunde und 200 Bar Arbeitsdruck überzeugt unser Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 G auch bei anspruchsvollsten Reinigungseinsätzen im Baugewerbe, in Kom...
Kärcher
1.210-920.0
ab € 4.531,48*
pro Stück
 
 Stück
Comet KM CLASSIC 8.15 15/200 Hochdruckreiniger Heißwasser Hochdruckreiniger bis 110°C, dieselbeheizt (1 Angebot) 
Mit Total Stop System - stoppt den Motor, wenn die Lanze geschlossen ist und spart somit Strom. Der KM besitzt einen thermisch geschützten Motor. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist abnhemba...
Comet
046000129
ab € 3.686,35*
pro Stück
 
 Stück
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 66-20 BL (6 Angebote) 
HDR-K 66-20 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehör welches kostenpflichtig dazu be...
Cleancraft
7103662
ab € 416,92*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher
1.187-903.0
ab € 1.751,12*
pro Stück
 
 Stück
Lavor HYPER L 1211 LP Heißwasser Hochdruckreiniger Heißwasser-Hochdruckreiniger (1 Angebot) 
Pistole M22 3/8, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 045, HD Schlauch 10 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 110 bar max. 150 bar Wasserleistung: 660 l/h, Motordrehzahl: 1450 U/min max. W...
Lavor
8.621.0921
ab € 3.231,76*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher
1.187-906.0
ab € 2.985,52*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor
^

Kräftig und Flexibel einsetzbar: Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

Steht für Arbeiten mit einem Hochdruckreiniger kein Strom in der Nähe zur Verfügung oder wird ein besonders starker Reiniger benötigt, ist der Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor eine gute Wahl. Er arbeitet mit einem starken Benzin- oder Dieselmotor und fördert große Mengen Wasser. Um auch an schlecht erreichbare Orte zu gelangen, sind viele der Hochdruckreiniger mit Motor mit einem geländetauglichen Fahrgestell ausgestattet. Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor sind Reinigungsgeräte für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie, auf dem Bau oder im Kommunalbereich. Sie arbeiten mit einem Benzin- oder Dieselmotor, der bis zu knapp 20 PS leisten kann.

Ausführungen und Mobilität

Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor gibt es mit verschiedenen Aufbauten. So finden Sie für unterschiedliche Anwendungsfälle passende Modelle

Geräte mit Fahrwagen

Der Verbrennungsmotor erhöht das Gewicht der Hochdruckreiniger meist erheblich. Ein Gewicht von 100 und mehr Kilogramm ist möglich. Dieses lässt sich nicht leicht handhaben. Um die Reinigungsgeräte dennoch an den Bestimmungsort manövrieren zu können, wird auf ein Untergestell mit Fahrwagen gesetzt. Dieser verfügt über zwei große Räder und zwei stabile Standfüße. Damit ist das Gerät leicht über eine Rampe auszuladen und an den Bestimmungsort zu transportieren.

Hochdruckreiniger mit vier Rädern

Hochdruckreiniger, die neben dem Verbrennungsmotor eine Schlauchtrommel zum Überwinden größerer Distanzen bis zur Wasserquelle mitführen, stehen meist auf vier Rädern. Die großen Räder machen das Gerät regelrecht geländetauglich. So lassen sich damit auch längere Wege zum Einsatzort überwinden.

Modelle mit verstärktem Rahmen

Hochdruckreiniger für den Bau kommen zum Teil ganz ohne Rollen aus. Sie sind von einem besonders starken Stahlrohrrahmen umgeben. Dieser hält das Gerät auch bei der Verladung durch einen Kran oder einen Gabelstapler stabil.

Die Förderleistung

Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor kommen bei besonders schweren Arbeiten in der Industrie oder auf dem Bau wie Nass-Sandstrahlarbeiten zum Einsatz. Die starken Motoren der Geräte treiben Pumpen an, die einen Wasserdruck von bis zu 500 bar und mehr leisten. Die Förderleistung dieser Geräte liegt bei bis zu 1500 Liter pro Stunde. Reguliert werden Wasserdruck und -menge während des Einsatzes dynamisch an der Pistole.

Tipps zur Wahl

  • Achten Sie auf die Mobiltät des Gerätes. Nicht alle Modelle verfügen über Räder zum Transport. Bedenken Sie bei der Wahl das meist hohe Gewicht der speziellen Hochdruckreiniger.
  • Steht am Einsatzort keine Wasserversorgung zur Verfügung wählen Sie ein Modell mit Wassertank. Beachten Sie für den Transport das zusätzliche Gewicht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.