Übersicht | "Hochlastwiderstand"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Drahtwiderstand, 1 Ω, 7.5 W, ±1 % (1 Angebot) Präzisions-Hochlast-Drahtwiderstände 7,5/5,0 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Dale RH-5. Für Chassismontage, im Alu-Gehäuse, in hermetisch dichter Ausführung, zugelassen nach MiL-R-18546 RE-60 G |
|
ab € 302,80* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 12,93* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 10 Ω, 25 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G |
ATE Electronics RB25 5% 10R |
ab € 3,50* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 1 Ω, 25 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G |
ATE Electronics RB25 5% 1R0 |
ab € 3,68* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 10 Ω, 40 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 30 und 40 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm KWA. Nennbelastbarkeit bei +70 °C 30 oder 40 Watt Mit 40 Watt Nennlast Typ KWA 40. |
|
ab € 2,54* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 1.5 Ω, 25 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G |
ATE Electronics RB25 5% 1R5 |
ab € 3,53* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 10 Ω, 7.5 W, ±1 % (1 Angebot) Präzisions-Hochlast-Drahtwiderstände 7,5/5,0 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Dale RH-5. Für Chassismontage, im Alu-Gehäuse, in hermetisch dichter Ausführung, zugelassen nach MiL-R-18546 RE-60 G |
|
ab € 2,50* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 1.8 Ω, 25 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G |
ATE Electronics RB25 5% 1R8 |
ab € 4,04* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 100 Ω, 25 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G |
ATE Electronics RB25 5% 100R |
ab € 3,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,11* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 100 Ω, 7.5 W, ±1 % (1 Angebot) Präzisions-Hochlast-Drahtwiderstände 7,5/5,0 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Dale RH-5. Für Chassismontage, im Alu-Gehäuse, in hermetisch dichter Ausführung, zugelassen nach MiL-R-18546 RE-60 G |
|
ab € 3,96* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 100 mΩ, 25 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G |
ATE Electronics RB25 5% 0R1 |
ab € 1.165,05* pro 20 Stück |
| |
Drahtwiderstand, 12 Ω, 25 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G |
ATE Electronics RB25 5% 12R |
ab € 3,40* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 100 Ω, 30 W, ±5 % (1 Angebot) Hochlast-Drahtwiderstände 30 und 40 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm KWA. Nennbelastbarkeit bei +70 °C 30 oder 40 Watt Mit 30 Watt Nennlast Typ KWA 30. |
VITROHM KWA30AJF-RD-100RAA |
ab € 2,08* pro Stück |
| |
Drahtwiderstand, 12 Ω, 7.5 W, ±1 % (1 Angebot) Präzisions-Hochlast-Drahtwiderstände 7,5/5,0 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Dale RH-5. Für Chassismontage, im Alu-Gehäuse, in hermetisch dichter Ausführung, zugelassen nach MiL-R-18546 RE-60 G |
|
ab € 3,01* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hochlastwiderstand | | | Der Hochlastwiderstand als Leistungswiderstand
Hochlastwiderstände kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe elektrische Leistungen verarbeitet werden müssen. Bremswiderstände beispielsweise sind Hochlastwiderstände, mit deren Hilfe hohe elektrische Leistungen aus dem generatorischen Betrieb von Elektromotoren in Wärme umgewandelt werden. Diese Widerstände dienen dazu, Elektromotoren auszubremsen und einen langen Nachlauf zu vermeiden. Hochlastwiderstände werden aber auch eingesetzt, um den Stromfluss in elektrischen Verbrauchern zu begrenzen. Die anfallende Leistung an einem Hochlastwiderstand lässt sich mithilfe des Widerstandswertes und der anliegenden Spannung berechnen. Ein höherer Widerstandswert sorgt für eine höhere anliegende Spannung und somit für eine höhere Leistung, die der Widerstand verarbeiten können muss. Hochlastwiderstände haben im Gegensatz zu anderen Widerständen wesentlich höhere Leistungswerte. Während beispielsweise in gedruckten Schaltungen eingesetzte Widerstände bis auf einige Ausnahmen übliche Leistungswerte von deutlich weniger als einem Watt besitzen, liegen die Leistungswerte von Hochlastwiderständen im Bereich von mehreren Watt.
Der Widerstandswert von Hochleistungswiderständen
Wie bei allen anderen Widerständen auch ist natürlich der Widerstandswert das maßgebliche Kriterium bei der Auswahl des richtigen Bauteils. Dieser Wert bestimmt im Wesentlichen die Stromstärke im Bauteil. Ein höherer Widerstandswert hat eine höhere Spannung am Widerstand zur Folge, während ein geringerer Widerstand eine höhere Stromstärke bewirkt. Abhängig von der Höhe der anliegenden Spannung und der Leistungsaufnahme des am Widerstand angeschlossenen Verbrauchers muss der benötigte Widerstandswert berechnet werden.
Die Leistung
Aus der Höhe der Stromstärke, die den Hochlastwiderstand durchfließt, und der am Widerstand anliegenden Spannung ergibt sich die Höhe der Leistung in Watt. Bei der Auswahl des richtigen Bauteils sollten diese Kriterien die größte Rolle spielen. Die Maximalleistung des eingesetzten Bauteils sollte keinesfalls überschritten werden, um eine Überhitzung oder eine Beschädigung zu vermeiden. Weiterhin sollte beachtet werden, dass je nach Höhe der Leistung der Widerstand sehr hohe Temperaturen erreichen kann.
Der Toleranzwert des Widerstandes
Jeder elektrische Widerstand kann von seinem Nennwert etwas nach oben oder unten abweichen. Diese prozentuale Abweichung vom Nennwert wird als Toleranz bezeichnet. Viele Leistungswiderstände besitzen Toleranzwerte in Bereichen von etwa 10 Prozent. Bei einem Widerstandswert von einem Kiloohm beispielsweise bedeutet dies eine Abweichung nach oben oder unten von jeweils 100 Ohm.
Hinweise zur Montage der Bauteile
Wie bereits angedeutet, können Hochleistungswiderstände während des Betriebs enorme Temperaturen annehmen. Die Positionierung des Bauteils innerhalb eines elektrischen oder elektronischen Gerätes spielt daher eine wesentliche Rolle beim Einsatz. Beim Einsatz der Bauteile in einer gedruckten Schaltung sollte daher ein ausreichender Abstand zu anderen hitzeempfindlichen Bauteilen eingehalten werden. Manche Hochlastwiderstände produzieren so viel Wärme, dass die Montage der Bauteile auf einem entsprechenden Kühlkörper notwendig ist. Meistens besitzen die Bauteile dazu entsprechende Befestigungsmöglichkeiten. Bestimmte Hochlastwiderstände dürfen ausschließlich dann für die angegebenen Leistungen verwendet werden, wenn sie auf einem entsprechenden Kühlkörper montiert werden. Hierzu gehören beispielsweise Leistungswiderstände mit einem TO-220-Gehäuse, wie es auch für andere Bauteile (beispielsweise Transistoren oder Spannungsregler) zum Einsatz kommt.
|
|