Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hohlspaten

  Hohlspaten  (1 Angebot unter 28.009.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hohlspaten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hohlspaten"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schwarzwälder Hohlspaten 300 mm, Eschenstiel, T-Griff (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst FPA anerkannt ganzes Spatenblatt gehärtet mit angebogenem Tritt lackiert DIN Stiel, Güteklasse A T-Griff Achtung, der Artikel wird nicht e...
SHW Schmiedetechnik
55377
ab € 82,67*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Hohlspaten
^

Der Hohlspaten optimal zur Umsiedlung und Neubepflanzung

In dem Bereich Gartenbau befinden sich neben Hacken und Harken sowie Gartenwerkzeugen zur Saatvorbereitung auch Gartengeräte wie Schaufeln und Spaten zur allgemeinen Bodenbearbeitung. Einigen Gärtnerspaten und Bauspaten wie dem Drainagespaten kommen dabei spezifische Aufgaben zu. In diesem Rahmen nimmt der Hohlspaten als typischer Baumschulenspaten dank seines speziellen Designs eine Sonderstellung ein. Der Hohlspaten weist ein rundlich geformtes Blatt auf, mit dem sich der Aushub für Pflanzlöcher für Neubepflanzungen auf ein Minimum beschränkt. Der Spaten stellt in Baumschulen sowie in der Forstwirtschaft ein unverzichtbares Gartengerät dar, mit dem die Wiederaufforstung der Bestände von Laub- und Nadelbäumen ohne große Eingriffe in die Ökologie und Bodenstruktur des Waldbodens betrieben wird.

Schutz des Wurzelballens bei der Kultivierung

Sollen junge flach oder tief wurzelnde Gehölze umgesiedelt werden, um beispielsweise eine ausgewogene Mischkultur des Waldbestandes oder von Parkanlagen und Naturschutzgebieten zu bewahren, so kann die Pflanze samt Wurzelballen aus dem Erdsubstrat gehoben werden. Diese schonende Behandlungsweise durch den Hohlspaten erleichtert den natürlichen Akklimatisierungsprozess am neuen Standort und vermeidet oftmals folgenschwere Wurzelschäden. Mit dem Hohlspaten lassen sich auch Pflanzlöcher für die professionelle Kultivierung wurzelnackter Gewächse und Containerpflanzen ausheben. Bei dem Spatenstich ist darauf zu achten, dass dieser ca. 5 cm unterhalb des Wurzelballens ansetzt, um den Ballen im Ganzen anzuheben. Handelt es sich um eine Lochbepflanzung, sollte der erste Spatenstich mit dem Blatt vertikal erfolgen, während der zweite, schräg angesetzte Stich den Erdpfropfen auf dem Blatt aufnimmt. Vor der Kultivierung der Pflanze und dem Einsetzen des Wurzelballens ist auf einen ebenen Untergrund des Pflanzlochs zu achten, das nötigenfalls mit einem kleinen Anteil des Aushubs wieder aufgefüllt wird.
Dieses vermeidet einen Hohlraum unterhalb des Wurzelballens der frisch kultivierten Pflanze.

Der passende Gerätestiel für ergonomisches Arbeiten

Um die individuell optimale und ergonomisch korrekte Arbeitshöhe zu erreichen, sollte der passende Gerätestiel verwendet werden. Der Spatenstiel mit diesem Griff gewährleistet eine ideale Hebelwirkung beim Ausheben der Pflanze oder des Erdmaterials. Ein leicht federnder Eschenstiel ist robust und langlebig und weist bei trockenem oder steinigem Untergrund ein gutes Dämpfungsvermögen auf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.