Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: picard hufhammer
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Hufhammer

  Hufhammer  (2 Angebote unter 28.013.076 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hufhammer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hufhammer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hufhammer mit Federn, Eschenstiel, 350 g (2 Angebote) 
PICARD Hufhammer - für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität, Funktion und Langlebigkeit. Poduktbeschreibung: für Schmiede und Hufschmiede Deutsche Form Kopf fein blank geschliffen, transparen...
Picard
0003011-350
ab € 44,91*
pro Stück
 
 Stück
Hufhammer Englische Form, Eschenstiel, 350 g (2 Angebote) 
PICARD Hufhammer -für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität, Funktion und Langlebigkeit. Poduktbeschreibung: für Schmiede und Hufschmiede Englische Form Kopf fein blank geschliffen, transparen...
Picard
0003021
ab € 15,49*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Hufhammer
^

Mit dem Hufhammer für einen gesunden und funktionsfähigen Huf bei Tieren sorgen

Einer der Klassiker bei Schmiedearbeiten ist das Anfertigen von Hufeisen für Tiere. Hierbei kommt spezielles Schmiedewerkzeug zum Einsatz. Der Schmied formt damit nicht nur individuelle Hufeisen für Pferde, sondern darf sie in einigen Fällen als ausgebildeter Hufschmied auch beschlagen, also das Eisen mit Nägeln befestigen, die Nägel kürzen und vernieten oder die Nägel lösen. Der Schmiedehammer für die Hufpflege wird auch als Pferdehufbeschlaghammer, Hufschmiedehammer oder Beschlaghammer bezeichnet.

Der Hufhammer für die Huf- und Klauenpflege

Der Hufhammer wird im Reitsport und in der Pferde- und Viehzucht für die professionelle Huf- und Klauenpflege benutzt. Der Hufhammer kommt immer dann zum Zuge, wenn die Hufeisen abgelaufen sind oder sich unerreichbare Steinchen oder Entzündungen unter dem Eisen befinden. Auch eine Kuh mit abgebrochener Klaue bedarf als ausgleichendes Hilfsmittel ein entsprechend angepasstes Hufeisen. Zur Unterstützung bei der Pflege der Hufe wird ebenso eine entsprechende Hufzange verwendet. Während der Hammer vorrangig zum Einschlagen von Nägeln eingesetzt wird, können diese mit der Zange entfernt werden.

Der Hammerkopf

Der Hammerkopf besitzt auf der einen Seite eine viereckige, glatte Bahn und auf der anderen Seite eine gebogene und gespaltene Pinne als Ausreißklaue. Als Werkzeug des Hufschmieds ist der Hammerkopf selbst meist auch aus Werkzeugstahl höchster Qualität geschmiedet. Im Hammerkopf ist das Auge zu finden, durch welches der Hammerstiel gepresst wird. Eine zusätzliche Sicherung längs oder quer zum Stiel vermeidet, dass der Hammerkopf bei hoher Belastung zum Wurfgeschoss wird.

Welcher Stiel für den Hufhammer?

Gängige Materialien für den Hufhammer-Stiel sind beispielsweise Esche, Hickory, Stahlrohr oder Fieberglas. Die Stiele haben physikalisch abweichende Eigenschaften, an denen man sich für seine eigenen Aufgaben und Arbeiten orientieren sollte:
  • Eschen-Stiel: von der DIN als Mindestqualität vorgeschriebenes Material, günstig und  bruchfest,
  • Hickory-Stiel: physikalisch sehr belastbares und bruchfestes Holz, im Vergleich zu Esche etwa drei- bis viermal so stabil,
  • Stahlrohr-Stiel: resistent gegen Witterungseinflüsse und hohe Biegefestigkeit, aber in Deutschland eher üblich im Maurerhandwerk oder
  • Fieberglas-Stiel: nahezu unzerbrechlich, unempfindlich gegen alle Witterungsverhältnisse, auch bei Minustemperaturen voll einsetzbar.
  • Stahl- und Fiberglas-Stiele eignen sich vor allem für die Nutzung im Außenbereich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.