Übersicht | "Hydraulik Winkelstück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,2689* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,75* pro Stück |
| |
851WH10LR71 EO Hochdr.-Winkel-Schwenk-Vs. (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: WH-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: G1/4a D3: 8 D4: 6 D... |
|
ab € 83,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,62* pro Stück |
| |
C62 (1 Angebot) Stecker A = G1/4 Buchse gerade Stecker B = G1/4 Buchse 90° abgewinkelt Gesamtlänge = 262mm Innendurchmesser = 1/4Zoll Betriebsdruck max. = 215bar Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi Verstä... |
|
ab € 25,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 240,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,75* pro Stück |
| |
C62 (1 Angebot) Stecker A = G1/4 Buchse gerade Stecker B = G1/4 Buchse Gesamtlänge = 362mm Innendurchmesser = 1/4Zoll Betriebsdruck max. = 400bar Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi Verstärkungsmaterial =... |
|
ab € 26,25* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema hydraulik-winkelstück | | | Das Hydraulik Winkelstück für den Richtungswechsel im hydraulischen Leitungssystem
Winkelstücke führen die eingehende hydraulische Leitung in einem Winkel weiter. Sie werden für die Anpassung des Systems an die Anforderungen vor Ort eingesetzt. Die Hydraulik Winkelstücke sind in verschiedenen Materialien, Winkelgrößen und Anschlusstypen erhältlich.
Hydraulik Winkelstücke im Detail
Das Winkelstück ist ein Verbindungselement in der Hydraulik. Er schafft eine Kupplung zwischen zwei hydraulischen Leitungen. Das Winkelstück stellt zwei Anschlüsse bereit, die jeweils eine Leitung aufnehmen können. Dieses Fitting bietet folgende Funktionen:
- dichte, stabile Verbindung im Hydrauliksystem und
- Richtungswechsel der Leitungen.
Das Winkelstück ist in einem definierten Winkel gebogen. Entsprechend wirkt er als Richtungswechsler um den Leitungsverlauf auf die Gegebenheiten vor Ort und die gewünschte Ausrichtung anzupassen.
Kategoriefilter und Auswahltipps
Für die optimale Auswahl stehen zwei Filtervarianten bereit. Der Winkelwert definiert die Abbiegung des Winkelstückes. In der Standardvariante wird ein 90°-Winkel eingesetzt. Alternativ stehen Winkel von 24° bis 360° bereit. Die Wahl sollte sich nach der gewünschten Leitungsführung richten. Die Winkelstücke unterscheiden sich in ihrem Material voneinander. Typische Materialien sind Edelstahl, Stahl und Messing. Einige Winkelstücke werden aus Aluminium oder Temperguss gefertigt. Das Rohrmaterial vor Ort bestimmt über das benötigte Material des Fittings. Für eine langlebige und dichte Verbindung empfiehlt es sich materialtreu zu verbinden. Das Hydraulik Winkelstück sollte in seinen Anschlüssen zu den vorhandenen oder geplanten Leitungen passen. Es stehen umfangreiche Anschluss- und Gewindevarianten bereit. Die beiden Anschlüsse des Fittings können in der gleichen Variante oder verschiedenartig gefertigt sein.
Weitere Fittings für die Hydraulik
Die Hydraulik-Fittings bieten eine große Auswahl verschiedenster Verbindungsstücke. In der einfachsten Form eignen sich Anschlussstücke als gerader Verbinder zweier Leitungen. Mit drei Anschlüssen teilen die T-Stücke die Leitung auf um Verbrauchsgeräte zu versorgen. Einen zusätzlichen Anschluss bietet das Kreuzungs- oder X-Fitting. Das besonders schnelle Verbinden und Lösen lässt sich mit einer Schnellkupplung erreichen. Diese Gewinde Kupplung verbindet zwei Leitungen oder eine Leitung mit einem Verbraucher.
|
|