Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: awg hydroschild
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Hydroschild

  Hydroschild  (2 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydroschild“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller:
  • AWG (2)
Funktionen
☐
Übersicht

"Hydroschild"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wasserschild, C (1 Angebot) 
Zur Errichtung großer Wasserschleier oder einer Wasserwand zum Schutz gegen Gase, Rauch und zur Kühlung von Objekten. Die Armatur ist standsicher und muss im Einsatz nicht beaufsichtigt werden. Ane...
AWG
30365233
ab € 142,63*
pro Stück
 
 Stück
Wasserschild, B (1 Angebot) 
Wasserschild Gr. B- Wurfbreite Ausführung C 24 Meter, Ausführung B 31 Meter - Wurfhöhe Ausführung C 9 Meter, Ausführung B 10 Meter - Tragegriff für einfaches Handling - Anschluss B - Durchflussmeng...
AWG
30368033
ab € 194,58*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Hydroschild
^

Das Hydroschild zur Abschirmung vor Wärme, Rauch und Gasen

Hydroschilde sind Feuerlöscharmaturen, die mittels B- oder C-Schlauch gespeist werden. Die Schilde, auch als Wasserschilde bezeichnet, bilden durch das Auftreffen des eingespeisten Wassers auf eine Metallplatte eine Wasserwand, die je nach Anwendung einen Schutzschild gegen Wärmestrahlung oder den Eintritt von Rauch und Gasen verhindern kann. Dadurch ist ein effektiver Schutz der abgeschirmten Bereiche, Objekte und Personen im Brandsektor möglich. Neben dem Einsatz bei der Feuerwehr können Wasserschilde auch genutzt werden, um bei Veranstaltungen Wasserwände für Lasershows bereitzustellen. Auch bei Sprengungen wird eine effektive Staubbindung in der Luft erzielt und ist ein weiterer Einsatzbereich.

Der Wasserschild arbeitet ohne Personaleinsatz

Beim Einsatz des Hydroschildes ist lediglich beim Anschluss und der Erstpositionierung ein Personaleinsatz notwendig. Der Hydroschild wird durch den entstehenden und wirkenden Wasserdruck fest auf den Boden gedrückt und hält dadurch seine Position. So kann in gefährlichen Bereichen, ohne Risiko  für das Personal, eine Wasserwand aufgebaut werden. Der Hydroschild kann somit auch Schleusen im Brandbereich zur Rettung von Personen bilden.

Welche Art Wasserwand erzeugt der Hydroschild?

Die Breite und Höhe der entstehenden Wasserwand sind von 2 Faktoren abhängig. Der Wasserdurchflussmenge und dem Druck, mit dem der Hydroschild arbeitet.  Je größer die Durchflussmenge, umso höher und breiter die Wand, ein höherer Druck erhöht ebenfalls die Höhe und Breite der Wasserwand.
Bei einem anliegenden Druck von 5bar und der Verwendung eines Hydroschild des Typ C entsteht bei einer Durchflussmenge von 800l eine rund 6 - 7 m hohe und 24 - 25 m breite Wasserwand. Bei der Verwendung des Typ B mit einer Durchflussmenge von 1400l/min entsteht eine rund 7-8 m hohe und 27 – 28 m breite Wasserwand.

Wasserersparnis

Unter Berücksichtigung des Wasserverbraues ist es bei besonderen Anforderungen in der Wandbreite ohne wesentlichen Einfluss der Wasserwandhöhe mitunter angebracht auf 2 in der Durchflussmenge geringere Hydroschilde zurückzugreifen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.