Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Immersionsöl

  Immersionsöl  (3 Angebote unter 28.159.355 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Immersionsöl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Immersionsöl"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Immersions-Öl | Typ: Immersions-Öl 5 ml (1 Angebot) 
Immersions-Öl Typ Immersions-Öl, 5 ml
Motic
1101001300011
ab € 6,97*
pro Stück
 
 Stück
Immersionsöl 100 ml für die Mikroskopie (1 Angebot) 
Immersionsöl 100 ml für die Mikroskopie
Merc
1.04699.0100
ab € 54,48*
pro Flasche
 
 Flasche
Immersionsöl 500 ml für die Mikroskopie (1 Angebot) 
Immersionsöl 500 ml für die Mikroskopie
Merc
1.04699.0500
ab € 182,22*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Immersionsöl
^

Mit dem Immersionsöl die erzielbare Auflösung beim Mikroskopieren wirksam steigern

Als sogenannte Immersion bezeichnet man beim Lichtmikroskopieren ein Verfahren, mit dem zwischen Präparat und Objektiv eine Flüssigkeit verwendet wird, die dank eines bestimmten Brechungsindexes beim Mikroskopieren die sonst erzielbare Auflösung zusätzlich optimiert. Man kann je nach Mittel bis zu 60 bis 100-fach höhere Vergrößerungen erzielen. Bei dem Untersuchen von Erzen oder Kohle mit Mikroskopen bei geringen Vergrößerungen erreicht man daher auch in den geringen Vergrößerungsbereichen (rund um den Faktor 2,5) mit Immersionsölen sehr gute Ergebnisse. Als Immersionsmittel wirken in den Immersionsverfahren nicht nur Immersionsöle, sondern auch Wasser oder auch Glycerin.

Die Vorteile

Mit Immersionsölen hat man in der Lichtmikroskopie folgende Vorteile bei der Betrachtung von Präparaten:
  • die erzielbare Auflösung wird gesteigert,
  • das Austrocknen von lebenden Zellen vermieden und
  • der Brechungsindex-Wechsel beim Übergang von Luft-Präparat-Wechsel ausgeschaltet.

Zum Brechungsindex

Um kontrastsenkende Reflexionen zu verringern oder gar auszuschalten, ist es sinnvoll, die Materialien mit Brechungsindex-Wechseln wie etwa beim Übergang der Strahlen von Glas zu Luft oder Luft zu Wasser mit einem Immersionsöl zu verbinden, um ein „Abknicken“ der Lichtstrahlen zu vermeiden und damit ein deutliches Bild bei noch höherer Auflösung zu gewinnen. Die Auflösung hängt hierbei somit vom Brechungsindex des Immersionsmediums ab.

Die Zusammensetzung

In den Anfangszeiten der Lichtmikroskopie hat man oft Immersionsöle aus Zedernholz eingesetzt. In der heutigen Zeit findet man dagegen zumeist synthetische Öle, die bei einer Wellenlänge des Lichtes von 546,1 Nanometer einen Brechungs-Index von 1,5180 besitzen, also nicht soweit von Deckgläsern mit einem Brechungsindex von 1,5255 entfernt sind.

Zur Verwendung von Immersionsöl

Immersionsöle werden zusammen mit speziellen Immersionsobjektiven an den Mikroskopen genutzt, wobei die Objektive so berechnet und gestaltet sind, dass man mit einem Immersionsöl und einem Deckglas mit optimalem Durchmesser die höchste Auflösung erreicht. Auch kann man Öle mit unterschiedlichen Brechungsindexen mischen, um einen errechneten Index zu erreichen. Speziell in der Fluoreszenzmikroskopie muss man darauf achten, dass das Öl keine Eigenfluoreszenz besitzt. Geeignete Öle sind meist mit einem „F“ gekennzeichnet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.