Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Industrie-Switch

  Industrie-Switch  (2.505 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Industrie-Switch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Industrie-Switch"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   167   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Industrie-Switch
^

Industrie-Switch: Netzwerkverteiler für Industrie-Anwendungen

Ein Industrie-Switch ist konzipiert, um ein Netzwerk in Produktionsanlagen, der Automatisierungstechnik oder auf dem Industriegelände zu verteilen. Je nach Modell verfügen die Geräte über einen gesonderten Schutz gegen Umweltbedingungen. Diesen geben die Hersteller mit einer IP-Klassifizierung an. In Hinsicht auf die IT-Funktionen stehen die Industrie-Switches den klassischen Profi- oder SoHo-Modellen bei vergleichbarer Ausstattung in nichts nach.

Die Anzahl der Ports

Die Zahl der Ports entscheidet über die mögliche Anzahl der anschließbaren Endgeräte am einzelnen Switch. Diese erweitern Sie bei Bedarf durch eine Kaskadierung: Über einen Uplink-Port verbinden Sie zwei Switches miteinander, um die Zahl der zur Verfügung stehenden Ports zu erhöhen. Gut ausgestattete Modelle besitzen oft einen Uplink mit höherer Bandbreite, um den Datentransfer zu optimieren.

Switch-Layer bestimmt über Features beim Netzwerk-Management

Der Layer-Typ entscheidet über die Möglichkeiten, den Netzwerktraffic zu verwalten. Einfache Layer-2 Modelle erlauben kaum ein Management. Mehr als das Sperren von Ports oder das Erfassen von Statistiken ist mit diesen Gerätetypen meist nicht möglich. Layer-3 Modelle oder höher ermöglichen ein deutlich komplexeres Netzwerkmanagement. Die Funktionalität geht dabei in Richtung eines Routers. IP-Filterung, Quality-of-Service (QoS) und Routing gehören bei vielen Geräten dieser Klasse zum Standard. Die Implementierung ist jedoch in der Regel hardwarenäher als bei Routern. Die Signalverarbeitung ist dabei für gewöhnlich weniger flexibel, aber schneller.

IP-Schutzart von Switches

In Hinsicht auf die Schutzart steht IP für International Protection. Ergänzt werden die zwei Buchstaben durch zwei Zahlen. Die erste Kennziffer beschreibt den Schutz gegen Fremdkörper und Berührungen. Die zweite den Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Die Schutzklassen beider Ziffern können beliebig kombiniert sein.

IP Code und Schutz

  • 0X: kein besonderer Schutz gegen Berührungen oder das Eindringen von Fremdkörpern
  • 1X: Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 50 Millimetern oder mehr. Berührungsschutz für große Objekte (zum Beispiel Handrücken)
  • 2X: Schutz gegen feste Objekte mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 Millimetern. Berührungsschutz für Finger
  • 3X:Prävention gegen das Eindringen von festen Gegenständen mit einem Durchmesser ab 2,5 Millimetern. Berührungsschutz für Werkzeuge
  • 4X: Fremdkörperschutz ab 1 Millimeter Durchmesser. Berührungen mit einem Draht sollten nicht möglich sein.
  • 5X: Staubschutz: Schädigende Mengen werden zurückgehalten. Der Berührungsschutz ist gegeben.
  • 6X: Diese Geräte gelten als staubdicht und vollständig berührungsgeschützt.

IP-Code und  Schutz

  • X0: kein Wasser- oder Feuchtigkeitsschutz
  • X1: Tropfwasserschutz
  • X2: Schutz gegenüber Tropfwasser bei einem Auftreffwinkel von bis zu 15 Grad
  • X3: Sprühwasserschutz bis 60 Grad Auftreffwinkel
  • X4: allseitiger Spritzwasserschutz
  • X5: Strahlwasserschutz
  • X6: Schutz gegenüber starkem Strahlwasser
  • X7: Schutz gegenüber zeitweisem Untertauchen
  • X8: Schutz gegenüber dauerhaftem Untertauchen
  • X9: Schutz gegenüber Hochdruck und Dampfstrahl


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.