Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Infrarot-Diode

  Infrarot-Diode  (1.684 Angebote unter 28.218.975 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Infrarot-Diode“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Infrarot-Diode"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TRU COMPONENTS OS-3038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 3 mm radial bedrahtet (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS OS-3038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 3 mm radial bedrahtet IR-Diode IR-Diode mit hoher Strahlungsleistung im wasserklaren Gehäuse. Geeignet für Fototransistoren, Fotodioden und IR-Empfäng...
TRU Components
1572286
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Paket
IR- Diode gray 940nm L-7113F3BT (4 Angebote) 
IR- Diode, L-7113F3BT, Kingbright F3 hergestellt mit Galliumarsenid-Infrarot-Emitterdioden. Features * MECHANISCH UND SPEKTRAL AN DEN FOTOTRANSISTOR ANGEPASST * BLAU-TRANSPARENTE LINSE * RoHS-KOMPL...
Kingbright
L-7113F3BT
ab € 0,09*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM, IR-Diode, 3 mm (T-1) 70mW, 860nm, 200mW/sr, ±13°, 2-Pin, THT (5 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 860nm Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Strahlstrom = 70mW Strahlungsstärke = 200mW/sr Montage Typ = THT Halbwertswinkel = ±13° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3 x ...
Osram
SFH 4350
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ir: 1,8uA (1 Angebot) 
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR Montage: SMD Gehäuse: SOD323F Toleranz: ±2% Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Z-Spannung: 5,1V Zenerstrom: 5mA Leck strom: 1,8µA Verlustleistung: 0,2W Verpac...
Taiwan Semiconductor
BZT52B5V1S RRG
ab € 0,0356*
pro Stück
 
 Stück
ILS, Dragon Dome PowerStar IR-LED Modul, PCB 430mW, 850nm, 430 mW, SMD (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 430mW Strahlungsstärke = 430 mW Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Abmessungen = 20 x 20mm Linsenform = Dom Serie = Dragon Dome PowerSta...
Intelligent LED Solutions
ILH-IT01-85NL-SC201-WIR200.
ab € 9,91*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS OS-5038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 5 mm radial bedrahtet (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS OS-5038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 5 mm radial bedrahtet IR-Diode IR-Diode mit hoher Strahlungsleistung im wasserklaren Gehäuse. Geeignet für Fototransistoren, Fotodioden und IR-Empfäng...
TRU Components
1567235
ab € 0,60*
pro Stück
 
 Paket
KINGBRIGHT L-934F3C INFRAROT-LED, 940NM, T-1 (6 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: - Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 50 ° Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Durchlas...
Kingbright
L-934F3C
ab € 0,0875*
pro Stück
 
 Paket
OSRAM, IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 70mW, 860nm, 1100mW/sr, ±3°, 2-Pin, THT (4 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 860nm Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Strahlstrom = 70mW Strahlungsstärke = 1100mW/sr Montage Typ = THT Halbwertswinkel = ±3° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = ...
ams OSRAM
SFH 4550
ab € 0,27*
pro Stück
 
 Stück
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB 5670mW, 850nm, 5400mW/sr, 90°, 2-Pin, SMD 9-LEDs (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 5670mW Strahlungsstärke = 5400mW/sr Montage Typ = SMD Halbwertswinkel = 90° Anzahl der LEDs = 9 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 25 x 25mm...
Intelligent LED Solutions
ILR-IO09-85NL-SC201-WIR200.
ab € 42,02*
pro Stück
 
 Stück
IR-Diode 900nm 150mW 10° 5mm SFH 213 FA (8 Angebote) 
Fotodiode, SFH 213 FA, Osram Opto Semi Features * Wellenlängenbereich (S10%) 750 nm bis 1100 nm * Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
Osram
SFH213FA
ab € 0,20*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT L-53F3C INFRAROT-LED, 940NM, T-1 3/4 (6 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: - Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 20 ° Strahlungsintensität (Ie): 30 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Durchlas...
Kingbright
L-53F3C
ab € 0,0712*
pro Stück
 
 Paket
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-LED Modul, PCB 16480mW, 850nm, 16480 mW, SMD 16-LEDs (2 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 16480mW Strahlungsstärke = 16480 mW Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 16 Abmessungen = 30 x 30 x 3.5mm Linsenform = Dom Serie = OSLON Bla...
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 83,30*
pro Stück
 
 Stück
IR-Diode 215mW 430 to 1100 nm ± 65° BPW 34 S (1 Angebot) 
Fotodioden Typ BPW. Technische Merkmale (Typ, Sperrspannung, Halbwinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit, Gehäuse): BPW34S, 60 V, ±65°, 430 bis 1100 nm, SMT, Infineon
Osram
BPW34S-Z
ab € 681.719,70*
pro 1.500 Stück
 
 Packungen
KINGBRIGHT KP-2012SF4C INFRAROT-LED, 880NM, 0805 (3 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 120 ° Strahlungsintensität (Ie): 1.5 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, ...
Kingbright
KP-2012SF4C
ab € 0,32*
pro Stück
 
 Packungen
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB, 850nm, 5940 mW, 150°, 2-Pin, SMD 9-LEDs (2 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlungsstärke = 5940 mW Montage Typ = SMD Halbwertswinkel = 150° Anzahl der LEDs = 9 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 30 x 30 x 3.85mm Linsenform = D...
Intelligent LED Solutions
ILR-IW09-85ML-SC201-WIR200.
ab € 27,87*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   113   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Infrarot-Diode
^

Die IR-LED als besondere Art der Leuchtdiode

Dioden sind heute in den unterschiedlichsten Formen, Größen und Leuchtfarben erhältlich. Neben diesen LEDs für Anzeige- und Beleuchtungszwecke gibt es aber noch spezielle Leuchtdioden wie beispielsweise IR-LEDs, die statt eines sichtbaren Lichts Infrarotlicht abgeben. Äußerlich ähneln diese Leuchtdioden herkömmlichen LED-Bauelementen mit sichtbarem Licht. Auch werden sie im Prinzip genauso angesteuert wie diese. Lediglich die Wellenlänge des abgestrahlten Lichts ist eine andere als bei Leuchtdioden mit sichtbarem Lichtstrahl.

Wo werden Infrarotleuchtdioden eingesetzt?

IR-LEDs werden für einfache Arten der Datenübertragung genauso eingesetzt wie im Bereich der Sicherheitstechnik. Ein einfaches und gängiges Beispiel für die Datenübertragung mittels einer Infrarotleuchtdiode ist die Infrarotfernbedienung. Hier dient eine IR-LED dazu, die Befehle eines Tastendrucks auf der Fernbedienung und die daraus resultierenden elektrischen Signale in einen unsichtbaren Infrarotlichtstrahl umzuwandeln und an einem Empfänger im zu bedienenden Gerät zu übermitteln. Ein typisches Anwendungsbeispiel im Bereich der Sicherheitstechnik stellen Infrarotlichtschranken dar, die mittels einer Infrarotleuchtdiode einen Lichtstrahl an einem Empfänger senden. Wird dieser Lichtstrahl unterbrochen, so erfolgt eine Auslösung des Alarms. Natürlich können solche Lichtschranken auch für Zähleinrichtungen oder zum automatischen Öffnen einer Tür eingesetzt werden. Dies sind aber nur einige wenige Beispiele für mögliche Einsatzgebiete von Infrarotleuchtdioden.

Der Abstrahlwinkel von Infrarotleuchtdioden

Genau wie herkömmliche LEDs mit sichtbarem Licht, besitzen auch Infrarotleuchtdioden einen bestimmten Abstrahlwinkel. Ein kleiner Abstrahlwinkel bedeutet einen stärker gebündelten Lichtstrahl. Solche Infrarotleuchtdioden können beispielsweise für Lichtschranken mit einer größeren Reichweite eingesetzt werden. Für Infrarotbeleuchtungen für Überwachungskameras werden dagegen häufig Leuchtdioden mit einem etwas größeren Abstrahlwinkel eingesetzt.

Hochleistungs-Infrarotleuchtdioden und Infrarotscheinwerfer

Bei diesen Bauteilen handelt es sich um eine besondere Form von Infrarotleuchtdioden, die als Beleuchtung für elektronische Kameras eingesetzt werden. Das für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotlicht wird von einer elektronischen Überwachungskamera wie sichtbares Licht wahrgenommen. Dadurch ist eine Überwachung von bestimmten Bereichen auch bei völliger Dunkelheit möglich.

Die Wellenlänge von Infrarotleuchtdioden

Das gesamte sichtbare Farbspektrum liegt in einem Bereich von etwa 380 bis 780 nm. Oberhalb dieses Bereiches liegt der Infrarotbereich. Die Wellenlänge der benötigten Infrarotleuchtdiode hängt in erster Linie vom Einsatzzweck dieser ab. Infrarotleuchtdioden für Fernbedienungen beispielsweise besitzen häufig eine Wellenlänge von etwa 940 nm.

Der Durchlassstrom von IR-LEDs

Jede Infrarotleuchtdiode hat natürlich einen bestimmten Durchlassstrom, den erster Linie abhängig von der Leistung der LED ist. Dieser sollte auf jeden Fall bei der Dimensionierung der Ansteuerung für die Infrarotleuchtdioden berücksichtigt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.