Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > IP KVM Switch

  IP KVM Switch  (224 Angebote unter 28.032.046 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „IP KVM Switch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"IP KVM Switch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (4 Angebote) 
Der CL5708I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5708IM-ATA-XG
ab € 1.012,61*
pro Stück
 
 Stück
Aten
CN8000A
ab € 403,34*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch (7 Angebote) 
Der CS1708i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht. Entfernte Benutzer greife...
Aten
CS1708I-AT-G
ab € 475,27*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch (6 Angebote) 
Der CS1716i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht. Entfernte Benutzer greife...
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 600,22*
pro Stück
 
 Stück
8-Port KVM IP Switch 19 Zoll/1HE KVM over IP, Dual Bus (8 Angebote) 
Steuert bis zu 128 bzw. 256 PC mit einer lokalen und einer remote Konsole Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit KH-1508/1516 Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, S...
EFB-Elektronik
KH-1508AI
ab € 475,54*
pro Stück
 
 Stück
16-Port KVM Switch Cat.5 19 Zoll/1HE, Adapter ID (7 Angebote) 
PS/2 Konsole kann durch Kaskadierung bis zu 256 bzw. 512 PCs steuern Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain) Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, Sun und terminal-based systems Unters...
EFB-Elektronik
KH-1516A
ab € 344,15*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 38265 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz (8 Angebote) 
Erweitert HDMI 4K30, USB HID und IR über ein IP-Netzwerk Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser ...
Lindy
38265
ab € 132,24*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Set, HDMI-Signalverlängerung mit 1080p@60Hz bis zu 120 m über ein Cat6-Netzwerkkabel oder IP-fähiges Netzwerk, USB-A-Ports für PC/Maus/... (7 Angebote) 
HDMI over IP-Extender mit KVM-Funktion - Fernzugriff via HDMI-Display, USB-Tastatur und Maus Das Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Set erlaubt Ihnen den Zugriff auf einen PC (oder ein ander...
Manhattan
207683
ab € 138,89*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (3 Angebote) 
Der CL5708I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5708IN-ATA-XG
ab € 1.146,50*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (3 Angebote) 
Der CL5716I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5716IM-ATA-XG
ab € 1.204,53*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (4 Angebote) 
Der CL5716I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5716IN-ATA-XG
ab € 1.280,89*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport DVI KVM over IP Switch (6 Angebote) 
Der CN9600 DVI KVM over IP Switch ist ein kostengünstiges Over-IP-Gerät, das den Fernzugriff auf digitale Video-, Audio- und virtuelle Medien über die Fernbedienung eines PCs oder einer Workstation...
Aten
CN9600-AT-G
ab € 687,69*
pro Stück
 
 Stück
ATEN VGA KVM over IP Konsolenstation (3 Angebote) 
Die KVM over IP Konsolenstation KA8270 ist eine eigenständige Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf alle Server zuzugreifen, zu überwachen und zu steuern, d...
Aten
KA8270-AX-G
ab € 818,95*
pro Stück
 
 Stück
ATEN VGA/HDMI KVM over IP Konsolenstation (6 Angebote) 
Die KVM over IP Konsolenstation KA8278 ist eine eigenständige Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf alle Server zuzugreifen, zu überwachen und zu steuern, d...
Aten
KA8278-AX-G
ab € 819,64*
pro Stück
 
 Stück
ATEN HDMI KVM over IP Konsolenstation (3 Angebote) 
Die KVM over IP Konsolenstation KA8280 ist eine eigenständige Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf alle Server zuzugreifen, zu überwachen und zu steuern, d...
Aten
KA8280-AX-G
ab € 768,87*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema IP KVM Switch
^

IP KVM Switch: So haben Sie mehrere Systeme über Remote im Griff

Mit nur einem Display, einer Maus und einer Tastatur greifen Sie via IP KVM Switch auf mehrere Computer oder Server zu. Im Gegensatz zu klassischen KVM Switches ist ein Zugriff beim IP KVM Switch über die günstige Ethernet Verkabelung möglich. Je nach Ausstattung der Hardware unterstützt diese die Schnittstellen DVI, VGA, DisplayPort, USB, PS/2. Die Bedienung und Konfiguration der speziellen Hardware erfolgt für gewöhnlich über ein Webinterface. Je nach Ausstattung der Hardware nutzen einer oder mehrere Benutzer den KVM Switch. Ebenfalls abhängig von der Ausstattung ist die Zahl der Ports, an denen die zu steuernden Rechner angeschlossen werden.

Funktionsumfang und Einsatzbereiche für IP KVM Switches

Klassisches Einsatzgebiet für den IP KVM Switch ist das Rechenzentrum. Dank der IP-Anbindung ist es System-Operatoren, Administratoren und Service-Technikern bei den meisten Modellen möglich, remote auf die Hardware zuzugreifen. Gehoben ausgestattete Modelle sind - entsprechend installiert - in der Lage, die Stromversorgung der angeschlossenen Server zu steuern. Einige Modelle protokollieren ausgeführte Aktionen per Videoaufzeichnung. So erfolgt bei Bedarf eine Beweissicherung.

Damit beim Hochfahren der angeschlossenen Computer die Hardwareeinstellungen für Maus, Tastatur und Monitor korrekt vorgenommen werden und es nicht zu Störungen im Startprozess kommt, emulieren moderne KVM Switches die Eingabe- und Anzeigegeräte. Ein späteres Umschalten kann somit komfortabel und ohne lästige Konfigurationen erfolgen.

Lokale und IP-Nutzer

Ein IP KVM Switch unterstützt einen oder mehrere Nutzer. Einer davon ist in der Regel ein lokaler Nutzer, der sich direkt am Switch anschließt. Seltener stellt die Hardware Schnittstellen für wenige weitere lokale Nutzer bereit. Sinnvoll sind mehrere lokale Nutzer, wenn diese parallel und netzwerkunabhängig auf den Switch und die angeschlossenen Computersysteme zugreifen sollen.

Darüber hinaus ermöglicht die Mehrzahl der IP-Lösungen IP-Benutzern einen Zugriff. Diese greifen dabei über eine Netzwerkanbindung auf den Switch zu. Dadurch können sich diese räumlich getrennt vom Switch aufhalten und arbeiten. Die Zahl der Nutzer liegt beim Zugriff über das Netzwerk bei einigen Modellen auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Je nach Ausstattung greifen 4, 8, 32 oder sogar mehr IP-Benutzer auf den Switch zu. Einfache Modelle sehen lediglich einen oder zwei IP-Nutzer vor. Zudem gibt es auch Varianten ohne IP-Zugriff.

Die passende Zahl an IP-Nutzern hängt vom individuellen Anwendungsszenario ab. Insbesondere für hochverfügbare Systeme ist der Zugriff möglichst vieler Nutzer sinnvoll. Auch wenn Sie mehrere Systeme warten oder reparieren müssen, ist dies mit zahlreichen Technikern möglich. Modelle mit einer mittleren Anzahl an IP-Nutzern erlauben ein paralleles Arbeiten einer Handvoll Nutzer. Dies ist für übliche Szenarien in Rechenzentren meist ausreichend.
Für Firmennetze mit einem kleinen Serverpool kann hingegen bereits ein kostengünstiges Einsteigermodell mit einem oder zwei IP-Nutzern die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen optimal erfüllen. Die Zahl der IP-Nutzer sollten Sie immer in Relation zu der Anzahl an KVM-Ports setzen.

Die Portanzahl

Die maximale Anzahl an Clients hängt beim KVM Switch von der Zahl der Ports ab. Je nach Ausstattung verfügen die Modelle über zwei bis zu 32 oder mehr Ports. An diese schließen Sie die Computersysteme an, die zu steuern sind. Bei der Planung ist es ratsam, Reserveports einzuplanen. Erweiterungen im geringen Umfang können so ohne die Anschaffung neuer KVM Hardware gemeistert werden. Kleine Serverpools kommen meist mit einem kleinen IP KVM Switch aus, der über 2,4 oder vielleicht 8 Ports verfügt. Rechenzentren benötigen hingegen meist mehrere große KVM-Switches mit 16 oder 32 Ports.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.