Übersicht | "ISDN Patchpanel"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, grau (14 Angebote) CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit ... |
ASSMANN Electronic DN-91350-1 |
ab € 31,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 76,66* pro Stück |
| |
CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt (15 Angebote) CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,... |
ASSMANN Electronic DN-91325-1 |
ab € 20,99* pro Stück |
| |
MPPI25-H (19 Angebote) MPPI25-H Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 25xRJ45 ungeschirmt,... |
|
ab € 35,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 103,14* pro Stück |
| |
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H (14 Angebote) 19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausfüh... |
|
ab € 49,54* pro Stück |
| |
Helos ISDN Patchpanel (1 Angebot) Helos ISDN Patchpanel - Patch Panel - CAT 3 - UTP - RJ-45 (4-polig) X 25 - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") |
|
ab € 22,29* pro Stück |
| |
Synergy 21 S215200 Patch Panel (3 Angebote) Patch Panel 25Port, ungeschirmt, 19" - Kategorie CAT 3 ISDN - Anschluss Seite A RJ-45 Buchsen - Anschluss Seite B LSA plus(3,4,5,6) - Farbe Lichtgrau RAL7025 - Besonderheit Synergy21 gelabelt |
|
ab € 22,68* pro Stück |
| |
Synergy 21 S215203 Patch Panel (3 Angebote) Patch Panel 50Port, ungeschirmt, 19" - Kategorie CAT 3 ISDN - Anschluss Seite A RJ-45 Buchsen - Anschluss Seite B LSA plus(3,4,5,6) - Farbe Lichtgrau RAL7025 |
|
ab € 31,55* pro Stück |
| |
Synergy 21 S215204 Patch Panel (3 Angebote) Patch Panel 50Port, ungeschirmt, 19", - Kategorie CAT 3 ISDN - Anschluss Seite A RJ-45 Buchsen - Anschluss Seite B LSA plus(3,4,5,6) - Farbe Schwarz RAL9005 |
|
ab € 24,33* pro Stück |
| |
CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, schwarz (1 Angebot) CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, schwarz Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. M... |
ASSMANN Electronic DN-91350-1-B |
ab € 32,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,97* pro Stück |
| |
DeLOCK 43030 Patch Panel 1U (2 Angebote) Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug bis zu 50 Telefon- oder ISDN-Kabel installiert werden. |
|
ab € 36,19* pro Stück |
| |
Patchpanel 25xRJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3 (10 Angebote) 4-fach belegt, 1HE, Category 3 Ungeschirmte RJ45 8(4) Buchsen 4pol. LSA Schneidklemme Belegung: 3-6/4-5 Hohe Packungsdichte Zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich |
|
ab € 23,81* pro Stück |
| |
CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, schwarz (1 Angebot) CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, schwarz Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. M... |
ASSMANN Electronic DN-91325-1-B |
ab € 23,17* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema ISDN Patchpanel | | | ISDN-Patchpanels sorgen für Ordnung im Verteilerschrank
Insbesondere bei großen Telekommunikations-Installationen sind ISDN-Patchpanels im Verteilerschrank unentbehrliche Hilfsmittel, da sie Endgeräte anbinden und obendrein für Ordnung und Übersicht sorgen, so dass im Falle von technischen Problemen schnell geholfen werden kann.
Ausführungen
Die Panels sind in zwei Größen erhältlich, die sich an den üblichen Standards für Verteilerschränke orientieren: Rund 250 mm breite (10 Zoll) Patchpanels eignen sich eher für kleinere TK-Installationen im Unternehmen auf Abteilungs- oder Filialebene und sind für die kleineren Verteilerschränke in diesem Format konzipiert. Die größeren Patchpanels dagegen sind für große Schränke im größeren Format von rund 480 mm Breite (19-Zoll) gedacht. Beide Arten von ISDN-Patchpaneln weisen in aller Regel eine Höhe von 1 HE (ca. 44,5 mm) auf.
ISDN-Patchpanels bestehen unabhängig von ihrer Größe an der Frontseite aus einer massiven Metallplatte aus gebürstetem Aluminium oder Stahlblech und weisen dort bis maximal 50 RJ45-Anschlüsse auf (bei größeren Varianten). Die kleineren Patchpanels werden in der Regel mit bis zu 25 RJ45-Anschlüssen geliefert. Beide Varianten werden in unterschiedlichen RAL-Farben angeboten und integrieren sich somit auch farblich in bestehende Infrastrukturen. Auf den Frontplatten sind in vielen Fällen auch Beschriftungsfelder angebracht, die die Orientierung bei voller Verkabelung der Ports erleichtern. Die RJ45-Buchsen sind bei hochwertigen Patchpaneln zusätzlich vergoldet, um einen optimalen elektrischen Kontakt zu gewährleisten.
Verkabelung
Hinter der Frontblende der Patchpanel verbergen sich die Anschlussleisten. Üblicherweise werden die Kabel mithilfe von Schneidklemmverbindern nach LSA-Standard (ohne Löten, Schrauben, Abisolieren) an den Panels befestigt. Dies gewährleistet eine sichere Verbindung und im Falle von Neukonfigurationen ein einfaches und schnelles Arbeiten ohne aufwendiges Werkzeug. Die Kontaktschienen der ISDN-Patchpanel können dabei teilweise auch mit Abdeckplatten versehen werden, die sich aber meist nicht im Lieferumfang der Patchpanel befinden. In aller Regel sind die Kontaktschienen für die Nutzung mit standardisiertem Kabel nach AWG22- bis AWG24-Norm vorgesehen (Kabeldurchmesser 0,51-0,64 mm). Um auch hinter der Frontplatte entsprechende Ordnung bei der Verkabelung zu schaffen, sind die meisten ISDN-Patchpanel mit einem integrierten Kabelmanagement-System ausgestattet, das eine saubere Kabelführung erlaubt. Zur Zugentlastung an den Steckverbindern der Anschlussleisten kommen zusätzlich außerdem oft Kabelbinder zum Einsatz, die bei vielen Patchpaneln bereits mitgeliefert werden.
|
|