Übersicht | "ISDN Verlängerungskabel"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 2,22* pro Stück |
| |
S-Conn 70226-8/4 Telefonkabel 6 m Schwarz (2 Angebote) ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/4 auf Western-Buchse 8/4, 6,0m · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Kupplung. · Aufbau: 4-adrig Flach. · Belegung: 1:1. · Adern Material: Kupfergemisch. · S... |
|
ab € 1,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,95* pro Stück |
| |
ISDN-Adapter mit Verlängerung WE 8 - 2 x WE 8 (13 Angebote) ISDN-Adapter zur Erweiterung eines RJ45 Steckplatzes auf zwei RJ45 Steckplätze Eingangsseite: RJ45, WE8(8) Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8) Abschlusswiderstände: keine Verlängerung: 0,1 m |
Metz Connect 130610480101-E |
ab € 8,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,41* pro Stück |
| |
ISDN-Adapter mit Verlängerung WE 8 - 2 x WE 8 R (13 Angebote) ISDN-Adapter mit integrierten Abschlusswiderstände für einen steckbaren ISDN-S0-Bus-Abschluss durch Verwendung dieses Adapters mit RJ45-Buchse geht kein Steckplatz verloren Eingangsseite: RJ45, WE8... |
Metz Connect 130606480101-E |
ab € 9,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,67* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema ISDN Verlängerungskabel | | | Mit dem Verlängerungskabel ISDN Anschlussleitungen einfach erweitern
Mit einem ISDN Verlängerungskabel erweitern Sie die Anschlussleitung eines ISDN-Endgerätes. Sie können diese Verlängerungen an ISDN-Anschlussdosen oder direkt am NTBA verwenden. Je nach Konfiguration erhalten Sie die Verlängerungen mit unterschiedlicher, ISDN-kompatibler Beschaltung.
Aufbau eines ISDN Verlängerungskabels
Ein ISDN Verlängerungskabel verfügt an einem Ende über einen ISDN-Stecker. Dies ist ein RJ-45 Westernstecker. Das andere Ende ist mit einer RJ-45 Buchse ausgestattet. An diesem können Sie ein ISDN- oder geeignetes Twisted-Pair Netzwerkkabel anschließen. Je nach Ausführung ist das ISDN-Kabel mit einem Flachkabel oder Rundkabel zwischen Stecker und Buchse ausgestattet.
Flachkabel- oder Rundkabel-Verlängerung
Rundkabel-Verlängerungen eignen sich für viele allgemeine Anwendungen. Das Telefonkabel ist platzsparend und leicht zu verlegen. Das gilt insbesondere, wenn das Kabel um mehrere Ecken zu führen ist. Flachkabel eignen sich besonders, wenn Schlitze auf dem Verlegepfad zu meistern sind. Beispiele hierfür sind die Führung unter Türblättern oder hinter Regalen entlang. Eine Herausforderung stellen multiple Biegewinkel in unterschiedlichen Richtungen dar, wie dies in Kabelkanälen vorkommen kann. In diesem Fall ist meist das Rundkabel überlegen.
Die Beschaltung
ISDN Stecker und ISDN-Dosen verfügen über bis zu acht Pole. Der ISDN Standard benötigt jedoch nur vier. In manchen Installationsszenarien werden die freien Polpaare mittels spezieller Adapter für andere Zwecke genutzt. Ist dies in Ihrer Anwendung der Fall, achten Sie auf die passende Beschaltung der Verlängerung. Je nach Ausführung sind bei ISDN Verlängerungskabeln vier (8p4c + 6p4c), sechs (8p6c + 6p6c) oder acht (8p8c) Pole beschaltet. In der Regel ist dies in der Produktbeschreibung angegeben.
Die passende Länge wählen
Sie erhalten ISDN Verlängerungskabel in unterschiedlichen Längen, gängig sind Längen von 3 Metern, 5 Metern, 10 Metern und 15 Metern. Beachten Sie, dass es je nach Konfiguration Ihres ISDN-Busses bei Längen über 10 Meter zu Problemen kommen kann. Dies vermeiden Sie meist durch direkten Anschluss des Kabels an den NTBA.
Hinweise zur Wahl
- Achten Sie auf eine passende Kabellänge. Zwischen ISDN-Anschlussdose und Endgerät sollte auch mit Verlängerung die Distanz von 10 Metern nach Möglichkeit nicht überschritten werden. Alternativ kann in solchen Fällen ein Anschluss der Leitung direkt am NTBA sinnvoll sein. Dort sind höhere Kabellängen möglich.
- Prüfen Sie die Beschaltung des Kabels: Dies gilt, wenn Sie die Verlängerung für Anwendungen einsetzen, die über den ISDN-Betrieb hinausgehen.
- Erwägen Sie anstelle eines Verlängerungskabels ein ISDN-Kabel mit passender Länge einzusetzen. Mit einem solchen Kabel schließen Sie in der Regel Stör- und Fehlerquellen aus. Zudem ist der Installationsaufwand meist vergleichbar zum Einsatz des Verlängerungskabels.
|
|