Übersicht | "Isolierbuchsen"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Isolierbuchse M2.5 (1 Angebot) Isolierbuchse, Typ=MNI-4-3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6 mm, Höhe=2.4 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M2.5 Screw, I... |
|
ab € 0,2247* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Austerlitz IB. Aus HTF, hochtemperaturfest und formstabil; Betriebstemperatur: max. 200 °C. Typ: IB 8-3, für TO 3 |
Austerlitz Electronic IB 8-3 |
ab € 0,072* pro Stück |
| |
Isolierbuchse M4 (1 Angebot) Isolierbuchse, Typ=MNI-8-8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M4 Screw, I... |
|
ab € 0,1363* pro Stück |
| |
|
Fischer Elektronik 10037001 |
ab € 0,0204* pro Stück |
| |
Isolierbuchse M4 (1 Angebot) Isolierbuchse, Typ=MNI-8-6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Höhe=4 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M4 Screw, Iso... |
|
ab € 0,2791* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ 70.83.351. Für DO 4, aus Crastin; Betriebstemperatur: bis 140 °C. Typ: 70.83.351, Isolierbuchse |
|
ab € 0,062* pro Stück |
| |
Isolierbuchse M4 (1 Angebot) Isolierbuchse, Typ=MNI-8-12, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Höhe=6.3 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M4 Screw, ... |
|
ab € 0,2713* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IBT 2, Teflon |
Fischer Elektronik 10006836 |
ab € 0,65* pro Stück |
| |
Isolierbuchse M6 (1 Angebot) Isolierbuchse, Typ=MNI1/4-6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=4.1 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M6 Screw, I... |
|
ab € 0,3326* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (3 Angebote) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Polysulfon GV; Betriebstemperatur: - 50 bis +170 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 1, Polysulfon |
Fischer Elektronik 10036998 |
ab € 0,0204* pro Stück |
| |
Isolierbuchse M6 (1 Angebot) Isolierbuchse, Typ=MNI1/4-12, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=6.4 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M6 Screw, ... |
|
ab € 0,3558* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Austerlitz IB. Aus HTF, hochtemperaturfest und formstabil; Betriebstemperatur: max. 200 °C. Typ: IB 8-4,5, für TO 3 |
Austerlitz Electronic IB 8-4,5 |
ab € 0,115* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: PTFE - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IBT 1, Teflon |
Fischer Elektronik 10006834 |
ab € 0,62* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IBT 7, Teflon |
Fischer Elektronik 10006842 |
ab € 0,65* pro Stück |
| |
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Polysulfon GV; Betriebstemperatur: - 50 bis +170 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 4, Polysulfon |
Fischer Elektronik 10144623 |
ab € 0,0205* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Isolierbuchsen | | | Isolierbuchsen - Preisgünstig aber effektiv
Isolierbuchsen werden als aktive Bauelemente beispielsweise dann verwendet, wenn elektronische Bauteile an einem Kühlkörper befestigt werden sollen, ohne dass die Befestigungsschrauben einen elektrischen Kontakt vom Bauteil zum Kühlkörper herstellen. Besonders für die Befestigung von Leistungstransistoren an Kühlkörpern sind solche Isolierbuchsen wichtig, da der Befestigungspunkt solcher Transistoren meistens mit dem Kollektor des Bauteils verbunden ist. Damit der Transistor vollständig vom Kühlkörper isoliert ist, muss aber noch zusätzlich eine Isolierscheibe eingesetzt werden. Aus diesem Grund werden daher oft Isolierbuchsen zusammen mit Isolierscheiben eingesetzt. Isolierbuchsen bestehen aus einem nichtleitenden und temperaturbeständigen Material.
Sehr wichtig: Durchmesser und Stärke der Isolierbuchsen
Isolierbuchsen bekommen Sie für gängige Gehäuseformen von elektronischen Leistungsbauteilen wie Transistoren und integrierten Schaltungen ( IC). Die Durchmesser der Isolierbuchsen sind so ausgelegt, dass diese Bauteile in den Transistor bzw. die integrierte Schaltung optimal hineinpassen und eine Befestigungsschraube problemlos in die Isolierbuchse eingeführt werden kann. Die Montage des Bauteils am Kühlkörper oder an einem Gehäuse aus Metall kann somit schnell und einfach erfolgen. Bei der Auswahl der richtigen Isolierbuchse sollte aber noch beachtet werden, dass diese auch die richtige Länge besitzt. Isolierbuchsen sind nicht nur in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich, sondern auch mit unterschiedlichen Längenmaßen. Die Auswahl des richtigen Bauteils hängt im Wesentlichen davon ab, welches elektronische Leistungsbauteil befestigt werden soll. Hierfür spielt die Befestigungslasche des elektronischen Bauteils bzw. deren Stärke eine wesentliche Rolle.
Was Sie beim Kauf und der Anwendung beachten sollten
- Achten Sie beim Kauf auf die Außendurchmesser der Isolierbuchsen, damit diese auch kompatibel mit den Befestigungslöchern der elektronischen Bauteile sind. Der kleinere Außendurchmesser der Isolierbuchsen muss in das Befestigungsloch des Halbleiterbauteils passen.
- Beachten Sie auch, dass Sie für die meisten Leistungstransistoren zusätzlich Isolierscheiben benötigen, damit die metallenen Rückseiten der Transistoren keinen elektrischen Kontakt zum Kühlkörper herstellen können.
- Für die Befestigung der Bauteile am Kühlkörper müssen Schrauben verwendet werden, die durch den Innendurchmesser der Isolierbuchsen passen. Größere Schrauben sollten keinesfalls mit Gewalt in diese Öffnung eingeführt werden, da sonst die Isolierbuchse beschädigt werden könnte.
|
|