Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Kälteschutzlatzhose

  Kälteschutzlatzhose  (402 Angebote unter 28.159.097 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kälteschutzlatzhose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kälteschutzlatzhose"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   27   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kälteschutzlatzhose
^

Kälteschutzhose - Arbeitskleidung für extreme Bedingungen

Bei der Arbeit im Freien während der kalten Jahreszeit beispielsweise auf Baustellen sowie in Kühlhäusern und Gefrierhäusern wird spezielle Kälteschutzkleidung benötigt. Kälteschutzhosen schützen den Körper zuverlässig vor dem Auskühlen. Je nach Umgebungstemperatur wird unterschiedliche Kälteschutzkleidung benötigt.

Kälteschutzhosen für Arbeiten im Freien

Kälteschutzhosen wurden für Arbeiten im Freien bei kalten Temperaturen entwickelt. Sie werden als Kälteschutzlatzhose ebenso angeboten wie als Bundhose. Modelle für Arbeiten im Straßenbau oder auf Baustellen verfügen über Reflektoren für eine gute Sichtbarkeit. Die Hosen werden in verschiedenen Größen angeboten, wobei die meisten Modelle zusätzlich in der Bundweite verstellbar sind. Kälteschutzhosen, die als Arbeitshosen getragen werden, sind strapazierfähig und robust. Darüber hinaus werden auch Thermoschutzhosen angeboten, die unter der Arbeitskleidung getragen werden.

Kälteschutzhosen für Arbeiten im Kühl- oder Gefrierhaus

In Kühlhäusern beträgt die Umgebungstemperatur bis zu -39 °C, in Gefrierhäusern sogar bis zu -49 °C. Kühlhaus-Latzhosen und Gefrierhaus-Latzhosen schützen Arbeiter auch unter solchen extremen Bedingungen vor der Kälte. Die Kühlhausbekleidung ist nach EN 342 zertifiziert und erfüllt somit die Anforderungen des Arbeitsschutzes. Kühl- und Gefrierhaushosen sind wesentlich stärker isoliert als einfache Kälteschutzhosen. Neben den Gefrierhaushosen werden auch Gefrierhaus-Overalls angeboten. Mit dieser Schutzkleidung sind Sie bei Arbeiten im Kühl- oder Gefrierhaus bestens gewappnet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.