Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dönges kübelspritze, kübelspritze mesto
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kübelspritze

  Kübelspritze  (3 Angebote unter 28.008.830 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kübelspritze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kübelspritze"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kübelspritze A10, DIN 14405, 680 x 220 mm (1 Angebot) 
Feuerverzinkter Kübel, rot lackiert, 10 l Inhalt, mit 5 m D-Schlauch und Kupplungen, Vollstrahlrohr DK.- Norm DIN 14405 - Abmessung 680 x 220 mm
Dönges
210860
ab € 253,21*
pro Stück
 
 Stück
MESTO
3585W
ab € 126,92*
pro Stück
 
 Stück
Kübelspritze; für Schneidgeräte,für Bohrgeräte; Kunststoff; 10l (25 Angebote) 
Hersteller: MESTO Material: Kunststoff Betriebsdruck: 3bar Werkzeug-Typ: Kübelspritze Werkzeuganwendung: für Schneidgeräte;für Bohrgeräte Volumen Behälter: 10l Anschlüsse: 1/2"
MESTO
3270W
ab € 53,95*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kübelspritze
^

Die Kübelspritze als effektives und mobiles Kleinlöschgerät

Die Feuerwehr-Ausrüstung als Bestandteil der Feuerwehrtechnik bietet zur Brandbekämpfung und für Löscheinsätze eine große Bandbreite verschiedener Feuerlöschgeräte, wobei der jeweilige Einsatz der Löschmittel sich nach dem Ort sowie der Art, Größe und Intensität des Feuers richtet. Neben den Löschzügen, die in der Regel mit dem Feuerwehrschlauch, den Feuerlöscharmaturen und dem Wasserwerfer bestückt sind und die für Großeinsätze und Wohnungsbrände eingesetzt werden, fungieren Kleinlöschgeräte wie der Feuerlöscher und die Einstellspritze als kleinere Löschhilfen für lokal begrenzte Brände. In diesem Rahmen nimmt die tragbare Kübelspritze als bewährtes und flexibel einsetzbares Löschgerät eine wichtige Stellung ein, wenn es darum geht, Kleinbrände zu löschen und das Risiko des Ausbreitens oder Übergreifens des Feuers auf andere Objekte oder Gebäudeteile zu minimieren. Die Kübelspritze kommt für Nachlöscharbeiten, zur ortsgebundenen Aufstellung in Gebäuden und zum Mitführen in Feuerwehrfahrzeugen in Betracht.

Einfach in der Handhabung – Beachtliche Löschleistung

Gegenüber der Rucksatzspritze zeichnet sich die stationär zu platzierende Kübelspritze mit einem doppelt wirkenden Pumpwerk durch einen besonders großen Wirkungsradius aus. Der Löschstrahl eines Kübels aus Stahlblech mit 10 Litern Fassungsvermögen kann mithilfe der Pumpenleistung innerhalb von 55 Sekunden ausgeworfen werden und erreicht eine Wurfweite von 7 – 10 Metern mit der entsprechend hohen Löschleistung. Die Kübelspritze ist technisch so konzipiert, dass beim Hochziehen des Kolbens im Mantelrohr ein Unterdruck entsteht und sich das Saugventil öffnet, wobei das Wasser als Löschmittel in das Mantelrohr fließt. Beim Niederdrücken des Kolbenrohrs schließt sich das Ventil und das zusammengepresste Wasser strömt durch das sich öffnende Druckventil. Besonders vorteilhaft ist die gleichbleibende Intensität des Löschstrahls, während das doppelte Pumpwerk sowohl beim Drücken, als auch beim Ziehen des Kolbens die beständige Wasserzufuhr garantiert.

Wichtiges Zubehör und weitere mobile Löschhilfen

Modellabhängig sind der passende Feuerwehrschlauch sowie die passgenauen Kupplungen als zusätzliches Zubehör für die volle Funktionalität der Kübelspritze erforderlich. Weitere flexibel einsetzbare Löschhilfen wie die Feuerpatsche, die Löschdecke und der faltbare Löscheimer können dazu beitragen, Löscheinsätze schneller erfolgreich zu beenden und weitere Brandgefährdungen zu minimieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.