Kühlthermometer mit Kühlzonen zum Hängen, Kunststoff weiß, mit Kühl- und Gefrier- Zonen Messbereich: -30° bis +30°C, Teilung 1,0°C Abmessung: Ø72 x 21 mm
TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern Das Funk-Thermometer TRIO von TFA informiert Sie in Sachen Temperatur gleich dreifach: Die Temperatur am Aufstellort der Station misst ei...
Dieses kompakte Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Per Knopfdruck schalten Sie von der Raumtemperatur auf die Außenanzeige um oder Sie a...
Kühlthermometer mit Werksprüfschein Thermometer mit Werksprüfschein ( 1 Prüfpunkt bei 0,0°C), Kunststoff-Gehäuse, mit Halter und Befestigungsmaterial, gemäß EN13485 Messbereich: - 30° bis +20°C Tei...
Kühlthermometer mit Kühlzonen zum Hängen, drehbar, Kunststoff weiß, mit Kühl- und Gefrier- Zonen Messbereich - 40° bis +40°C, Teilung 1,0°C Abmessung: Ø20 x 30 x 210 mm
Mit diesem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die Höchsttemperatur und die tiefste Temperatur. Den Beobachtungszeitraum bestimmen S...
TFA Dostmann 14.4011.60 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer Kühlthermometer 14.4011.60 Edelstahl Mit flexiblem Halter und drehbarer Skala Zum Hängen oder Stellen Mit Klebefolie Arbeitet Ihr Kühlschran...
Mit diesem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die Höchsttemperatur und die tiefste Temperatur. Den Beobachtungszeitraum bestimmen S...
Arbeitet Ihr Kühlschrank korrekt? Dieses nützliche Thermometer zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Gemüse, Käse, Fleisch & Co. richtig gekühlt werden. So gehören frühzeitig verdorbene Lebensmittel schn...
TFA Funk-Thermometer Double-Check, 30.3073.01 Das DOUBLE-CHECK Funk-Thermometer kommt mit gleich 2 Sendern zur 2-fachen Temperaturkontrolle mit umfangreichen Alarmfunktionen zum Einsatz. Features: ...