Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabelbinderzange

  Kabelbinderzange  (211 Angebote unter 28.216.004 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelbinderzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabelbinderzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm (2 Angebote) 
Kabelbinderkapazität = 0,3 → 12mm Material/Stoff = Stahl RS Pro Edelstahl-Kabelbinderinstallations. Dieses Zangen-Installationswerkzeug der bewährten Marke RS Pro ist die ideale Möglichkeit, um die...
RS Pro
4931958
ab € 173,30*
pro Stück
 
 Stück
BTR NETCOM E-DAT modul Cat.6A 8(8) Drahtverbinder RJ-45 Silber (26 Angebote) 
GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801:2008 Ed.2.1 - geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus) - mont...
Metz Connect
130910-I
ab € 3,21*
pro Stück
 
 Stück
Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder (12 Angebote) 
Robustes Metallwerkzeug zur Verarbeitung der KR Kabelbinder KR-Kabelbinder wird gespannt, verschlossen und rund abgeschnitten Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt Austausch der Stirnplatte wahlw...
HellermannTyton
121-00680
ab € 231,94*
pro Stück
 
 Stück
ABB ERG120 (17 Angebote)
ABB
7TAA131790R0000
ab € 168,52567*
pro 200 Millimeter
 
 Stück
Kabelbinderzange (18 Angebote) 
Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,12*
pro Stück
 
 Stück
Verarbeitungswerkzeug EVO9 bis Kabelbinderbreite 13,5 mm (27 Angebote) 
Standard Griffweite (90mm) und kurze Griffweite (80mm) verfügbar Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt Sehr wartungsarm Schnelles und präzises Abbinden mit geri...
HellermannTyton
110-80002
ab € 307,71*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm (3 Angebote) 
TOOLCRAFT Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm Spannkraft einstellbar Kabelbinderbreite 2,4 bis 4,8 mm Eine große Hilfe beim Verbinden von Kabelsträngen oder Teilen an ...
Toolcraft
820942
ab € 17,04*
pro Stück
 
 Stück
KABELBINDERZANGE RT-1 (49 Angebote)
Weidmüller
1296000000
ab € 35,66*
pro Stück
 
 Stück
VALUE Spannzange für Kabelbinder (3 Angebote) 
Spannzange für Kabelbinder Standardwerkzeug zur schnellen Verarbeitung von Kabelbindern (bis 4,8mm) Binden und Abschneiden in einem Arbeitsgang Kontrolliertes Festziehen Einstellbarer Schneidezeitp...
VALUE
19.06.1000
ab € 18,95*
pro Stück
 
 Stück
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder der MLT-Serie (2 Angebote) 
Einfach zu bedienendes Werkzeug Sehr robustes Design Zugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens werden vom Ausführenden bestimmt Das MTT4 ist ein einfaches und leicht zu bedienendes Verarbeitungswerkz...
HellermannTyton
110-04000
ab € 504,04*
pro Stück
 
 Stück
Zange für Metall-Kabelbinder für alle Größen (2 Angebote) 
zur schnellen und sicheren Befestigung von Stahlkabelbindern geeignet für alle Kabelbinder bis 0,3 mm Stärke Zugstufe stufenlos einstellbar mit Transportöse
Elematic
5407
ab € 83,70*
pro Stück
 
 Stück
Legrand
31996
ab € 49,01*
pro Stück
 
 Stück
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm (28 Angebote) 
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable Einstellung der Zugkraft Rutschfester Griff für sicheren Halt Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse...
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,48*
pro Stück
 
 Stück
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm (14 Angebote) 
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable Einstellung der Zugkraft kombiniert mit einer Schnellverstellung Rutschfester Griff für sicheren Halt Leichtes, glasfas...
HellermannTyton
110-80017
ab € 303,88*
pro Stück
 
 Stück
VALUE PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile (3 Angebote) 
PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile inkl. Schraubendrehergriff mit Biteinsatz, Spitzzange, Seitenschneider, Präzisions-Schraubendreher-Set, IC-Abzieher, Dreipunkt-Greifpinzette, Magnet-Teleskop-Stab...
VALUE
19.06.2031
ab € 70,69*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelbinderzange
^

Kabelbinderzangen - Kabelbinder schnell und perfekt verarbeiten

Kabelbinder werden in vielen Bereichen der industriellen Fertigung eingesetzt. Sie halten Kabelbäume in Fahrzeugen und in Gebäuden sowie an und in technischen Anlagen effektiv zusammen. Dabei werden sie straff um die zusammenzufügenden Teile verzurrt und der überstehende Bereich wird abgeschnitten. Um mehr Effizienz, ein schnelleres, ein zugkraftdefiniertes Arbeiten und nicht zuletzt ein verletzungssicheres Abschneiden des Kabelbinders zu ermöglichen kommen unterschiedlich angetriebene Kabelzangen, vor allem spezielle Kabelbinderzangen zum Einsatz.

Zwei Schritte in einem

Mit einer Kabelbinderzange verbinden Sie die beiden benötigten Arbeitsschritte zur Befestigung mit Kabelbindern. Sie ziehen die Kabelbinder fest und schneiden gleichzeitig direkt am Kopf den überstehenden Rest ab. Die Zugkraft, mit der die Kabelbinder festgezogen werden, bleibt dauerhaft identisch bis andere Einstellungen vorgenommen werden. Das bietet Ihnen den Vorteil, gleichbleibend straffe Verbindungen zu schaffen.

Antriebsarten

Manuell funktionierende Kabelbinderzangen werden vor allem in Bereichen der Elektroinstallation aber auch in Bereichen wie dem Garten- und Landschaftsbau zur Fixierung mit Hilfe von Kabelbindern eingesetzt. Sie sind von jeglicher externen Energieversorgung unabhängig.

Pneumatisch betriebene Kabelbinderzangen sind in Bereichen wie der Fließbandarbeit und beim permanenten Binden in der Fertigung voll in ihrem Element. Große Anzahlen und vor allem eine besonders effektive und schnelle Bearbeitung werden möglich. Berücksichtigen Sie hierbei, dass Sie Druckluft zur Energieversorgung zur Verfügung stellen müssen.
Elektrisch angetriebenen Kabelbinderzangen sind ebenfalls für die schnelle Verarbeitung von Kabelbindern einsetzbar. Eine Stromquelle ist hierbei in den meisten Fällen unabdingbar, es sei denn Sie arbeiten mit Geräten die durch einen Akku versorgt werden.

Einstellbarkeit

Wichtig ist eine Zugkraftregulierung. Diese ermöglicht es Ihnen, genau einzustellen, wie straff der Kabelbinder durch die Kabelbinderzange gezogen werden soll. Besonders vorteilhaft sind stufenlose Regulierungsmöglichkeiten. Mit einer solchen Möglichkeit der Feinjustierung verhindern Sie einerseits ein Quetschen einzelner Drähte und Kabel, anderseits wird verhindert dass das Gebinde zu lose wird und der gewünschte Bündelungseffekt nicht in ausreichendem Maß gegeben ist.

Sicherer Schnitt

Die Kabelbinderzange entfernt in den meisten Fällen nach dem Zugvorgang gleich die überstehenden Reste des Kabelbinders. Damit ein möglichst geringes Verletzungsrisiko an der Schnittkante entsteht, sollten Sie unbedingt auf einen besonders glatten und geraden Schnitt setzen, der so dicht wie möglich am Kabelbinderkopf platziert wird.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.