Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Kaltmetall

  Kaltmetall  (7 Angebote unter 28.011.104 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kaltmetall“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kaltmetall"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
STALOC Stahl Stick 115g (1 Angebot) 
STALOC Stahl Stick 115g Dient zur schnellen Reparatur von Rissen, Löchern und ausgebrochenen Gewinden. Dieser Zweikopmponenten Epoxidharzklebstoff kann nach einer Stunde bearbeitet, gebohrt, gefräs...
STALOC
104409040
ab € 13,08*
pro Stück
 
 Stück
KALTMETALL MAGIC STEEL (1 Angebot) 
Beschreibung: Knetbares, zweikomponentiges Reparaturmaterial zum Füllen und Reparieren von Fehlstellen und Rissen in Gehäuse und Leitungen. Das Material haftet auf trockenen und feuchten Oberfläche...
LANDEFELD
KALTMETALL
ab € 4,96*
pro Stück
 
 Stück
Kaltmetall-Kitt 114g Stange E-COLL (8 Angebote) 
Kaltmetall-Kitt • Für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten • Einfach in der Handhabung: abschneiden - kneten - verarbeiten • Beständig gegen Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen • Löse...
E-Coll
4317784389969
ab € 6,25*
pro Stück
 
 Stück
Kaltmetall-Kitt 56g Stange E-COLL (9 Angebote) 
Kaltmetall-Kitt • Für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten • Einfach in der Handhabung: abschneiden - kneten - verarbeiten • Beständig gegen Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen • Löse...
E-Coll
4317784389952
ab € 4,15*
pro Stück
 
 Stück
3463 Loctite Magic Steel (Kaltmetall) (13 Angebote) 
Beschreibung: Knetbares, zweikomponentiges Reparaturmaterial zum Füllen und Reparieren von Fehlstellen und Rissen in Gehäuse und Leitungen. Das Material haftet auf trockenen und feuchten Oberfläche...
Henkel
3463
ab € 18,31*
pro 114 Gramm
 
 Stück
WEKEM WS 360 Kaltmetall 120 g (2 Angebote) 
WS 360 ist ein Aluminiumgefüllter  2-K Epoxi-Klebstoff mit einer extrem hohen Adhesivkraft. Härtet schnell aus und lässt sich auch an senkrechten Flächen auftragen. Kaltmetall ist die unkompliziert...
WEKEM
2812003600115
ab € 6,81*
pro Stück
 
 Stück
WEKEM WS 360 Kaltmetall 56 g (3 Angebote) 
WS 360 ist ein Aluminiumgefüllter  2-K Epoxi-Klebstoff mit einer extrem hohen Adhesivkraft. Härtet schnell aus und lässt sich auch an senkrechten Flächen auftragen. Kaltmetall ist die unkompliziert...
WEKEM
2812003600056
ab € 3,08*
pro 56 Gramm
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kaltmetall
^

Kaltmetall - Die knetbare Metallreparaturmasse

Kaltmetalle gehören zur unverzichtbaren Bauchemie, denn sie sind ideal für Notfallreparaturen, Wartungsarbeiten oder zum Ausbessern und Abdichten geeignet. Das Füllen von Löchern und Leckagen ist genauso möglich, wie das Ausbessern von Rissen. Kaltmetalle sind in fast allen Bereichen einsetzbar. Sie ermöglichen eine problemlose mechanische Bearbeitung und lassen sich überlackieren. Besonders hohe Festigkeit und eine enorme Belastbarkeit zeichnen diese Reparaturmassen, im ausgehärteten Zustand, aus.

Kneten - das A und O

Damit das Kaltmetall perfekt wirken kann, muss es stark durchgeknetet werden. Nur so verbinden sich die Komponenten des Kaltmetalls ausreichend und sorgen später für eine maximale Haltbarkeit der Füllmasse. Vom Kaltmetallstrang wird einfach die benötigte Menge abgetrennt und kräftig geknetet, danach wird die zu bearbeitende Stelle mit dem Metall gefüllt. Ob Risse in Oberflächen und Bauteilen oder auch Löcher, die mit einem neuen Gewinde versehen werden sollen - Kaltmetalle sind vielseitige Helfer. Besonders zu betonen ist die Verwendbarkeit unter Wasser. Somit können auch mit Wasser gefüllte Behälter und Becken ohne umständliches Wasserablassen und trocknen ausgebessert werden.

Weiterverarbeiten

Besonders die Möglichkeit, das ausgehärtete Kaltmetall wie einen massiven Metallwerkstoff zu bearbeiten, ist von enormer Bedeutung bei Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten. Das Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden sowie das Schleifen sind ohne Probleme möglich. Zudem besticht das Kaltmetall durch seine Wasserdichte, seine Resistenz gegen Öle und Benzin und macht es dadurch auch im Kfz- und Maschinenreparaturbereich gut einsetzbar.

Oberflächenhaftbarkeit

Kaltmetalle sind auf fast allen Oberflächen einsetzbar. Achten Sie hier bei der Auswahl auf die jeweilige Ausweisung. Im Gegensatz zu Flüssigmetallen verlaufen die Kaltmetalle nicht. Das macht den Einsatz auch über Kopf oder in geneigten Bereichen möglich. Primär ist die Vorbehandlung der Oberfläche, auf die das Kaltmetall aufgetragen werden soll. Sie sollte gereinigt und ölfrei sein, um eine bestmögliche Haftung zu erzielen.

Umgebungsbedingungen

Wichtig ist das Einhalten der zur Verwendung geeigneten Umgebungsbedingungen. Neben der Temperaturbeständigkeit ist auch auf die Druckbeständigkeit zu achten. Gerade bei Behältern, Pumpen und Rohrleitungen, die mittels Kaltmetall ausgebessert werden, ist dies ein wesentlicher Aspekt, um keine neuen Beschädigungen hervorzurufen und potenzielle Schwachstellen zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.