Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kantenanleimmaschine holzkraft
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Kantenanleimmaschine

  Kantenanleimmaschine  (17 Angebote unter 28.247.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kantenanleimmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kantenanleimautomat me 28t ER HOLZKRAFT, 5507031 (1 Angebot) 
5507031, Kantenanleimautomat me 28t ER HOLZKRAFT, Fabrikat: Holzkraft
Holzkraft
5507031
ab € 26.343,84*
pro Stück
 
 Stück
Holzkraft 5400041 Kantenanleim-Set KAG 4 Set (4 Angebote) 
Holzkraft 5400041 Kantenanleim-Set Kantenanleimgerät KAG 4 Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc. Zum Einsatz bei Formteilen und geraden Werkstücken Mit digitaler...
Holzkraft
5400041
ab € 1.427,93*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Holz - EBM 50 E (1 Angebot) 
Das mobile Kantenanleimgerät EBM 50 E ist ideal zum Beleimen von geraden, geschweiften und runden Werkstücken. Neben den niedrigen Investitionskosten und der kompakten Bauweise eignen sich diese Ge...
Bernardo
14-2054B
ab € 1.020,93*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen KAM65PROSET Zubehör-Set für Kantenanleimgerät 450 W 230 V (1 Angebot) 
Holzmann Maschinen KAM65PROSET Zubehör-Set für Kantenanleimgerät 450 W 230 V Holzmann Zubehörset für Kantenanleimgerät KAM65PRO Der Kantenfräser mit langlebigem und leistungsstarkem Motor ist für d...
Holzmann Maschinen
KAM65PROSET
ab € 448,14*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 (1 Angebot) 
Das Modell DR 500 bietet einen hohen Bedienkomfort, da durch den integrierten Akku ein kabelloser Betrieb ermöglicht wird. Durch die kompakte Bauweise eignet sich dieses Gerät ideal für alle holzve...
Bernardo
14-2011
ab € 1.596,87*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen KAM65PRO_230V Kantenanleimgerät 855 W 230 V (1 Angebot) 
Holzmann Maschinen KAM65PRO_230V Kantenanleimgerät 855 W 230 V Holzmann Kantenanleimgerät Das handliche und mobile Kantenanleimgerät von Holzmann Maschinen ist ideal für den Montagegebrauch oder in...
Holzmann Maschinen
KAM65PRO_230V
ab € 1.185,87*
pro Stück
 
 Stück
Kantenanleimautomat me 28t RC HOLZKRAFT (1 Angebot) 
5507028, Kantenanleimautomat me 28t RC HOLZKRAFT, Fabrikat: Holzkraft
Holzkraft
5507028
ab € 25.132,85*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 S (1 Angebot) 
Das Modell DR 500 bietet einen hohen Bedienkomfort, da durch den integrierten Akku ein kabelloser Betrieb ermöglicht wird. Durch die kompakte Bauweise eignet sich dieses Gerät ideal für alle holzve...
Bernardo
14-2012
ab € 2.065,98*
pro Stück
 
 Stück
Kantenanleimautomat me 35t s HOLZKRAFT, 5507235 (1 Angebot) 
5507235, Kantenanleimautomat me 35t s HOLZKRAFT, Fabrikat: Holzkraft
Holzkraft
5507235
ab € 40.093,86*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - EBM 60 Profi (1 Angebot) 
Das mobile Kantenanleimgerät EBM 60 Profi ist ideal zum Beleimen von geraden, geschweiften und runden Werkstücken. Neben den niedrigen Investitionskosten und der kompakten Bauweise eignen sich dies...
Bernardo
14-2050B
ab € 1.273,89*
pro Stück
 
 Stück
Kantenanleimautomat me 35tr s HOLZKRAFT, 5507236 (1 Angebot) 
5507236, Kantenanleimautomat me 35tr s HOLZKRAFT, Fabrikat: Holzkraft
Holzkraft
5507236
ab € 45.537,86*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - PEB 300 (1 Angebot) 
Das Modell PEB 300 ist ein wirtschaftliches Kantenanleimgerät und an die Bedürfnisse von professionellen Anwendern angepasst. Dieses Modell kombiniert die Eigenschaften einer stationären Kantenanle...
Bernardo
14-2001
ab € 1.239,22*
pro Stück
 
 Stück
Kantenanleimautomat me 40t s HOLZKRAFT, 5507240 (1 Angebot) 
5507240, Kantenanleimautomat me 40t s HOLZKRAFT, Fabrikat: Holzkraft
Holzkraft
5507240
€ 45.297,49*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - PEB 300 S (1 Angebot) 
Das Modell PEB 300 ist ein wirtschaftliches Kantenanleimgerät und an die Bedürfnisse von professionellen Anwendern angepasst. Dieses Modell kombiniert die Eigenschaften einer stationären Kantenanle...
Bernardo
14-2002
ab € 1.481,11*
pro Stück
 
 Stück
Kantenanleimautomat me 40tr s HOLZKRAFT, 5507241 (1 Angebot) 
5507241, Kantenanleimautomat me 40tr s HOLZKRAFT, Fabrikat: Holzkraft
Holzkraft
5507241
€ 54.629,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kantenanleimmaschine
^

Mit der Kantenanleimmaschine Kantenmaterial professionell verarbeiten

PVC-Kanten, Furnierkanten, Furnierstarkkanten oder Massivholzanleimer werden an Brettern mit Kantenanleimmaschinen befestigt. Die Kantenanleimmaschine gehört daher zu dem Maschinen für die Holzbearbeitung ebenso wie die Kantenschleifmaschine oder die Leimauftragmaschine für das Furnieren.

Zur Funktionsweise

Die Kantenzuführung sorgt für den Vorschub von Anleimer und Platte.  Mit der Schlagschere wird die Endloskante auf Maß abgetrennt. Im ersten Schritt wird dann der Anleimer in der Kleberstation erwärmt, dann durch Anpressrollen festgedrückt, abgekühlt gelassen und im optimalsten Fall noch überstehende Kanten mit dem Bündigfräser oben und unten abgefräst oder abgehobelt. Abschließend bringt eine Sprühstation noch Reinigungsmittel oder Schutzmittel auf. Für Profigeräte ist zum Teil ein Starkstromanschluss statt der üblichen 230 Volt erforderlich.

Einstellbare Produktdetails

Hierzu gehören die Kantenstärke (PVC oder Anleimer aus Holz), die Plattendicke, die maximale Länge und Breite des Werkstücks, der minimalste Radius und der Arbeitsdruck. Um die Produktivität zu beurteilen ist die Vorschubgeschwindigkeit zu beachten. Zudem benötigt die Kantenanleimmaschine ausreichend Platz. Man rechnet ungefähr ein bis zwei Kubikmeter bei einem Gewicht von ca. 350 Kilogramm für Profigeräte, die meist auch auf Temperaturbereiche zwischen 20 und 220 Grad einstellbar sind. Kleinere Maschinen wiegen um die zehn Kilogramm und liefern zum Anleimen Temperaturen zwischen  ca.120 und 180 Grad Celsius. Hier kommt man mit einen Viertel eines Kubikmeters Platz für die Maschine meist aus, denn es handelt sich meistens um Tischgeräte. Mit diesen kleinen Maschinen lassen sich immerhin Vorschubgeschwindigkeiten von zwei bis sechs Meter pro Minute im Anleimverfahren erreichen.

Besonderheiten

Kantenanleimmaschinen gibt es nicht nur für rechteckig gehobelte Kanten, sondern auch für gefaste und abgerundete, profilierte Kanten. In diesem Fällen müssen die Andruckrollen im Winkel verschoben werden können, bzw. über den passenden Gegenquerschnitt verfügen.
Auch die Kantenanleimmaschine produziert meistens störende Stoffe wie Kleberausdünstungen oder auch Späne. Daher ist eine Absaugeinrichtung oft vorteilhaft, um Mensch und Umwelt vor negativen Beeinträchtigungen zu schützen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.