| | | | Übersicht | "Kapton Band"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung 19mm x 33m Transparent / Braun (2 Angebote) ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0019, Breite=19 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, mi... |
|
ab € 27,48* pro 33 Meter |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 19 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 20,81* pro Stück |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 30 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 33,04* pro Stück |
| |
ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung 12.7mm x 33m Transparent / Braun (2 Angebote) ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0012, Breite=12.7 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, ... |
|
ab € 18,36* pro 33 Meter |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 10 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 8,44* pro Stück |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 20 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 21,98* pro Stück |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 3 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 2,92* pro Stück |
| |
ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung 25mm x 33m Transparent / Braun (2 Angebote) ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0025, Breite=25 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, mi... |
|
ab € 72,39* pro 33 Meter |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 12 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 10,13* pro Stück |
| |
ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung 6mm x 33m Transparent / Braun (2 Angebote) ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0006, Breite=6 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min... |
|
ab € 5,70* pro 33 Meter |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 25 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 27,38* pro Stück |
| |
ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung 9mm x 33m Transparent / Braun (2 Angebote) ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0009, Breite=9 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min... |
|
ab € 25,42* pro 33 Meter |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 6 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 5,85* pro Stück |
| |
ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung 16mm x 33m Transparent / Braun (2 Angebote) ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0016, Breite=16 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, mi... |
|
ab € 23,33* pro 33 Meter |
| |
WETEC Kapton-Klebeband, 15 mm (1 Angebot) Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar. Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses g... |
|
ab € 16,44* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kapton Band | | | Kaptonbänder als sehr beständige Helfer bei Lötarbeiten
Kaptonband gehört in den Bereich der Lötchemie und kommt daher bei Schweiß- und Lötarbeiten zum Einsatz. Es besteht aus einem speziellen Kunststoff, dem sogenannten Polyimid. Dieser Kunststoff hat die Eigenschaft, chemisch sehr beständig zu sein. Diese Polyimide sind unlöslich und besitzen sehr hohe bzw. gar keine Schmelzpunkte. Eine weitere wichtige Eigenschaft besteht in der hohen Hitzebeständigkeit, weshalb dieser Kunststoff in Form von sogenanntem Kaptonband gerne in der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt wird. Besonders die hohen Dauereinsatztemperaturen von mehr als 200 Grad Celsius sind es, welche die aus Kapton bestehenden in Form von hellbräunlichen und halbtransparenten Folien vielfältig in diesen Gebieten einsetzbar machen. Sie können beispielsweise eingesetzt werden, um während des Lötvorgangs von Platinen temperaturempfindliche Bauelemente oder vergoldete Steckerleisten abzudecken und dadurch vor Hitzeschäden und einer Benetzung mit Lötmitteln zu schützen.
Vorteile von Kaptonbändern bei der Verwendung in der Elektronik
Kaptonband kann kurzzeitig bei sehr hohen Temperaturen bis etwa 400 Grad Celsius eingesetzt werden. Eine dauerhafte Temperaturbeständigkeit besteht bis zu mehr als 200 Grad Celsius. Außerdem ist Kaptonband nur sehr schwer bzw. gar nicht entflammbar. Erst ab einer Temperatur von etwa 800 Grad Celsius erfolgt ein Verkohlen des Materials. Kaptonband besitzt übrigens keinen Schmelzpunkt. Kaptonband ist zudem in einem hohen Maß beständig gegen organische Lösungsmittel. Das Band ist sehr einfach einzusetzen. Steckerleisten beispielsweise können mit dem Kaptonband einfach überklebt werden. Auch beim anschließenden Einsatz, bei denen die Platinen verlötet werden, schmilzt das Kaptonband aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit nicht. Nach der Anwendung kann das Band einfach abgezogen werden. Rückstände von Klebemitteln auf den vergoldeten Kontakten der Steckerleiste sind nicht zu befürchten. Nicht nur extrem hohe, sondern auch extrem niedrige Temperaturen übersteht das Kaptonband problemlos. Es hat sich bereits in zahlreichen Anwendungsbereichen mit extrem niedrigen Umgebungstemperaturen von bis zu mehr als -200 Grad Celsius bewährt.
Die unterschiedlichen Maße von Kaptonbändern
Die Kaptonbänder sind mit vielen unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich. Mit sehr geringen Breiten unter einem Zentimeter bis hin zu höheren Breiten von einigen Zentimetern erhalten Sie die Bänder, sodass der von Ihnen vorgesehene Einsatzbereich sicherlich abgedeckt werden kann.
|
|
| | | |