| | | | Übersicht | "Kardangelenk"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 3,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,33* pro Stück |
| |
BERYLLIUMplus Kardangelenk 1/4" (7 Angebote) in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio... |
|
ab € 65,24* pro Stück |
| |
Kardangelenk 1/2 Zoll L.72mm PROMAT (14 Angebote) Kardangelenk 1/2 Zoll L.72mm PROMAT 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · verchromt · DIN 3123 / ISO 3316 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 72mm · Oberfläche: verchromt · Material: ... |
|
ab € 3,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,32* pro Stück |
| |
GEDORE red R65300012 Kardangelenk 1/2" 66 mm (13 Angebote) Produktbeschreibung:Gelenk verschraubt Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfang... |
|
ab € 7,83* pro Stück |
| |
Kardangelenk 1/4", ELORA-1450-8 (2 Angebote) Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 |
|
ab € 11,52* pro Stück |
| |
Kardangelenk 1/2" | Länge 70 mm | Chrom Vanadium (1 Angebot) Kardangelenk 1/2" • Länge 70 mm • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt • Mit Innen- und Außenvierkant Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vor... |
|
ab € 8,24982* pro 3 Stück |
| |
Gedore red Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2" (13 Angebote) Gedore red Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2" Hauptmerkmale: Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift Oberfläche phosphatiert Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174 Inne... |
|
ab € 13,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,71* pro Stück |
| |
GEDORE 1995 Kardangelenk 1/2" 73,5 mm (39 Angebote) Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt |
|
ab € 18,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,23* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kardangelenk | | | Mit dem Kardangelenk Schraubwerkzeug flexibel machen
Das Kardangelenk ist ein Zubehör für Schraubwerkzeug, das erlaubt, den Werkzeuggriff im Verhältnis zum Werkzeugkopf in unterschiedlichen Winkeln zu positionieren, ohne die Kraftübertragung der Drehbewegung zu unterbrechen. Damit lassen sich Schrauben und Muttern als Verbindungselemente in den verschiedensten schrägen Positionen an den Bauteilen erreichen und lösen, auch wenn die Platzverhältnisse ziemlich beengt sind oder die Verbindungselemente in einem Motor sehr tief innen liegen.
Die Form des Kardangelenks
Man stelle sich als erste Variante am einfachsten einen Ring oder einen flachen Zylinder vor, an dessen Außenseite zwei Gabeln um 90 Grad versetzt drehbar angebracht sind. Diese Gabeln gehen in ein Rohr oder ein Zylinder über, welches in einem männlichen und entgegen gesetzt weiblichen Vierkant- oder Sechskantantrieb ausläuft. Die zweite Variante besteht aus einem flachen Kubus, an dem auf beiden großen Flächen je zwei gegenüberliegende Ösen zur Verschraubung einer Gabel oder Achse nach außen abstehen. Eine andere Bezeichnung für Kardangelenk ist Kreuzgelenk, weil die Anschüsse um 90 Grad versetzt, also in der Längsrichtung der Werkzeugachse betrachtet kreuzförmig, angebracht werden. Die Angaben zum Antrieb werden auch als Schlüsselweite, also Abstand zwischen den parallelen Seiten bezeichnet. Bei Angaben in Millimetern ist die zöllige Angabe in Klammern oft beigefügt.
Die Einsatzbereiche des Kardangelenks
Oft wird das Kardangelenk im Bereich des Schraubwerkzeuges als Ergänzung zum Steckschlüsselsatz verwendet, zum Teil um den Schraubwinkel zu verändern oder den Steckschlüssel zu verlängern, um auch an tiefliegende Schrauben und Muttern in Maschinen und Motoren zu erreichen. Der Laie sieht das Kardangelenk am häufigsten in der Werkstattausstattung für Kfz und Motorrad.
Zum Material
Aufgrund der erforderlichen Kraftübertragung beim Schraubwerkzeug besteht das Kardangelenk meistens aus demselben Material wie das Werkzeug selbst, also aus Sonder-Werkzeugstahl bzw. Vanadium-Stahl. Durch Verchromen der Oberfläche kann man meistens zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen durch Schlag oder Korrosion erreichen.
|
|
| | | |