Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kerbnutzange

  Kerbnutzange  (5 Angebote unter 28.008.698 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kerbnutzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kerbnutzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kerbnutzange für Stahlblech (11 Angebote) 
Kerbnutzange für Stahlblech, Kerbnuten 3,2 und 4,8mm, bis 2 mm Materialstärke
Rittal
4055690
ab € 264,85*
pro Stück
 
 Stück
Kerbnutzange (6 Angebote) 
Zeitsparendes Ausstanzen von Nuten für verdrehschutzgesicherte Teile. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3 mm Stärke. Manuelle Betätigung.
Klauke
50265342
ab € 199,74*
pro Stück
 
 Stück
Kerbnutzange KNZ (5 Angebote) 
Kerbnutzange KNZeinfaches und schnelles Stanzen von Kerbnuten 3,2 mm und 4,8 mm breit in max. 2,0 mm Blech. Das zeitintensive Sägen und Feilen der Nuten für Verdrehschutzsicherungen von Drucktaster...
Intercable Tools
183678
ab € 228,50*
pro Stück
 
 Stück
Kerbnutzange 3,2/4,8mm 134000 (7 Angebote) 
Kerbnutzange 3,2/4,8mm 134000Kerbnutzange-stanzt einfach und schnell Kerbnuten in 2,0 mm starkes Stahlblech (ST 37), erspart zeitraubendes Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung Kerbnuten in 3,2...
Cimco
134000
ab € 245,58*
pro Stück
 
 Stück
Alfra
03015
ab € 204,55*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kerbnutzange
^

Die Kerbnutzange – Schluss mit verdrehten Schaltern

Die Kerbnutzange gehört zum Stanzwerkzeug, welches als Schneidwerkzeug der trennenden Bearbeitung von Metall (Stahl, Edelstahl, Aluminium), Blech, Kunststoff oder Holzfurnier in spanloser Fertigung dient. Im Gegensatz zum Blechlocher oder Lochstanzwerkzeug ist die Kerbnutzange ein ergänzendes Schneidwerkzeug, mit dem man zusätzlich zu einem vorhandenen Loch außen eine Kerbnut stanzt. Bei manchen Zangen kann man den Stempel für verschiedene Nutgrößen oder auch Lochformen austauschen. Eine Kerbnut wird benötigt, um Bauteile in runde Löcher verdrehsicher einzubauen, wie es bei Schaltern oft der Fall ist.

Zur Verwendung

Die Kerbnutzange gehört zu den Elektrikerzangen, weil sie ein notwendiges Werkzeug ist, um Schalter in vorgegebene runde Öffnungen verdrehsicher einzubauen. Diese Zange wird zum Beispiel verwendet um Messgeräte zu bauen oder schlicht Starter an den Befestigungen für Schutzrohrleuchten anzubringen sowie Drehschalter an Kunststoff- oder Stahlblechgehäusen sicher einzubauen. Die Kerbnutzange wird auch dem Nibbelwerkzeug zugerechnet. Das hängt damit zusammen, dass man runde Löcher im Einzelfall auch durch mehrfaches Stanzen zu quadratischen oder rechteckigen Löchern umarbeiten kann. Nibbeln kann man auch mit knabbern übersetzen. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn es im Einzelfall zu teuer erscheint, Sonderwerkzeug zu bauen oder anzuschaffen.

Kurz zum Aufbau

Die Kerbnutzange ist ein Handwerkzeug und dennoch geeignet Kerbnuten auch in relativ, also bis zu drei Millimeter dicke Stahlbleche zu stanzen. Die Zange besitzt daher meist neben dem Kerbnut-Stempel für Nuten mit 3,2 oder 4,8 Millimeter Breite und der entsprechenden Matrize (der Stempel ist dann hakenförmig ausgebildet) für eine sehr gute Kraftübertragung zum einen ziemlich lange Griffe, sowie zum anderen ein Kniehebelgelenk. Kniehebelgelenke sind immer dort im Einsatz, wo auf den letzten Millimetern besonders viel Kraft aufgewendet werden muss. Ein Kniehebelgelenk erkennt man daran, dass es nicht nur über einen, sondern gleich über drei Drehpunkte verfügt. Die Griffe sind meist durch einen zusätzlichen, oft farbigen Kunststoffbezug für einen besseren Halt ausgestattet. Vom Gesamtgewicht her kann eine Kerbnutzange doch fast drei Pfund wiegen.

Zum Material

Der Nippel (oder Haken) sowie die dahinter zum Zangengelenk hin liegende zylindrisch geformte Matrize bestehen überwiegend aus gehärtetem Werkzeugstahl.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.