Übersicht | "Klauenkupplung"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1/2, DN 19 (7 Angebote) Klauenkupplung mit IG, G 1/2, DN 19, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in de... |
|
ab € 4,17* pro Stück |
| |
60402401 Kupplung DXA Größe 24 (1 Angebot) Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32: Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92° A, weiß. Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente. Nic... |
|
ab € 15,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,95* pro Stück |
| |
Klauenkupplung TempergussInnengewinde 1 Zoll TEGUMA (3 Angebote) Für Druckluftanwendungen · mit Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Klauenabstand: 42mm · Material: Temperguss · Norm: DIN 3489 · Betriebsdruck: 10bar · Farbe Dichtung: Schwarz · Inneng... |
|
ab € 7,50* pro Stück |
| |
Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1, DN 20 (7 Angebote) Klauenkupplung mit AG, G 1, DN 20, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der ... |
|
ab € 4,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,28* pro Stück |
| |
GK-Klauen-Kupplung (1 Angebot) Kurzbeschreibung mit Innengewinde Vorteile • Material: Messing • Knackenabstand: 40 mm • Druck: 10 bar • Dichtung: NBR Merkmale • Anschluss: 1/2" |
|
ab € 6,26* pro Stück |
| |
|
KLOTZ Technics 1501c-19-20ke |
ab € 120,99* pro 20 Meter |
| |
60519900 Kupplung RN Alu Größe 14 (2 Angebote) Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten ... |
|
ab € 11,82* pro Stück |
| |
GK-Klauen-Kupplung (1 Angebot) Kurzbeschreibung mit Innengewinde Vorteile • Material: Messing • Knackenabstand: 40 mm • Druck: 10 bar • Dichtung: NBR Merkmale • Anschluss: 3/4" |
|
ab € 6,48* pro Stück |
| |
60520000 Kupplung RN Alu Größe 19 (2 Angebote) Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten ... |
|
ab € 8,49* pro Stück |
| |
GK-Klauen-Kupplung, 1/2" (1 Angebot) Kurzbeschreibung mit Schlauchanschluss Vorteile • Material: Messing • Knackenabstand: 40 mm • Druck: 10 bar • Dichtung: NBR • Abmessung 1/2“ Schlauchstutzen: 13 mm • Abmessung 3/4“ Schlauchstutzen:... |
|
ab € 3,94* pro Stück |
| |
60520200 Kupplung RN Größe 28 (2 Angebote) Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten ... |
|
ab € 14,36* pro Stück |
| |
GK-Klauen-Kupplung, 1/2" (1 Angebot) Kurzbeschreibung mit Außengewinde Vorteile • Material: Messing • Knackenabstand: 40 mm • Druck: 10 bar • Dichtung: NBR Merkmale • Anschluss: 1/2" |
|
ab € 6,24* pro Stück |
| |
60530100 Kupplung RNG (2 Angebote) Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92°A (gelb). Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder 64°D (grün). Die Kupplun... |
|
ab € 13,89* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Klauenkupplung | | | Die Klauenkupplung für eine schnelle Verbindung und Trennung der Schläuche
Die Klauenkupplung ist ein schneller Schlauchverbinder. Er wird in vielen professionellen Bereichen eingesetzt. Typische Anwendungen sind in der Hauswassertechnik, dem Gartenbau, der Landwirtschaft oder dem Handwerk zu finden. Die Klauenkupplung eignet sich zur Verbindung von Saug- und Druckschläuchen für Wasser, Mörtel und weitere Medien.
Die Klauenkupplung im Detail
Die Klauenkupplung ist ein Verbindungselement für das schnelle und sichere Verbinden sowie Lösen einer Leitung. Ihr auffälligstes Merkmal sind zwei oder mehrere klauenähnliche Elemente. Beim Verbinden legen sich die Klauen hinter das entsprechende Gegenstück. Die Klauenkupplung erzeugt eine
- formschlüssige und dichte Verbindung.
Diese Kupplungsvariante wird sehr häufig im professionellen Bereich eingesetzt. Die Klauenkupplung ist ein typischer Verbinder in der Rettungstechnik und für Großmaschinen. Sie eignet sich jedoch auch für kleinere Schläuche. Die Klauenkupplung ist empfehlenswert bei häufigem Verbinden und Lösen. Sie bietet ein hohes Maß an Sicherheit in Verbindung mit hohen Schalthäufigkeiten.
Hinweise für die Auswahl einer Klauenkupplung
Die Klauenkupplung ist eine spezialisierte Kupplung, die entsprechend exakt zu den Schläuchen und Gegebenheiten vor Ort passen sollte. Ihre Vorteile können nur in diesem Fall gut genutzt werden. Die Schnellkupplung lässt sich anhand der folgenden Daten für den individuellen Einsatz auswählen:
- Kompatibilität zu den Schlauchmaßen und dem Medium,
- Durchfluss,
- Anforderungen an Beständigkeit und
- Schalthäufigkeit.
Die Klauenkupplung ist in einer starren oder um bis zu 360° drehbaren Ausführung erhältlich. Sie eignet sich für den Normal- bis Hochdruckbereich. Die Schnellkupplung wird auch in besonders beständigen Ausführungen angeboten. Diese Varianten sind für höhere Temperaturen, Drücke oder stark korrosive Einwirkungen ausgelegt.
Worin liegen die Unterschiede einer Kupplung zu einem Fitting?
Das Fitting ist ein Verbindungselement, das für eine dauerhafte Verbindung ausgelegt ist. Er wird für Schläuche und andere Leitungen eingesetzt, die nicht oder nur selten getrennt werden. Mit einem Fitting lassen sich unlösbare Verbindungen durch Löten oder Schweißen erzeugen. Auch Verschraubungen oder Klemmvarianten sind erhältlich. Die Kupplung unterstützt das häufige Lösen und Verbinden ohne zusätzliche Werkzeuge. Sie sind jedoch regelhaft kostenintensiver.
|
|