Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Kodierschalter

  Kodierschalter  (1.041 Angebote unter 28.160.011 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kodierschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kodierschalter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schmersal BNS260 M8 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Schließer/Öffner, Kodierschalter (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24V dc Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = M8 Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive ...
Schmersal
BNS 260-11/01ZG-ST-L
ab € 111,01*
pro Stück
 
 Stück
Pilz PSENcode M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Kodierschalter Betätiger (10 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24V dc Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Ja Bereich = PSENcode IP Schutzart =...
Pilz
540000
ab € 119,71*
pro Stück
 
 Stück
APEM P36103 DREHCODIERSCHALTER LEITERPLATTE HEX (1 Angebot) 
Schaltstrom: 400 mA Produktpalette: P36 Betätigerhöhe: Erhaben Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterkonstruktion: Gekapselt SVHC: No SVHC (16-Jul-...
Apem
P36103
ab € 4,48*
pro Stück
 
 Stück
PTR Hartmann 150005 DPS10-131-AK-2 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St. (2 Angebote) 
PTR Hartmann 150005 DPS10-131-AK-2 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St. Zweitast-Kodierschalter DPS10 Beliebig aneinanderreihbar Technische Daten: Aufdruck-Motiv: 0-9 · Kodierung: BCD ·...
PTR HARTMANN
150005
ab € 10,13*
pro Stück
 
 Stück
BCD-Codierschalter, 1p, 30°, 12A, Schraubanschluss (7 Angebote) 
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Schneider Electric
K1D009BL
ab € 14,17*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann Kodierschalter-Montagewange (1 Angebot) 
Miniatur-Druckrad und Schalter mit Druckrad. Diese Auswahl von Drucktastenschaltern und Schaltern mit Druckrad ist in Miniatur- und Subminiatur-Ausführung erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendung...
Hartmann
DPS9-10-P2
ab € 5,26*
pro 2 Stück
 
 Paket
APEM PT65303 DREHCODIERSCHALTER SCHALTACHSE HEX (1 Angebot) 
Schaltstrom: 400 mA Produktpalette: PT65 Betätigerhöhe: Erhaben Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterkonstruktion: Gekapselt SVHC: No SVHC (16-Jul...
Apem
PT65303
ab € 4,41*
pro Stück
 
 Stück
BCD-Kodierschalter, 1-polig, 30°, 12A, Schraubanschl. (2 Angebote) 
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Schneider Electric
K1D030BL
ab € 21,16*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann THT DIP-Schalter Kodierschalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 150 mA @ 24 V dc, bis +70°C (1 Angebot) 
Positionenanzahl = 10 Montageart = THT Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Bronze Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Kodierschalter Kontaktnennstrom = 150 mA @ 24 V dc Lebensdauer mechanisch...
Hartmann
PT65102
ab € 4,09*
pro Stück
 
 Stück
APEM PT65301 DREHCODIERSCHALTER SCHALTACHSE BCD (1 Angebot) 
Schaltstrom: 400 mA Produktpalette: PT65 Betätigerhöhe: Erhaben Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterkonstruktion: Gekapselt SVHC: No SVHC (16-Jul...
Apem
PT65301
ab € 4,89*
pro Stück
 
 Stück
BCD-Codierschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte (11 Angebote) 
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Schneider Electric
K1C007B
ab € 10,09*
pro Stück
 
 Stück
ABB Eden OSSD M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter (10 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24V dc Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT) Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Kodierschalter Betätiger inklusive = Nein Bereich = Eden IP Schutzart = IP67, I...
ABB
2TLA020051R5400 Adam OSSD-Info M12-5
ab € 58,37*
pro Stück
 
 Stück
APEM PT65503 DREHCODIERSCHALTER SEGMENTSCHALTRAD HEX (1 Angebot) 
Schaltwinkel: 22.5 ° Produktpalette: PT65 Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA AC-Kontaktspannung, max.: - SVHC: No SVHC (16-Jul-...
Apem
PT65503
ab € 5,33*
pro Stück
 
 Stück
BCD-Codierschalter, 1p, 30°, 12A, f. Ø 22mm Geräte (3 Angebote) 
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Schneider Electric
K1D031B
ab € 17,70*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann Tafelmontage Dreh Kodierschalter Hexadezimal, 16-Positionen / 0 bis 9; A bis F (0 bis 15) 100mΩ, Lötanschluss (1 Angebot) 
Ausgangcode = Hexadezimal Schaltanzeige = 0 bis 9; A bis F (0 bis 15) Betätigertyp = Drehrad Anschlussart = Lötanschluss Montageart = Tafelmontage Kontaktwiderstand = 100mΩ Kontaktmaterial = Vergol...
Hartmann
DPS9-301-AK2
ab € 13,59*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   70   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kodierschalter
^

Kodierschalter -  Ein digitales Manual

Elektronische Geräte und Anlagen sind oft mit digitaler Steuerlogik ausgestattet, Der Informationsfluss erfolgt nur mit Abfolgen von 0 und 1. Um in Digitalschaltungen manuell digitale Werte festlegen zu können, werden Kodierschalter eingesetzt. Diese ermöglichen durch Setzen der einzelnen Stellen (Bits) auf 0 oder 1 die Festlegung eines binären Wertes, der von der Steuerlogik direkt verarbeitet werden kann. Die einfachste Kodierung ist die Dezimalkodierung, bei der für jede Ziffer ein Kontakt geschaltet wird. Diese Kodierung benötigt jedoch 10 Kontakte für die Ziffern 0 - 9. Daher haben sich in der Digitaltechnik Kodierungen durchgesetzt, die deutlich effizienter sind. Je nach Binärkodierung sind mit 4 Bits 10 - 16 Werte, mit 8 Bits schon bis zu 256 Werte einstellbar.

Anwendungsbeispiele

Geräteadresse

Für den Informationsaustausch benötigen digitale Geräte meist eine Adresse, die vor der Inbetriebnahme eingestellt werden muss. Die Kodierung erfolgt meist binär. Mit 4 Bit kann ein Wert zwischen 0 und 15 dargestellt werden. Die Werte 10 - 15 werden als A - F geschrieben (Hexadezimal), um eine eindeutige und stellensparende Schreibweise zu ermöglichen. Mit einem 8-stelligen Kodierschalter kann die binäre Kodierung von 256 Adressen von 0 - 255 (Dezimal) bzw. 00 - FF (Hexadezimal) eingestellt werden

Wertvorgabe in der Automatisierungstechnik

Sollen in einer Anlage mit digitaler Steuerlogik manuell dezimale Einstellwerte vorgegeben werden, kann dies mit einem BCD-Kodierschalter in Form eines Drehschalters erfolgen. Binary Coded Decimal (BCD) steht für binärkodierte Dezimalzahl.

Montagearten von Kodierschaltern

Leiterplattenmontage

In elektronischen Geräten werden zur Kodierung kleine Drehschalter oder DIP-Schalter eingesetzt, die auf die Leiterplatte gelötet werden. Beide Bauformen können meist mit einem kleinen Schraubendreher auf den gewünschten Wert gesetzt werden. Drehschalter bieten in der Regel eine 4 Bitkodierung mit Beschriftung in Dezimal- oder Hexadezimal-Schreibweise. DIP-Schalter bestehen aus einer Anreihung kleiner Mikroschalter, die platzsparend die Kodierung von 8 - 16 Bit ermöglichen. Wegen der Ähnlichkeit mit einer Klaviertastatur und der kompakten Bauweise werden sie auch als Mäuseklavier bezeichnet. Anhand der Schalterstellung kann der eingestellte Binärkode abgelesen werden.

Frontplattenmontage

In Steuer- und Regelungsanlagen werden Kodierschalter in der Frontplatte montiert, um  bestimmte Steuerwerte einstellen oder ablesen zu können. Die Bedienung erfolgt entweder mit einem Drehrad, einem Schaltknebel oder mit einer 2-Tasten-Steuerung. Der eingestellte Wert kann direkt abgelesen werden. Der Einstellbereich beträgt 0 - 9  bei BCD-Kodierung bzw 0 - 15 bei Hexadezimalwerten. Durch Reihung von Kodierschaltern können mehrstellige Werte realisiert werden.  

Auswahlhinweise

Prüfen Sie den Einsatzzweck und die mögliche Montageart des Kodierschalters. Wird die Einstellung nur bei der Inbetriebnahme vorgenommen, bietet sich die Montage im Gehäuseinneren an. Damit werden Fehlfunktionen durch Bedienfehler vermieden. Sollen eingestellte Werte regelmäßig abgelesen und verändert werden, bieten sich Kodierschalter zur Frontplattenmontage an, die den eingestellten Wert anzeigen. Welche Kodierung der Schalter erzeugen muss und wie viele Bits benötigt werden, hängt von der Steuerlogik ab.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.