Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Kompressoröl

  Kompressoröl  (129 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kompressoröl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kompressoröl"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aerotec VG 100 200633 Kompressorenöl 1l (1 Angebot) 
Verhindert die Ablagerung von Alterungsprodukten und Fremdstoffen, Flammpunkt 228°. Features: Hochwertiges Verdichter-Öl auf mineralischer Basis Hinweise: Gemäß der Altölverordnung sind wir verpfli...
AEROTEC
200633
ab € 10,96*
pro Liter
 
 Stück
Liqui Moly 1187 Kompressorenöl 1l (5 Angebote) 
Modernes Leichtlauföl das speziell für die ganzjährige Verwendung in Luftverdichtern entwickelt wurde. Die Kombination unkonventioneller Grundöle mit einer ausgewählten Additivtechnologie sorgt für...
Liqui Moly
1187
ab € 8,89*
pro Stück
 
 Stück
Öl für Kompressoren, 1 l (6 Angebote) 
1 l für Kompressoren
ELMAG
42587
ab € 12,00*
pro Liter
 
 Stück
Metabo
0901004170
ab € 10,90*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor-Öl, 1 Liter Flasche, ISO 150 DD, DIN 51506 (16 Angebote) 
Kompressor-Öl, 1 Liter Flasche, ISO 150 DD, DIN 51506 für Verdichtertemperaturen bis 220 °C, Temperatur: 0 °C bis +120 °C
ewo
583.10
ab € 10,54*
pro Stück
 
 Stück
Meguin Kompressorenoel VDL 68 20l (3 Angebote) 
Beschreibung: Hochwertiges, mineralisches Kompressorenöl vom Typ VDL nach DIN 51506. Geeignet zum Einsatz in Schrauben- und Vielzellenverdichtern. Hergestellt aus ausgewählten Solventraffinaten und...
Liqui Moly
4630
ab € 85,90*
pro Stück
 
 Stück
Öl für Kompressoren, 5 l (6 Angebote) 
5 l für Kompressoren
ELMAG
42588
ab € 43,61*
pro 5 Liter
 
 Stück
Spezialleichtlauföl 1 l für Kompressoren (1 Angebot) 
Spezialleichtlauf-Öl - synthetisch für Kompressoren. Produktbeschreibung: für Kolbenkompressoren
Prebena
Z200.60
ab € 36,74*
pro Liter
 
 Flaschen
Spezialöl 1 l für Kompressoren (1 Angebot) 
Kompressorenöl. Produktbeschreibung: gute Oxidationsstabilität guter Verschleißschutz besonderer Schutz gegen Korrosion gute Neutralisationswirkung
Prebena
Z200.40
ab € 25,57*
pro Liter
 
 Flaschen
JUN-AIR Kompressoröl für Jun-Air Kompressoren (1 Angebot) 
Für die professionelle Wartung Ihrer JUN-AIR Kompressoren. Merkmale: Synthetik-Spezial-Öl SJ-27F IN
Jun-Air
110005.000
ab € 41,58*
pro Stück
 
 Stück
Spez. Kompressorenöl 1 Ltr. 20W30 Aircraft (10 Angebote) 
Spezialöl Kolbenkompressoren 20W-30 • Mineralisches Öl für Kolbenkompressoren • Schützt vor vorzeitigem Verschleiß und Korrosion • Mischbar mit anderen Ölen gleicher Qualifikation • Verbessertes Vi...
Stürmer Maschinen
2500012
ab € 8,05*
pro Flasche
 
 Flasche
20 Liter Verdichteröl Motanol HE 100, 20L DE Aral (1 Angebot) 
20 Liter Verdichteröl Motanol HE 100, 20L DE Aral Aral Motanol HE 100 Verdichteröl Typ VDL Anwendungsempfehlung: Aral Motanol HE 100 ist als Verdichteröl der Schmierölgruppe VDL nach DIN 51506 zuzu...
ARAL
155F30
ab € 93,96*
pro 20 Liter
 
 Stück
LIQUI MOLY LM 750 Kompressorenöl SAE 40 5l 4414 (3 Angebote) 
Beschreibung: Synthetisches Kompressorenöl auf Triesterbasis. Mit extrem hoher Selbstentzündungstemperatur von 400 °C. Gewährleistet hohe Oxidationsstabilität und optimale Schmierung. Von namhaften...
Liqui Moly
4414
ab € 78,60*
pro Stück
 
 Stück
WETEC Kompressoröl, 500 ml (1 Angebot) 
Hochleistungsfähiges synthetisches Kompressoröl mit Antioxidationsmitteln und Antischaumadditiven, die speziell für den Hochtemperaturluftverdichterbetrieb entwickelt wurden und für Luftkompression...
Wetec
ab € 14,44*
pro Stück
 
 Stück
20 Liter Verdichteröl Motanol HE 150, 20L DE Aral (1 Angebot) 
20 Liter Verdichteröl Motanol HE 150, 20L DE Aral Aral Motanol HE 150 Verdichteröl Typ VDL Anwendungsempfehlung: Aral Motanol HE 150 ist als Verdichteröl der Schmierölgruppe VDL nach DIN 51506 zuzu...
ARAL
155DC5
ab € 100,61*
pro 20 Liter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kompressoröl
^

Kompressoröl: Optimales Öl für Kompressoren

Werkzeuge und Maschinen müssen stets mit dafür vorgesehenen Pflegemitteln und Schmierstoffen behandelt werden, um ihre Funktionalität zu gewährleisten. Jedes Öl hat seine ganz eigenen und spezifischen Eigenschaften. Für Verdichter und Kompressoren sind ausschließlich Öle empfehlenswert, deren Eigenschaften für die speziellen Anforderungen geeignet sind. Kompressoröl hält den extrem hohen Temperaturen in Verdichtern stand, ohne dass der Ölfilm abreißt. Es weist eine hohe Oxidationsstabilität auf und bildet nur minimale Rückstände.

Kompressorenöle gemäß DIN 51506

Die Anforderungen aus der DIN 51506 grenzen die Eigenschaften der Kompressorenöle genau ab. Die modernen Kompressorenöle zeichnen sich im Allgemeinen durch diese Eigenschaften aus:
  • minimierte Verkokung und Verharzung,
  • minimierte Flüchtigkeit,
  • zusätzlicher Kühleffekt durch hohe Wärmeleitfähigkeit,
  • erhöhte Oxidationsstabilität,
  • niedrige Viskosität,
  • hohes Luftabscheidvermögen
  • Zusätze für den Korrosionsschutz und
  • maximaler Verschleißschutz.
Schmieröle mit dieser Charakteristik sind für den Einsatz in Verdichtern hervorragend geeignet. Hier treffen sie auf extrem hohen Druck, hohe Temperaturen und starke Temperaturunterschiede. Bei diesen Einflüssen müssen die Kompressorenöle trotzdem einen feinen Schmierfilm bilden. Sie erreichen diese Stabilität, vermindern die Reibung deutlich und beugen dem Verschleiß des Kompressors vor.
Kompressorenöl kann synthetischer Herkunft sein, aus Mineralölraffinaten oder eine Mischung dieser beiden Stoffe sein. Sie weisen einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz auf, der die Lebensdauer des Kompressors erhöht. Bei der Verwendung des Kompressoröls ist darauf zu achten, dass es für die individuellen Temperaturen geeignet ist. Insbesondere ist hier ein Augenmerk auf die niedrigen Temperaturen zu legen. Bei hohen Temperaturen zeigt es seine demulgierenden Eigenschaften und behält stets seinen dünnen und wirksamen Schmierfilm.

Motoröl ist kein Ersatz

Motoröl ist kein Ersatz für Kompressorenöl. Es erfüllt weder die Anforderungen nach DIN 51506 noch wird es den Anforderungen der Praxis gerecht. Von der Verwendung des Motoröls in Verdichtern ist abzuraten, da sie nicht oxidationsstabil sind. Die Rückstände sorgen für einen schnelleren Verschleiß.
Zum optimalen Kompressorenöl gibt der Hersteller Auskunft. Auch der Standort des Verdichters hat Einfluss auf die Auswahl. Erhältlich sind auch Kompressorenöle für größere Temperaturschwankungen und höhere Anforderungen des Verdichters.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.