Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kugelgelenk

  Kugelgelenk  (114 Angebote unter 28.013.076 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kugelgelenk“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kugelgelenk"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
1/4" Power-Kugelgelenk, 40mm (7 Angebote) 
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille sehr bruchfest für Maschinenbetätigung phosphatiert Sonderstahl
KS Tools
515.1584
ab € 5,99*
pro Stück
 
 Stück
63131600N Kugelgelenk RW Bohr. 8H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63131600N
ab € 44,31*
pro Stück
 
 Stück
3/8" Kraft-Kugelgelenk (7 Angebote) 
Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Federung für Maschinenbetätigung phosphatiert Chrom-Molybdän
KS Tools
515.1533
ab € 6,74*
pro Stück
 
 Stück
63132000N Kugelgelenk RW Bohr. 10H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63132000N
ab € 45,80*
pro Stück
 
 Stück
63132400N Kugelgelenk RW Bohr. 12H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63132400N
ab € 46,38*
pro Stück
 
 Stück
63132800N Kugelgelenk RW Bohr. 14H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63132800N
ab € 50,51*
pro Stück
 
 Stück
63133200N Kugelgelenk RW Bohr. 16H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63133200N
ab € 56,48*
pro Stück
 
 Stück
63133600N Kugelgelenk RW Bohr. 18H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63133600N
ab € 64,66*
pro Stück
 
 Stück
63134000N Kugelgelenk RW Bohr. 20H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63134000N
ab € 72,52*
pro Stück
 
 Stück
63134500N Kugelgelenk RW Bohr. 22H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63134500N
ab € 90,16*
pro Stück
 
 Stück
63135000N Kugelgelenk RW Bohr. 25H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63135000N
ab € 100,60*
pro Stück
 
 Stück
63135500N Kugelgelenk RW Bohr. 30H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63135500N
ab € 111,33*
pro Stück
 
 Stück
63136000N Kugelgelenk RW Bohr. 35H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63136000N
ab € 135,73*
pro Stück
 
 Stück
63136500N Kugelgelenk RW Bohr. 40H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63136500N
ab € 172,09*
pro Stück
 
 Stück
63137000N Kugelgelenk RW Bohr. 45H7 m.Nut (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung...
Mädler
63137000N
ab € 223,93*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kugelgelenk
^

Kugelgelenke als Bestandteile der Antriebstechnik

Kugelgelenke sind Gelenkelemente, die sich durch freie Beweglichkeit in alle Richtungen durch rotierende Bewegungen um einen fixen Punkt, der Gelenkpfanne, auszeichnen. Die Bauteile, Kugel und Gelenkpfanne, sind dabei nicht lose ineinander gesteckt, sondern sind durch einen ausgetüftelten Formschluss recht präzise zusammengebaut. Dabei kommt es auf ein genau abgestimmtes Spiel der Teile zueinander an. Somit ist sichergestellt, dass sich ein Kugelgelenk mit Handkraft drehen und schwenken lässt.

Das Kugelgelenk-Prinzip

Im Grunde beruht jedes Kugelgelenk auf der Basis eines gleitenden kugelförmigen Körpers, der in einer Art Kugelpfanne gelagert ist. Durch das genau abgestimmte Spiel, auch Spalt genannt, zwischen den Teilen ist ein Hin- und Herbewegen möglich. Das Kugelgelenk stellt daher ein perfektes 3-Drehachsengelenk dar und ist daher in der Antriebstechnik unverzichtbar.

Variantenvielfalt und Vorteile

Kugelgelenke werden wird in verschiedenen Varianten angeboten. z.B. als
  • Einfachkugelgelenk
  • Doppelkugelgelenk
  • Doppelkugelgelenk mit Teleskopwelle
  • 2x Einfachkugelgelenk mit Verbindungswelle dazwischen
Entscheidende Vorteile von Kugelgelenken:
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern bei Wellenachsen
  • Platzsparende und schlanke Ausführung
  • Stabiles und leichtes Verbindungselement
  • Arbeitswinkel bei einfachen Winkeln beträgt 35 Grad.
Achtung: Bei Winkeln über 15 Grad nur geringere Drehzahlen einstellen!

Woraus sind Kugelgelenke gefertigt?

Kugelgelenke können aus
  • temperaturbeständigem Stahl: -60° C bis +150° C
  • gehärtetem Stahl
  • Edelstahl rostfrei oder
  • temperaturbeständigem Kunststoff: -30° C bis +50° C gefertigt sein.

Auslegung

Beispiel ist ein Kugelgelenk aus Stahl (11SMnPb37) bei max. 500 Umdrehungen pro Minute. Weitere Gegebenheiten sind ein kleiner Beugungswinkel.  Der Einsatzfall ist kein Dauerbetrieb!
Auswahl mit Gegenüberstellung von Wellendurchmesser zum Übertragungsmoment:
  • Kleine Welle bis 12mm Durchmesser und max. Drehmoment  30 Nm.   
  • Mittelgroße Welle bis 22mm Durchmesser und max. Drehmoment 200 Nm.
  • Große Welle bis 45mm Durchmesser und max. Drehmoment 800 Nm.

Wie müssen Kugelgelenke gewartet werden?

Die Wartung und Pflege von Kugelgelenken beschränkt sich weitgehend auf eine ausreichende Schmierung mit einem geeigneten Schmierstoff (Fett).  Vielfach eignet sich auch ein Faltenbalg, der über das Kugelgelenk gezogen wird. Mit einer Fettfüllung versehen, ist das Kugelgelenk nahezu wartungsfrei.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.