Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kugelkette 50cm, kugelkette 30 cm, kugelkette 1000 mm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kugelkette

  Kugelkette  (215 Angebote unter 28.013.069 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kugelkette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kugelkette"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kugelkette
^

Kugelketten sind wahre Alleskönner

Kugelketten sind spezielle technische Ketten, die einen gewissen optischen Reiz besitzen und darum auch als Schmuckaccessoires getragen werden. Das besondere Merkmal der Ketten sind die Kugel-Glieder, die unterschiedlich groß sein können.

Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten

Die Kugeln sind relativ einfach zu reinigen und fühlen sich glatt an. Sie passen gut durch Löcher, weshalb man sie vor allem für Zugbedienungen verwendet. Die bekannteste Anwendung dürfte als Zugkette bei hoch angebrachten Klosettspülkästen sein. Kugelketten werden auch als Zugschalter bei Stehlampen verwendet. Kleine Kugelketten dienen der Befestigung des Stöpsels in Badewannen oder Waschbecken. Modelle mit einem Durchmesser von ca. 2 mm dienen unter anderem der Befestigung von Erkennungsmarken, wie man sie von Soldaten kennt. Die Ketten können auch für das Einstellen von Jalousien an Fenstern oder bei Lüftungen verwendet werden. Die Ketten werden meist mit einem Klemmverschluss verschlossen.

Material und Fertigung

Der Ketten werden aus Stahl gefertigt - meist wird Messing benutzt. Das Material wird vernickelt oder verchromt. Der Durchmesser beträgt in der Regel
 2 bis 6 mm. Es werden zwei Drahtstücke an beiden Seiten so flachgestaucht, dass sich die Enden zu einem Nagelkopf verformen. Im Anschluss daran wird ein kleines Rohrstück über den beiden Drahtstücken verpresst, damit eine Kugel mit zwei Öffnungen gebildet wird. Die Öffnungen sind axial, und jede von ihnen hält die gestauchten Köpfe der Drahtstücke im Inneren fest. Es bleibt Bewegungsfreiraum für den ungestauchten Draht, so dass die Kugelkette flexibel bleibt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.