Übersicht | "Kupferlacklitze"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 10 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/10 (1 Angebot) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/10, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Lab... |
Block Transformatoren CLI-S 100/10 |
ab € 24,49* pro Stück |
| |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 120 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/120 (4 Angebote) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/120, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen La... |
Block Transformatoren CLI-S 100/120 |
ab € 25,30* pro 9 Meter |
| |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 20 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/20 (2 Angebote) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/20, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Lab... |
Block Transformatoren CLI-S 100/20 |
ab € 24,07* pro 52 Meter |
| |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 25 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/25 (1 Angebot) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/25, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Lab... |
Block Transformatoren CLI-S 100/25 |
ab € 20,50* pro Stück |
| |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 30 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/30 (2 Angebote) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/30, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Lab... |
Block Transformatoren CLI-S 100/30 |
ab € 20,98* pro 37 Meter |
| |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 45 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/45 (2 Angebote) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/45, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Lab... |
Block Transformatoren CLI-S 100/45 |
ab € 21,68* pro 22 Meter |
| |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 60 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/60 (2 Angebote) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/60, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Lab... |
Block Transformatoren CLI-S 100/60 |
ab € 26,03* pro 18 Meter |
| |
HF-Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 75 x 0,1 mm, 0,11 kg, Block CLI-S 100/75 (2 Angebote) Lieferung als 110-g-Spule, Kupferlacklitze, CLI-S 100/45, BLOCK Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Lab... |
Block Transformatoren CLI-S 100/75 |
ab € 25,98* pro 14 Meter |
| |
Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 120 x 0,1 mm, 0,2 kg, Block CLI 200/120 (4 Angebote) Lieferung als 200-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Litzen Typ Block CLI. Auf Spulen mit 200 g, nach IEC 60317-11, Grad 1, lötbar |
Block Transformatoren CLI 200/120 |
ab € 28,13* pro 200 Gramm |
| |
Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 15 x 0,1 mm, 0,2 kg, Block CLI 200/15 (4 Angebote) Lieferung als 200-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Litzen Typ Block CLI. Auf Spulen mit 200 g, nach IEC 60317-11, Grad 1, lötbar |
Block Transformatoren CLI 200/15 |
ab € 27,13* pro 200 Gramm |
| |
Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 30 x 0,1 mm, 0,2 kg, Block CLI 200/30 (4 Angebote) Lieferung als 200-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Litzen Typ Block CLI. Auf Spulen mit 200 g, nach IEC 60317-11, Grad 1, lötbar |
Block Transformatoren CLI 200/30 |
ab € 27,86* pro 200 Gramm |
| |
Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 60 x 0,1 mm, 0,2 kg, Block CLI 200/60 (3 Angebote) Lieferung als 200-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Litzen Typ Block CLI. Auf Spulen mit 200 g, nach IEC 60317-11, Grad 1, lötbar |
Block Transformatoren CLI 200/60 |
ab € 27,63* pro 48 Meter |
| |
Kupferlacklitze, Cu, lackisoliert, 90 x 0,1 mm, 0,2 kg, Block CLI 200/90 (4 Angebote) Lieferung als 200-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Litzen Typ Block CLI. Auf Spulen mit 200 g, nach IEC 60317-11, Grad 1, lötbar |
Block Transformatoren CLI 200/90 |
ab € 27,02* pro 200 Gramm |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Kupferlacklitze | | | Kupferlacklitze – Flexible Helfer in der Elektrotechnik
Kupferlacklitze besteht im Gegensatz zu anderen Litzen aus mehreren sehr dünnen Einzeldrähten. Diese Litze wird in der Elektrotechnik aus unterschiedlichen Gründen eingesetzt. Unter anderem ist es die sprichwörtliche Flexibilität, welche den Hauptvorteil von der Kupferlacklitze ausmacht. Die dünnen Einzeldrähte brechen nicht so schnell wie massive Drahtleiter, wie diese beispielsweise für feste Installationen oder auch für Wicklungen auf Spulen oder Transformatoren eingesetzt werden. Litzen werden im Allgemeinen dort verwendet, wo häufige Bewegungen oder Vibrationen stattfinden. Vor allem sind es mobile Geräte wie beispielsweise elektrische Handgeräte, Netzzuleitungen, Mikrofon- oder Lautsprecherkabel, die Litzen statt Drähten verwenden. Während aus Litzen bestehende elektrische Leitungen meistens aus unisolierten Einzeldrähten bestehen, besitzt die Kupferlacklitze einzelne isolierte Drähte. Diese einzelnen Drähte wurden mit einem speziellen Lack als Isolierung versehen.
Weitere Eigenschaften der Kupferlacklitzen
Kupferlacklitzen besitzen eine hitzebeständige, aus Polyurethan-Isolierlack bestehende Isolierung. Eine Wärmebeständigkeit ist bei Temperaturen bis zu 130 Grad Celsius gegeben. Verzinnt werden können die Kupferlacklitzen bei Löttemperaturen ab etwa 350 Grad Celsius, wodurch eine leichte und problemlose Verarbeitung sichergestellt wird. Angeboten werden Kupferlacklitzen mit unterschiedlichen Querschnitten. Sie bestehen aus mehreren Einzeldrähten mit einem Durchmesser von 0,1 Millimetern. Je nach Anzahl der Einzeldrähte (von 15 bis 120 Stück) werden unterschiedliche Querschnitte erreicht, die bei Bedarf auch für höhere Stromstärken geeignet sind.
Hinweise zur Verarbeitung der Kupferlacklitzen
Entsprechend hohe Löttemperaturen (ab 350 Grad Celsius) vorausgesetzt, können die angebotenen Kupferlacklitzen ohne Probleme verlötet werden. Allerdings sollten Sie beachten, dass die verlöteten bzw. verzinnten Kupferlacklitzen sich nicht für Verbindungen mithilfe von Klemmen mit Klemmschrauben eignen. Diese Verbindungen haben sich durch Kriecheffekte des verwendeten Lötzinns als unzuverlässig erwiesen. Weiterhin ist es die Oxidation des verwendeten Lötzinns, das zu einer Lockerung bzw. Unterbrechung der Verbindung vor allem bei hohen Stromstärken und einer dadurch resultierenden Erwärmung der Verbindung führt. Entstehende Wackelkontakte durch die Lockerung der Klemmen bzw. der Kupferlacklitzen können zu unangenehmen Folgen wie Lichtbögen oder Funkenbildung führen.
Kupferlacklitze für Anwendungen im Hochfrequenzbereich
Unisolierte Litzen werden bereits im Hochfrequenzbereich in Antennenkabeln eingesetzt. Aber auch isolierte Kupferlitze eignet sich für diesen Bereich. Sogenannte HF-Litzen beispielsweise besitzen ebenfalls voneinander isolierte Einzeldrähte, auch wenn diese das gleiche elektrische Potenzial führen. In der Hochfrequenztechnik ist es der Einfluss des sogenannten Skin-Effekts, den es zu verringern bzw. zu vermeiden gilt. Durch die Verwendung von isolierten Litzenleitern kann dieser zu einem großen Teil vermieden werden. Der Skin-Effekt führt übrigens dazu, dass nur ein kleiner Teil des Gesamtquerschnitts des Leiters für den Stromtransport genutzt werden kann.
|
|