Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > KVM Extender

  KVM Extender  (316 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KVM Extender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KVM Extender"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KVM Extender Set VGA - USB, RJ45, Sender + Empfänger (15 Angebote) 
Erweitert den VGA-USB Konsolenanschluss eines PC bzw. KVM-Switch Kategorie 5/6/7 RJ45 Kabel bis zu 150 m für die Remote Konsole Bedienung via Lokal oder Remote Konsole Automatische Signal Kompensat...
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 120,87*
pro Stück
 
 Stück
ATEN USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m) (3 Angebote) 
Die CE604 ist eine KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte, die zwei DVI-Bildschirme unterstützt, sodass Sie das Bild Ihrer Zweischirmsysteme problemlos aus der Ferne betrachten können. Dank ihrer R...
Aten
CE604-AT-G
ab € 445,83*
pro Stück
 
 Stück
4K HDMI KVM Extender Set, 70 m (11 Angebote) 
4K HDMI KVM Extender Set, 70 m Verlängert ein HDMI-Singal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Toch-...
ASSMANN Electronic
DS-55513
ab € 143,50*
pro Stück
 
 Stück
ATEN USB-VGA-Cat-5-Mini-KVM-Extender (1280 x 1024 bei 100 m) (15 Angebote) 
Die CE100 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Kons...
Aten
CE100-AT-G
ab € 80,06*
pro Stück
 
 Stück
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m) (7 Angebote) 
Der ATEN CE920 USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender integriert die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien, um 4K Video, Stereo Audio, USB, Ethernet und RS-232 Signale bis zu 100 Meter mit einem Ca...
Aten
CE920-AT-G
ab € 579,15*
pro Stück
 
 Stück
Wireless HDMI KVM Extender Set, 200 m (15 Angebote) 
Wireless HDMI KVM Extender Set, 200 m Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 200 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität Produktvorteile: K...
ASSMANN Electronic
DS-55321
ab € 120,74*
pro Stück
 
 Stück
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger (8 Angebote) 
Der ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste Übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die auf dem Markt ...
Aten
CE620
ab € 517,98*
pro Stück
 
 Stück
ATEN USB DVI Dual-Anzeige HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m) (4 Angebote) 
Der ATEN CE624 USB DVI Dual-Anzeige HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die a...
Aten
CE624-AT-G
ab € 1.160,33*
pro Stück
 
 Stück
Aten
CE820-ATA-G
ab € 504,34*
pro Stück
 
 Stück
Digitus 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m (8 Angebote) 
Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität - Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 150 m ...
DIGITUS
DS-55328
ab € 179,89*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 38265 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz (8 Angebote) 
Erweitert HDMI 4K30, USB HID und IR über ein IP-Netzwerk Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser ...
Lindy
38265
ab € 131,96*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 38264 KVM-Extender Transmitter (7 Angebote) 
Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser Transmitter muss für ein Standard-Punkt-zu-Punkt-Kontroll...
Lindy
38264
ab € 131,39*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Set, HDMI-Signalverlängerung mit 1080p@60Hz bis zu 120 m über ein Cat6-Netzwerkkabel oder IP-fähiges Netzwerk, USB-A-Ports für PC/Maus/... (7 Angebote) 
HDMI over IP-Extender mit KVM-Funktion - Fernzugriff via HDMI-Display, USB-Tastatur und Maus Das Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Set erlaubt Ihnen den Zugriff auf einen PC (oder ein ander...
Manhattan
207683
ab € 138,09*
pro Stück
 
 Stück
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m (12 Angebote) 
Das HDBaseT™ Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur) - Unterstützt HDBaseT™...
DIGITUS
DS-55522
ab € 182,02*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE Smart KVM Verlängerung über RJ-45, VGA, USB (5 Angebote) 
Smarte Kombination aus KVM-Verlängerung (bis zu 150m!), KVM-Switch und einem PC-Share An die Konsole-Einheit schliessen Sie Ihren lokalen PC und Ihre Konsole (VGA-Monitor, USB-Maus und -Tastatur) a...
ROLINE
14.01.3249
ab € 196,57*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KVM Extender
^

KVM-Extender - damit Sie Computer aus der Ferne steuern können

KVM-Extender ermöglichen eine zuverlässige Steuerung einzelner Computer oder auch ganzer Serverfarmen über größere Entfernungen hinweg. Die Extender werden in zwei Ausführungen angeboten.

Mini-KVM-Extender

Mini-KVM-Extender werden meist als einfache Kabeladapter vertrieben, die aus zwei Wandlern bestehen. Auf der Eingangsseite (Transmitter) befinden sich ein PS/2-Maus- sowie ein gleichartiger Anschluss für eine Tastatur und ein 15-poliges VGA-Interface. An diese Schnittstellen wird der Computer oder ein vorgeschalteter KVM-Switch zur Steuerung mehrerer Computer angeschlossen. Der Wandler schickt die von diesen drei Anschlüssen her resultierenden Signale über eine handelsübliche CAT5-, CAT6- oder CAT7-Leitung über große Entfernung an den so genannten Empfänger (Receiver), der die Signale wieder trennt und an  Eingabegeräte und einen Bildschirm weitergibt.
Mit den Mini-KVM-Extendern können dank des nahezu verlustfrei arbeitenden RJ45-Kabels Entfernungen bis zu 70 Metern überbrückt werden. Eine externe Energieversorgung ist ebenso wenig bei den Mini-Extendern nötig wie besondere Treiber. Sie arbeiten völlig transparent und können daher unter allen gängigen Betriebssystemen eingesetzt werden.

Standard-KVM-Extender

Die vor allem in größeren IT-Umgebungen genutzten Standard-KVM-Extender ermöglichen im stationären Einsatz den Betrieb der Konsole über noch größere Entfernungen vom Computer oder dem KVM-Switch als die Mini-Extender. Die Standard-Extender werden in aller Regel in zwei massiven Metallgehäusen geliefert. Die Wandler und Signalleitungen sind damit deutlich besser abgeschirmt als bei Mini-Extendern. Wie diese bieten auch die Standard-Extender Anschlüsse für Eingabegeräte und Bildschirme. Zwischen Transmitter und Receiver können jedoch Leitungswege von teils bis zu 900 Metern überbrückt werden. Dadurch eignen sich die größeren KVM-Extender vor allem für Rechenzentren, in denen die Administratoren teilweise weit entfernt von Serverschrank oder Serverfarm arbeiten.
Standard-KVM-Extender benötigen üblicherweise zudem eine externe Energieversorgung, die über ein mitgeliefertes Schaltnetzteil zur Verfügung gestellt wird. Professionelle KVM-Extender bieten zusätzlich auch die Möglichkeit, Audiodaten über herkömmliche Klinkenstecker und serielle Datenströme mit einer Standard-RS232-Verbindung über das LAN-Kabel zu übertragen. Die Datenübertragung über die serielle Schnittstelle ist vor allem dann nützlich, wenn Industrieautomaten in großer Zahl von einer zentralen Konsole aus überwacht und gesteuert werden müssen.
Wie bei den Mini-KVM-Extendern passt sich auch bei den größeren Pendants das Videosignal meist automatisch an. Für spezielle Anwendungen bieten manche KVM-Extender jedoch am Receiver auch die Option, mit Hilfe eines Reglers das Videosignal manuell anzupassen. Zur schnellen Prüfung des Betriebsstatus verfügen die meisten größeren KVM-Extender über mehrere LED-Anzeigen. In einigen Modellen sind zusätzlich dedizierte KVM-Schaltungen eingebaut, die den Extender außerdem zu einem kleinen KVM-Switch machen. Somit entfällt bei Nutzung dieser Kombi-Geräte in kleineren IT-Umgebungen ein vorgeschalteter KVM-Switch.

Sonderausführung Video-/Audio-KVM-Extender

Speziell für die Video- oder Audio-Ausgabe aus verschiedenen Quellen sind KVM-Extender erhältlich, die ausschließlich Video- und Audiosignale übertragen und keine Konsolenfunktion bieten. Diese ebenfalls in Metallgehäusen untergebrachten Geräte eignen sich vor allem dazu, von weit entfernten Quellen stammende multimediale Signale wiederzugeben. Die Video- und Audio-Extender übertragen die Signale ebenfalls über herkömmliches RJ45-LAN-Kabel und können Entfernungen bis zu 300 Metern überbrücken.
Die maximale Videoauflösung beträgt üblicherweise 1.280 x 1.024 Punkte, entspricht also dem SXGA-Standard. Besonders leistungsfähige Geräte haben auch einen eigenen Signalverstärker eingebaut, der es ermöglicht, Auflösungen in UXGA-Qualität (1.600 x 1.200 Punkte) zu realisieren. Mehrport-Systeme, die das Eingangssignal an mehrere Ausgabegeräte simultan senden, runden das Angebot ab.
Für einzelne Systeme, die über digitale Schnittstellen verfügen (DVI oder HDMI), sind analog zu den kombinierten Audio- und Video-Extendern kleinere Modelle erhältlich, die nur das digitale Videosignal über große Entfernungen transportieren. Sie benötigen in aller Regel weder eine externe Stromversorgung noch Treiber, sondern arbeiten vollkommen transparent, so dass sie auch in heterogenen IT-Infrastrukturen einsetzbar sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.