Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lötschutzmaske

  Lötschutzmaske  (4 Angebote unter 28.160.290 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lötschutzmaske“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lötschutzmaske"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Techspray
2211-8SQ
ab € 9,22*
pro Stück
 
 Stück
Lötstoppmaske, 250 ml, Tube (3 Angebote) 
Lötstoppmasken Typ Edsyn ALM 2010. Flexibles, feststoffhaltiges Latexprodukt, für vorübergehende Abdeckung, mit schneller Trocknung, hohem Wärmewiderstand, ausgezeichneter Zugstärke, guter Klebekra...
Edsyn
ALM 2010
ab € 16,59*
pro Stück
 
 Stück
Loctite Abdeckmaske Spot-On (1 Angebot) 
Die Abdeckmaske dient dazu, Ausschnitte auf der Leiterplatte von Flussmittel und Lötzinn freizuhalten. Dies können sowohl einzelne Kontakte und Löcher als auch ganze Flächen auf der Platine sein. S...
Henkel
292959
ab € 22,25*
pro Stück
 
 Stück
Techspray
2211-G
ab € 67,84*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Lötschutzmaske
^

Die Lötschutzmaske als Schutz während des Lötvorgangs

Die Lötschutzmaske, die auch als Abdeckmaske bezeichnet wird, dient dazu, bestimmte Bereiche auf Leiterplatten, beispielsweise an Steckkontakten, während eines Lötvorgangs bzw. Lötprozesses vor dem Benetzen mit Lötzinn zu schützen. Ebenso kann sie eingesetzt werden, um beispielsweise Steckverbindungen beim Auftragen von Schutzlacken vorübergehend zu schützen. Zum größten Teil werden diese Mittel in automatischen Lötanlagen (z. B. bei Wellenlötanlagen oder auch beim sogenannten Reflowlötverfahren) eingesetzt. Je nach Ausführung können die Lötschutzmasken oder Abdeckmasken aus unterschiedlichen Stoffen bestehen. Häufig besteht die synthetische Lötschutzmaske aus neutralem Acryllatex. Im Gegensatz zum herkömmlichen Latex, bei dem es sich um ein Naturprodukt handelt, enthält Acryllatex kein Ammoniak, wodurch eine Korrosion mit Kupfer oder vorverzinnten Oberflächen vermieden wird. Die Lötschutzmaske kann generell für den manuellen oder maschinellen Auftrag auf die entsprechenden Oberflächen verwendet werden. Sie besitzt eine unterschiedliche Viskosität für verschiedene Anwendungsbereiche. Außer dem Abdecken von bestimmten Baugruppen bzw. Bauteilen kann die Lötschutzmaske bzw. Abdeckmaske auch eingesetzt werden, um bestimmte Baugruppen zu vergießen oder zu versiegeln.

Ein Sonderfall ist der Reparatur-Lackstift

Neben den eben erwähnten Lötschutzmasken und Abdeckmasken sind auch Lackstifte erhältlich, die dazu dienen, als Isolation zum Schutz vor Kurzschlüssen oder überspringenden Funken zu fungieren. Diese Stifte können auch eingesetzt werden, um empfindliche Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Ebenso werden sie verwendet, um statische Aufladungen bei bestimmten, besonders empfindlichen Bauteilen zu verhindern. Das Auftragen des Mittels mithilfe eines Stiftes sorgt hier für eine genaue Dosierung und eine exakte Positionierung des Schutzmittels.

Wieder entfernbare Schutzmasken als vorübergehender Schutz während der Verarbeitung

Schutzmasken, die nur dem vorübergehenden Schutz von bestimmten Bauteilen oder Baugruppen dienen, besitzen in der Regel eine höhere Viskosität als andere Lötschutzmasken oder Abdeckmasken. Nach der Verarbeitung, die dem vorübergehenden Schutz von Bauteilen oder Steckverbindungen dient, kann die Schutzmaske nachher wieder rückstandsfrei von den betroffenen Baugruppen entfernt werden. Dies geschieht durch einfaches Abziehen. Ausschlaggebend hierbei ist, dass die Schutzmaske sich ohne Rückstände auf einfache Weise entfernen lässt. Diese Schutzmaske ist übrigens frei von Lösungsmitteln und greift vorhandene Schutzlacke nicht an.

Die Anwendung der Lötschutzmasken

Die Anwendung der erhältlichen Schutzmasken ist denkbar einfach. In handlichen Dosierflaschen lassen sich die Mittel einfach und präzise auf die betroffenen Stellen auftragen. Wichtig bei der Anwendung ist nur, dass die Dosierspitze der Flasche gut verschlossen werden muss, damit das Schutzmittel bis zum nächsten Einsatz nicht eintrocknen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.