Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wetec lötspitzenzange
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lötspitzenzange

  Lötspitzenzange  (3 Angebote unter 28.011.718 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lötspitzenzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lötspitzenzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
WETEC ECO Lötspitzenzange CS180, ESD-Griffe (1 Angebot) 
Lötspitzenzange, CS180XZ-SD, Wetec Spezialwerkzeug zum sicheren Wechseln von Lötspitzen auch im heißen Zustand.
Wetec
CS180XZ-SD
ab € 15,31*
pro Stück
 
 Stück
WETEC ECO Lötspitzenzange CS180, ESD-Griffe (1 Angebot) 
Spezialwerkzeug zum sicheren Wechseln von Lötspitzen auch im heißen Zustand. Merkmale: modernste Feinstanztechnik spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit matte Oberfläche erlaubt blendfre...
WETEC ECO
CS30XZDWT
ab € 8,53*
pro Stück
 
 Stück
ESD Lötspitzenzange, Mehrzweck, 150 mm (1 Angebot) 
Eigenschaften der obere Teil der Klinge kann als Schraubendreher zum Lösen der Schraube im Lötkolben verwendet werden; Schraubendreherspitze Dicke 1,6mm= (0,8+0,8) die beiden Löcher können zum Entf...
Piergiacomi
CS 30 XZ D
ab € 9,62*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Lötspitzenzange
^

Die Lötspitzenzange als spezielles Schraubwerkzeug

Die Lötspitzenzange gehört zu den Spezialzangen. Einfache Zangen sind zweischenklige Werkzeuge, bei denen die Wirkstellen wie Backen oder Schneiden gegenläufig entweder fixierend oder bearbeitend einwirken. Die Lötspitzenzange wird zur Fixierung von Lötspitzen genutzt, damit man diese auch dann aus dem Lötkolben herausdrehen kann, wenn sie noch heiß sind. Die Lötspitzenzange wird daher wie ein Schraubenschlüssel als Schraubwerkzeug eingesetzt.

Zum Aussehen der Lötspitzenzange

Die Lötspitzenzange sieht bis auf die besondere Ausführung der Backen einer ganz normalen Flachzange ähnlich. Die Backen umschließen oftmals nicht nur ein Loch, sondern zwei runde Löcher in verschiedenen Größen und besitzen zudem hinter dem Drehgelenk meist je eine herausstehende Kante, die zusammen als Seitenschneider fungieren. Mit diesen Zangen kann man Lötspitzen in verschiedenen Ausgestaltungen lösen, je nachdem wie weit das Zangenmaul geöffnet bleibt. Wichtig sind gut gegen Wärme isolierte Griffe, was meist durch eine etwas dickere Kunststoffummantelung erreicht wird.

Das Sortiment an Elektronikzangen ergänzen

In den Werkstätten der Elektronik findet man Elektronikzangen (Flachzangen, Flachrundzangen wie die Telefonzange, Rundzangen, Zangen mit spezieller Kopfform) sowie Spitzzangen oder den Seitenschneider immer vor. Dort wo Platinen und Leitungen gelötet werden, sind Lötspitzenzangen die ideale Ergänzung.

Worauf man bei der Verwendung achten kann

Die Lötspitzenzange soll so verwendet werden, dass die Lötspitze beim Greifen und Herausdrehen nicht an der Benetzungszone verletzt wird. An der Benetzungszone der Lötspitze gibt es eine intermetallische Verbindung zwischen der Eisenschicht und dem Zinnanteil in der Lotlegierung. Tritt diese Verbindung auf, ist die Lötspitze benetzbar. Die Anzahl der intermetallischen Verbindungen nimmt mit der Temperatur zu und führt zu einer höheren Korrosionsrate durch Flussmittel, höhere Ablagerungsrate und höherer Oxidation. Diese Schichten müssen dennoch geschont werden, man sollte die Lötspitze daher nur an deren Schaft angreifen.

Der Lötkolben

Lötkolben gibt es in Industrie und Technik in zwei Ausführungen: entweder ist die Lötspitze eingesteckt und mit einer Schraube gesichert oder gar in der Spitze des Werkzeugs eingeschraubt. Für deren Wechsel der Lötspitzen bei der zweiten Variante benötigt man zumindest in heißem Zustand zum Schutz der Finger eine Lötspitzenzange.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.