Lötstation, 1RDS800000A67, Ersa Die Lötstation ERSA RDS 80 ist prozessorgesteuert und bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere nützliche Features wie Standby- un...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C Lieferumfang des Kits: Power Unit, Solder Iron with Conical Tip SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Netzsteckertyp: UK Ausgangsleistung: - Versorgungsspannung...
Das ideale Lötgerät für den Service-Techniker.- netzunabhängig, mit aufladbaren Nickel-Metall-Hydrid-Batterien - in neun Sekunden lötbereit - bis zu 100 Lötstellen mit jeweils erneuter Anheizung pr...
ERSA Elektronikstation für Lötstation i-CON1 MK2 ERSA hat mit der i-CON 1 MK2 eine Elektronikstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren...
1-Kanal Lötstation, 2020 LONER, EDSYN Features * Fortschrittliches Lötsystem in kompaktem Design mit digitaler Anzeige * Temperaturabsenkung und Temperatursperre * °F/ °C Anzeigeoptionen * Modulare...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C Lieferumfang des Kits: Lötstation, Lötkolben, Schublade für den Schwamm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: - Versorgungs...
JBC Tools CD-2SQF Lötstation digital 40 W 90 - 450 °C Präzisions-Lötstation CD-2SQF Die digitale Lötstation ist mit den T210-A Lötkolben die ideale Lötstation für universelle elektronische Lötanwen...
Lötstation, CDN-2QF, JBC Diese Station ist für hochpräzise Lötarbeiten in allen Bereichen des Mikrolötens konzipiert und bietet maximale Kontrolle beim Arbeiten unter dem Mikroskop. Sie bietet alle...
Lötstation, Typ=ANA 60, DE, Ausgangsleistung=60 W, Breite=152 mm, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=92 mm, Länge=124 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C Lieferumfang des Kits: Lötstation, Lötkolben, Schublade für den Schwamm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: - Versorgungs...
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Nennleistung = 60W Eingangsspannung = 220 → 240V Lötspitzen Temperatur = 480°C Anzahl der Ausgänge = 1 Anzeigentyp = LCD ESD-sicher = ...
Ersa i-CON 1V /CHIP-TOOL VARIO Lötstation digital 80 W +50 - +450 °C Ersa i-CON 1V mit CHIP-TOOL VARIO Lötstation 80 W +50 bis +450 °C Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital...